カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • メディアカバーマーケット
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • GOPPA(4)
  • カーメックス(3)
  • 日立産機システム(2)
  • ヨシタケ(2)
  • SAMTEC(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-20k」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー SP10KMAPBKGP282K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー SP10KMAPBKGP282K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シリコンパワー。GP28。SP10KMAPBKGP282K。SP10KMAPBKGP282W。GS28。SP20KMAPBKGS280K。SP20KMAPBKGS280W。QD50。SP5K0MAPBKQD501K。SP5K0MAPBKQD501P。SP5K0MAPBKQD501W。QP55。SP10KMAPBKQP550K。SP10KMAPBKQP551K。QP75。SP10KMAPBKQP751K。QP58。SP10KMAPBKQP580K。SP10KMAPBKQP580W。QS55。SP20KMAPBKQS550K。QS58。SP20KMAPBKQS580K。SP20KMAPBKQS580W。QX55。SP30KMAPBKQX550K。・ワイヤレス充電器。Io QI210。SP10WASYQI210B1K。SP10WASYQI210B1W。QI220。SP10WASYQI220C1B。・ワイヤレスイヤホン。Blast Plug BP75。SP3MWASYBP75BT0K。SP3MWASYBP75BT0B。SP3MWASYBP75BT0W。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
sp-20特集