カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- MAZDA(マツダ)(4)
- 潤工社(2)
- イマオコーポレーション(1)
- グリーンライフ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- タイムリー(1)
「gr30b」の検索結果
特価

【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Xiaomi POCO Pad 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Xiaomi。・タブレット。POCO Pad。Redmi Pad SE 8.7 4G。Redmi Pad SE 8.7。Redmi Pad SE。Xiaomi Pad 5。Xiaomi Pad 6。Xiaomi Pad 6s Pro 12.4。・ワイヤレスイヤホン。Mi完全ワイヤレスイヤホン2 Basic。Redmi Buds 3 Pro。Redmi Buds 3。Redmi Buds 4 Lite。Redmi Buds 4 Pro。Redmi Buds 5 Pro。Redmi Buds 5。Redmi Buds 6 Play。Xiaomi Buds 3T Pro。Xiaomi Buds 4 Pro。Xiaomi Openwear Stereo。・スマートスピーカー。Xiaomi Bluetoothスピーカー。Xiaomi Bluetoothスピーカー Mini。Xiaomi サウンドアウトドア。Xiaomi サウンドポケット。Xiaomi デスクトップスピーカー。JBL。・イヤホン/ヘッドホン。JBL Club 950NC (JBLCLUB950NCBLK)。JBL Club Pro+ TWS。JBL Endurance Peak 3/JBLENDURPEAK3BLU。JBL Endurance Peak II (JBLENDURPEAKIIBLK)。JBL Jr310BT (JBLJR310BTGRN)。JBL LIVE 300TWS。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス