カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • メディアカバーマーケット
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hcfy」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Panasonic DC-BGH1 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Panasonic DC-BGH1 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Panasonic。・デジタルカメラ。DC-BGH1。DC-BS1H。DC-FZ85D。DC-G100D。DC-G9M2。DCG9M2L。DC-GH5-K。DC-GH5M2。DC-GH5M2H。DC-GH5M-K。DC-GH5S-K。DC-GH6。DC-GH7。DC-GH7L。DC-S1H-K。DC-S1-K。DC-S1M-K。DC-S1R-K。DC-S1RM-K。DC-S5。DC-S5M2。DC-S5M2H。DC-S5M2X。DC-S9。DC-S9H。DC-S9H-K。DC-S9K。DC-S9-K。DC-S9K-K。LUMIX G9PROII。LUMIX GH7。LUMIX S5II。LUMIX S5IIx。LUMIX S9。・デジタル4Kビデオカメラ。HC-X2。HC-X20。・パソコン。CF-XZ6BDBQR。CF-XZ6BFYQR。CF-XZ6CDCQR。CF-XZ6CFKQR。CF-XZ6DDAPR。CF-XZ6DFKQR。CF-XZ6HDAPR。CF-XZ6HDBQR。CF-XZ6HFAQR。CF-XZ6HFBQR。CF-XZ6KDCQR。CF-XZ6KFKQR。CF-XZ6LDAPR。CF-XZ6LDCQR。CF-XZ6LFKQR。CF-XZ6PDAPR。CF-XZ6PDCQR。CF-XZ6PFKQR。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
PCアクセサリーカテゴリ