カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- EPSON(1)
- 日本ナインスター(7)
- JIT(1)
- カラークリエーション(2)
- エコリカ(1)
- プレジール(1)
- オーム電機(3)
- PPC(2)
- ユーボン(1)
「ic80l」の検索結果

【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Noble Audio FALCON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Noble Audio。・イヤホン・ヘッドホン。FALCON (NOB-FALCON)。AIR。・イヤホン・ヘッドホン。Air by crazybaby(NANO)。Air by crazybaby。ag。・イヤホン・ヘッドホン。TWS01K (AG-TWS01K)。TWS04K (AG-TWS04K)。Padmate。・イヤホン・ヘッドホン。Pamu Mini。PaMu Slide。SHANLING。・イヤホン・ヘッドホン。M0-GY-SET。M0 RD set。M0 PU set。M0 GY set。M0 BL set。M0 BK set。ソースネクスト。ポケトークW。ポケトークS。ポケトークS Plus。ポケトークmimi/ポケトークミニ。ポケトークmimi コンパクト。ポケトークmimi タブレット。AutoMemo S(オートメモ S)。EPSON。・プリンター。P202B901M2。P202W911M2。P802B901M3。P802B921A3。P802B941A2。P802W911M3。P802W931A3。P802W951A2。TM-P20。TM-P80。・スマートグラス。BO-IC400。BT-30C。・ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。・スキャナー。DS-C420W。DS-C480W。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス