カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • メディアカバーマーケット
  • 東芝(9)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • 日立産機システム(3)
  • 三菱電機(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • DENSO(デンソー)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 富士電機(1)
  • スリーピース(1)
  • 日東電工[モーター](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ikh 3」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-SPORT5TW BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-SPORT5TW BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】オーディオテクニカ・イヤホン/ヘッドホンATH-SPORT5TW BKATH-SPORT5TW GYLATH-SPORT60BTATH-SPORT90BTATH-SQ1TW BKATH-SQ1TW BLATH-SQ1TW MUATH-SQ1TW NRDATH-SQ1TW PBWATH-SQ1TW STBATH-SQ1TW SVN BKATH-SQ1TW SVN WHATH-SQ1TW WHATH-SQ1TW2ATH-TWX7ATH-TWX9ATH-WB2022ATH-WS330BT BKATH-WS330BT BLATH-WS330BT KH・マイクロホンAT-UMX3AT2020USB-X MIKUAT2020USB-XAT2020USB-XPAT2040USBATR2100x-USBATR2100x-USB・スピーカーフォンAT-CSP1AT-CSP5AT-NSP300BT・レコードプレーヤーAT-SB2022AT-SB727 WHAT-SB727パイオニア・イヤホン/ヘッドホンS6wireless noise cancellingS3wirelessC8 truly wirelessC5truly wirelessE9truly wirelessSE-E8TWすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
PCアクセサリーカテゴリ