カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • メディアカバーマーケット
  • BIGM(丸山製作所)(128)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • 右下精器製造(4)
  • 三菱電機(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • DXアンテナ(4)
  • ネグロス電工(3)
  • HITACHI(旧パロート)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 伊藤園(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • 長野計器(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • brembo(2)
  • 共立電子産業(2)
  • 東京流機工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k15-1a」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビメディアカバーマーケット
999税込1,099
1本
当日出荷
HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】Panasonic(パナソニック)機種に対応しております。下記商品の互換品としてご使用ください。※Panasonic純正品ではございません。RP-CHEM15A(1.5m)RP-CHEM20A(2.0m)RP-CHEM30A(3.0m)RP-CDHM15RP-CDHM30K1HY19YY0051K1HY19YY0021HDC-HS100HDC-HS200HDC-HS300HDC-HS350HDC-HS60HDC-HS9HDC-SD100HDC-SD200HDC-SD9HDC-TM25HDC-TM30HDC-TM300HDC-TM35HDC-TM350HDC-TM45HDC-TM60HDC-TM650HDC-TM70HDC-TM700HDC-TM750HDC-TM85HDC-TM90HX-DC1HX-DC15HX-DC2HX-DC3HX-WA10DMC-3D1DMC-FT1DMC-FT2DMC-FX66DMC-FX70DMC-FX700DMC-FX77DMC-FX80DMC-FZ100DMC-FZ150DMC-FZ200DMC-FZ38DMC-FZ48DMC-FZ70DMC-G1DMC-G10KDMC-G1KDMC-G1WDMC-G2DMC-G2KDMC-G2WDMC-G3DMC-G3KDMC-G3WDMC-G5DMC-G5WDMC-G5XDMC-G6DMC-G6HDMC-G6WDMC-G6XDMC-GF1DMC-GF1CDMC-GF1KDMC-GF2DMC-GF2CDMC-GF2WDMC-GF3DMC-GF3CDMC-GF3WDMC-GF3XDMC-GF5DMC-GF5WDMC-GF5WADMC-GF5XDMC-GF6DMC-GF6WDMC-GF6XDMC-GH1DMC-GH1ADMC-GH1KDMC-GH2DMC-GH2HDMC-GH2KDMC-GH3DMC-GH3ADMC-GH3HDMC-GX1DMC-GX1WDMC-GX1XDMC-GX7DMC-GX7CDMC-LX5DMC-LX7DMC-SZ7DMC-TZ10DMC-TZ20DMC-TZ30DMC-TZ35DMC-TZ7DMC-ZX3HC-V100MHC-V210MHC-V230MHC-V300MHC-V360MHC-V360MSHC-V480MHC-V480MSHC-V495MHC-V520MHC-V550MHC-V600MHC-V620MHC-V700MHC-V720MHC-V750MHC-VX1MHC-VZX1MHC-W570MHC-W580MHC-W585MHC-W590MHC-W590MSHC-W850MHC-WX1MHC-WXF1MHC-WXF990MHC-WZ590MHC-WZX1MHC-WZXF1MHC-X900MHC-X920MHX-DC1HX-DC15HX-DC2HX-DC3HX-WA10などすべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Chromebook 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Chromebook 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】ASUS・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニターASUS Chromebook/ASUS TUFASUS Vivobook/ExpertBookROG Strix/ROG Zephyrus/VivobookZenScreen/ExpertBook13 Slate OLED (T3300)14X (K3405)15 K51315 OLED K51315X (K3504)15X16X (K3605)A3402WBAKB1 (B1402)B1 (B1402CVA)B1 (B1502)B1 (B1502CVA)B1 B1400B1 B1500B1100FB1100FKAB1402CVA-EB0521XB1402CVA-EB0522XB1402CVA-EB0523XB1502CVA-BQ0404XB1502CVA-BQ0405XB1502CVA-BQ0406XB5 (B5302)B5 FlipB5B9 (B9400)B9 OLED (B9403)BR1402FC223C423C424C425C425TAC523CM14 (CM1402C)CM14 Flip (CM1402F)CM30 Detachable(CM3001)CM3001DM2A-R70006CM3401FFA-LZ0194CM3401FFA-LZ0211すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
関連キーワード
千代田化成 15-15-10特集