カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- IRC(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- DUNLOP(ダンロップ)(4)
- KKS(1)
「m5b irc」の検索結果
特価

【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker PowerCore 10000 PD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。モバイルバッテリー。Anker PowerCore 10000 PD 25W。Anker PowerCore 10000 PD Redux 25W。Anker PowerCore 10000 PD Redux。Anker PowerCore 10000 PD+。Anker PowerCore 13000 USB-C。Anker PowerCore 13400 Nintendo Switch Edition。Anker PowerCore 20100 Nintendo Switch Edition。Anker PowerCore Essential 20000 PD 20W。Anker PowerCore Essential 20000 PD。Anker PowerCore Essential 20000。Anker PowerCore Fusion 10000。Anker PowerCore III 10000 Wireless。Anker PowerCore III 19200 45W。Anker PowerCore III 19200 60W。Anker PowerCore III 20000。Anker PowerCore III 5000。Anker PowerCore III Elite 25600 60W。Anker PowerCore III Elite 25600 87W with PowerPort III 65W Pod。Anker PowerCore III Elite 25600 87W。Anker PowerCore III Fusion 5000 (USB-C & USB-C ケーブル 1.8m セット)。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス