カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- モノタロウ(2)
- AOHI(アオハイ)(10)
- NICHIRYO(ニチリョー)(7)
- TIPTOP(3)
- アズワン(2)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
- SSI(1)
- TARSONS(1)
- Pixio(1)
「premium tip」の検索結果

【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) HUAWEI Mate 30 Pro 5G 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。・スマートフォン。Honor 8 / 9。HUAWEI Mate 30 Pro 5G。HUAWEI Mate 20 lite / 20 Pro。HUAWEI Mate 10 Pro。HUAWEI Mate 9。HUAWEI nova。HUAWEI nova 2 for au / for UQ。HUAWEI nova 3。HUAWEI nova 5T。HUAWEI P9 / P10 / P10 Plus。HUAWEI P20 / P20 lite / P20 Pro。HUAWEI P30 / P30 lite。HUAWEI P30 lite Premium for au。HUAWEI P30 Pro。HUAWEI P40 Pro。HUAWEI P40 lite 5G。Nexus 6P。・ワイヤレスイヤホン。HUAWEI Eyewear。HUAWEI FreeBuds 3。HUAWEI FreeBuds 3i。HUAWEI FreeBuds 4。HUAWEI FreeBuds 4i。HUAWEI FreeBuds 5。HUAWEI FreeBuds 5i。HUAWEI FreeBuds 6i。HUAWEI FreeBuds Lipstick。HUAWEI FreeBuds Pro。HUAWEI FreeBuds Pro 2。HUAWEI FreeBuds Pro 3。HUAWEI FreeBuds SE。HUAWEI FreeBuds SE 2。HUAWEI FreeClip。HUAWEI FreeLace。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス