カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- モノタロウ(1)
- CKD(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- SK11(1)
- TRUSCO(1)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
- さくら電子(12)
- サンクリエイト(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 倉茂電工(1)
- 廣杉計器(1)
- 積水化学工業(1)
「sbt12」の検索結果

タッチペン ユニテック RT112 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷USB Type-C充電式のタッチペンと、ペーパーライクタイプの液晶保護フィルムのセットです。画面への書き込みや操作をしやすくし、あわせて液晶画面を保護したい場合に適しています。【タッチペン仕様】。・電源:上部スイッチ2回タッチでON/OFF。・ペアリング不要で使用可能。・充電:USB Type-C/約30分充電で最大約8時間使用。・自動電源OFF:約30分無操作で自動OFF。・ペン先はPOM素材を採用。・カラーはホワイト。・充電ケーブル、交換用ペン先付き。※パームリジェクション、筆圧検知、傾き検知機能には対応しておりません。※汎用品のため、すべての機種での動作を保証するものではありません。【保護フィルム仕様】。・日本製フィルムのペーパーテイスト(紙感覚)タイプ。・反射防止仕様。・見やすさに配慮した画面表示。・表面をキズから保護。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様適合機種ユニテック RT112寸法(mm)【タッチペン】Φ8.8×166/ペン先2.0色ホワイトタイプスタイラスペン充電方式USB Type-C対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性ペーパーテイスト(紙感覚)/反射防止(3H)
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JBL Quantum 400 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。JBL。JBL Live Beam 3/JBLLIVEBEAM3BLK。JBL Live 770NC/JBLLIVE770NCWHT。JBL Live Free 2 TWS (JBLLIVEFREE2TWSBLK)。JBL Live Free NC+ TWS (JBLLIVEFRNCPTWSU)。JBL Live Pro 2 TWS/JBLLIVEPRO2TWSBLU。JBL Live Pro+ TWS/JBLLIVEPROPTWSBEG。JBL Quantum 360P Console Wireless/JBLQ360PWLWHTBLU。JBL Quantum 400。JBL Quantum 800。JBL Quantum 910 Wireless (JBLQ910WLBLK)。JBL Quantum ONE。JBL Quantum TWS/JBLQUANTUMTWSBLK。JBL Soundgear Sense/JBLSNDGEARSNSBLK。JBL Tour One (JBLTOURONEBLK)。JBL Tour One M2/JBLTOURONEM2BLK。JBL Tour Pro 2/JBLTOURPRO2BLK。JBL Tour Pro 2/JBLTOURPRO2YURJN。JBL Tour Pro+ TWS (JBLTOURPROPTWSBLK)。JBL Tune 115TWS (JBLT115TWSWHT)。JBL Tune 125BT (JBLT125BTBLK)。JBL Tune 125BT/JBLT125BTWHT。JBL Tune 230NC TWS (JBLT230NCTWSBLU)。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
タッチペン NEC LAVIE Tab T12N 12.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷USB Type-C充電式のタッチペンと、ペーパーライクタイプの液晶保護フィルムのセットです。画面への書き込みや操作をしやすくし、あわせて液晶画面を保護したい場合に適しています。【タッチペン仕様】。・電源:上部スイッチ2回タッチでON/OFF。・ペアリング不要で使用可能。・充電:USB Type-C/約30分充電で最大約8時間使用。・自動電源OFF:約30分無操作で自動OFF。・ペン先はPOM素材を採用。・カラーはホワイト。・充電ケーブル、交換用ペン先付き。※パームリジェクション、筆圧検知、傾き検知機能には対応しておりません。※汎用品のため、すべての機種での動作を保証するものではありません。【保護フィルム仕様】。・日本製フィルムのペーパーテイスト(紙感覚)タイプ。・反射防止仕様。・見やすさに配慮した画面表示。・表面をキズから保護。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様適合機種NEC LAVIE Tab T12N寸法(mm)【タッチペン】Φ8.8×166/ペン先2.0色ホワイトタイプスタイラスペン充電方式USB Type-C対応インチサイズ12.1インチ 解像度(2560×1600)特性ペーパーテイスト(紙感覚)/反射防止(3H)
タブレットケース ユニテック RT112 10.1インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥3,500税込¥3,8501セット4日以内出荷タブレットに対応したUSB Type-C接続のキーボード付きPUレザーケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。入力作業や画面保護をまとめて行いたい場面に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・USB Type-C接続のキーボード付き。・PUレザー素材を使用。・カラーはブラック。・スタンド機能付き。・厚み調整用ジェルパッド付属。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。適合機種ユニテック RT112色ブラック接続方式USB Type-C材質(ケース)PUレザー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約290×190×30対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性反射防止(3H)
タッチペン NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981セット5日以内出荷USB Type-C充電式のタッチペンと、ペーパーテイストタイプの液晶保護フィルムのセットです。画面への書き込みや操作をしやすくし、あわせて液晶画面を保護したい場合に適しています。【タッチペン仕様】。・電源:上部スイッチ2回タッチでON/OFF。・ペアリング不要で使用可能。・充電:USB Type-C/約30分充電で最大約8時間使用。・自動電源OFF:約30分無操作で自動OFF。・ペン先はPOM素材を採用。・カラーはホワイト。・充電ケーブル、交換用ペン先付き。パームリジェクション、筆圧検知、傾き検知機能には対応しておりません。汎用品のため、すべての機種での動作を保証するものではありません。【保護フィルム仕様】。・日本製フィルムのペーパーテイスト(紙感覚)タイプ。・反射防止仕様。・見やすさに配慮した画面表示。・表面をキズから保護。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・付属品:ヘラ/クリーニングクロス付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01全長(mm)タッチペン:約166色ホワイト直径(Φmm)タッチペン:約8.8タイプスタイラスペンペン先長さ(mm)タッチペン:約2.0充電方式USB Type-C対応インチサイズ12.1インチ 解像度(2560x1600)特性フィルム:ペーパーテイスト(紙感覚)/反射防止(3H)