カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- AMPHENOL(2)
- CKD(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- NewHikari(8)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ParkerTAIYO(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- SMC(42)
- ULVAC(アルバック)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- タンガロイ(2)
- ナベヤ(6)
- ノーブランド(14)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- ラスタバナナ(3)
- 二六製作所(2)
- 山洋電気(3)
- ブランドをもっと見る
「sh-m5」の検索結果
特価

液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense lite SH-M05 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種AQUOS sense lite SH-M05 / Sharp寸法(mm)65.7×139.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense lite SH-M05 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種AQUOS sense lite SH-M05 / Sharp寸法(mm)65.7×139.2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense lite SH-M05 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種AQUOS sense lite SH-M05 / Sharp寸法(mm)65.7×139.2取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS sense シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。AQUOS sense basic。AQUOS sense lite SH-M05/SHM05。AQUOS sense plus SH-M07/SHM07。AQUOS sense SH-01K/SH01K。AQUOS sense2 かんたん。AQUOS sense3 basic。AQUOS sense3 lite。AQUOS sense3 plus 。AQUOS sense3 SH-02M/SH02M。AQUOS sense3 plus SH-M11/SHM11。AQUOS sense4。AQUOS sense4 plus。AQUOS sense4 basic。AQUOS sense4 lite SH-RM15/SHRM15。AQUOS sense4 lite。AQUOS sense5G。AQUOS sense5G SH-53A/SH53A。AQUOS sense6。AQUOS sense6 SHG05 SH-54B SH-M19 SH-RM19。AQUOS sense6s SHG07。AQUOS sense7/アクオス センス7。AQUOS sense7 SH-53C。AQUOS sense7 SHG10。AQUOS sense7 plus/アクオス センス7 プラス。AQUOS sense8 アクオス センス8。AQUOS sense8 SH-54D/SH54D。AQUOS sense8 SH-M26/SHM26。AQUOS sense8 SHG11。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS zero シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。AQUOS zero。AQUOS zero SH-M10/SHM10。AQUOS zero2。AQUOS zero2 SH-02m/SH02m。AQUOS zero2 SH-V47/SHV47。AQUOS zero2 SH-M13/SHM13。AQUOS zero5G basic。AQUOS zero5G basic DX SH-G02/SHG02。AQUOS zero6。AQUOS zero6 SHG04。AQUOS zero6 A102SH。AQUOS ケータイ4。AQUOS ケータイ4 A206SH。BASIO active/ベイシオ アクティブ。BASIO active SHG09。BASIO active2。BASIO active2 SHG12。mamorino6 マモリーノ シックス。SoftBank android one S3。SoftBank android one S5。SoftBank android one S7。Y!mobile android one S3。Y!mobile android one S5。Y!mobile android one X4。シンプルスマホ4。シンプルスマホ5。シンプルスマホ6。かんたん携帯11。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス