カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- 東日製作所(1)
「sh6dx13」の検索結果

【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS zero シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。AQUOS zero。AQUOS zero SH-M10/SHM10。AQUOS zero2。AQUOS zero2 SH-02m/SH02m。AQUOS zero2 SH-V47/SHV47。AQUOS zero2 SH-M13/SHM13。AQUOS zero5G basic。AQUOS zero5G basic DX SH-G02/SHG02。AQUOS zero6。AQUOS zero6 SHG04。AQUOS zero6 A102SH。AQUOS ケータイ4。AQUOS ケータイ4 A206SH。BASIO active/ベイシオ アクティブ。BASIO active SHG09。BASIO active2。BASIO active2 SHG12。mamorino6 マモリーノ シックス。SoftBank android one S3。SoftBank android one S5。SoftBank android one S7。Y!mobile android one S3。Y!mobile android one S5。Y!mobile android one X4。シンプルスマホ4。シンプルスマホ5。シンプルスマホ6。かんたん携帯11。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス