カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • メディアカバーマーケット
  • RotopaX(ロトパックス)(18)
  • 第一計器(6)
  • コクヨ(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • AMPHENOL(1)
  • YELLOTOOLS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smp-04-2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) aiwa tab AB10L 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) aiwa tab AB10L 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。maxell。・ヘアカッター。HC-FW423。Angelique(アンジェリーク)。MXHB-100。MXVS-100。・オゾン除菌消臭器「オゾネオエアロミュー」。MXAP-AER205。aiwa。・タブレット。aiwa tab AB10L/JA3-TBA1005。aiwa tab AB10L-2/JA3-TBA1007。aiwa tab AB8/JA3-TBA0802。aiwa tab AG10/JA3-TBA1003。aiwa tab AS10(6)/JA3-TBA1004-6。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-4。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-6。JA2-TBA1002。JA2-TBW1001。・スマートフォン。aiwa phone B-2/JA3-SMP0602。JA2-SMP0601。・アクションカメラ。aiwa cam B4K/JA3-ACM0002。aiwa cam S5K/JA3-ACM0001。・集音器。aiwa hear SCE1/HAA3-SCE0001。・電子楽器。aiwa play RX01/JA2-NSCRX01。・液晶モニター。aiwa display B24-2/JA3-DSP2402。aiwa display B27/JA3-DSP2702。KORG。microKORG 2。NTS-1 digital kit mkII。NTS-3 kaoss pad。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
PCアクセサリーカテゴリ