カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • メディアカバーマーケット
  • SONY(ソニー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srs-lsr200」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。デジタルカメラ。FX3 (ILME-FX3)。FX6 (ILME-FX6VK/ILME-FX6V)。VLOGCAM ZV-1 II。VLOGCAM ZV-E1。VLOGCAM ZV-E10。VLOGCAM ZV-E10L。α7 (ILCE-7M4) アルファ7。α7 III (ILCE-7M3)。α7R (ILCE-7RM4)。α7R III (ILCE-7RM3)。ワイヤレスネックバンドスピーカー。SRS-NS7。コンポーネントオーディオ。DMP-Z1。ポータブルスピーカー。LSPX-S3。SRS-LSR200。SRS-NB10。SRS-XB100。SRS-XB12。SRS-XB13。SRS-XB23。SRS-XB33。SRS-XB43。SRS-XE200。SRS-XE300。SRS-XG300。WLA-NS7。ウォークマン。NW-A100TPS。NW-WM1ZM2。NW-WM1AM2。amue link(アミューリンク)。LM-01。ゲーミングヘッドセット。INZONE Buds。INZONE H5。INZONE H9。INZONE H7。NW-A100シリーズ。NW-A105。NW-A105HN。NW-A106。NW-A107。ICレコーダー。ICD-TX660。PCM-D10。モバイルバッテリー/電池。CP-VC10。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
xs-2000特集
  • おすすめ人気ランキング
  • xs-2000