カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- モノタロウ(1)
- エレコム(9)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- Dell Technologies(7)
- SanDisk(サンディスク)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- プリンストン(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
「ssd 250gb usb」の検索結果

【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SanDisk SDSSDE30-2T00-J25 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。SanDisk/サンディス。・SSD。SDSSDE30-2T00-J25。SDSSDE30-2T00-J26。SDSSDE30-2T00-J27。SDSSDE30-480G-J25。SDSSDE30-480G-J26。SDSSDE60-250G-J25。SDSSDE60-500G-J25。SDSSDE60-1T00-J25。SDSSDE60-2T00-J25。SDSSDEX2-480G-J25。SDSSDEX2-960G-J25。SDSSDEX2-1T92-J25。SDSSDE80-500G-J25。SDSSDE80-1T00-J25。SDSSDE80-2T00-J25。SDSSDT40-4T00-NA25。SDSSDT40-8T00-NA25。PRO-BLADE TRANSPORT。SDPM2NB-0000-GBAND。SDPM2NB-001T-GBAND。SDPM2NB-002T-GBAND。SDPM2NB-004T-GBAND。SDSSDE61-500G-J25。SDSSDE61-500G-J25。SDSSDE61-1T00-G25B。SDSSDE61-1T00-G25M。SDSSDE61-1T00-J25。SDSSDE61-2T00-G25B。SDSSDE61-2T00-G25M。SDSSDE61-2T00-J25。SDSSDE61-4T00-G25B。SDSSDE61-4T00-G25M。SDSSDE61-4T00-J25。SDSSDE61-4T00-J25。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス