カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • メディアカバーマーケット
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sspa-usc2k」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA SDPHF1A-018T-SBAAD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA SDPHF1A-018T-SBAAD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。IODATA。HDD(ハードディスク)。SDPHF1A-018T-SBAAD。ポータブルハードディスク。・G-Drive Mobile USB-C v2。0G10264。0G10339。0G10348。0G10265。0G10317。0G10347。0G10477。0G10340。SSD。・G-Drive Mobile SSD R-Series。・SSPA-USCシリーズ。・SSPB-USCシリーズ。・SSPF-USCシリーズ。・SSPG-USC/Eシリーズ。・SSPG-USCBシリーズ。・SSPG-USCシリーズ。・SSPV-USCEシリーズ。・SSPV-USCWシリーズ。・SSPV-USCシリーズ。0G06052。0G06053。0G06054。SDPS31H-001T-GBC1D。SDPS31H-002T-GBC1D。SDPS31H-004T-GBC1D。SSPA-USC1K。SSPA-USC2K。SSPA-USC500K。SSPB-USC1K。SSPB-USC1KB。SSPB-USC1W。SSPB-USC1WB。SSPB-USC2K。SSPB-USC2KB。SSPB-USC2W。SSPB-USC2WB。SSPB-USC500K。SSPB-USC500KB。SSPB-USC500W。SSPB-USC500W。SSPB-USC500WB。SSPF-USC1T。SSPF-USC2T。SSPF-USC512。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
PCアクセサリーカテゴリ