カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • メディアカバーマーケット
  • ネグロス電工(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sspv8」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA DVRP-UC8V シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA DVRP-UC8V シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。IODATA。ポータブルハードディスク。SSPG-USC1NB。SSPG-USC1NB/E。SSPG-USC1NC。SSPG-USC1NV。SSPG-USC1NV/E。SSPG-USC2NB。SSPG-USC2NB/E。SSPG-USC2NC。SSPG-USC2NV。SSPG-USC2NV/E。SSPG-USC500NB。SSPG-USC500NB/E。SSPG-USC500NC。SSPG-USC500NV。SSPG-USC500NV/E。SSPG-USCB/Eシリーズ。SSPV-USC250G。SSPV-USC250GE。SSPV-USC250W。SSPV-USC480G。SSPV-USC480GE。SSPV-USC480W。SSPV-USC960G。SSPV-USC960GE。SSPV-USC960W。ブルーレイ/DVD。・DVRP-UC8Vシリーズ。・DVRP-UC8シリーズ。BRP-UC6K。BRP-UC6S。BRP-UC6VK。BRP-UC6VS。BRP-UC6X。DVRP-UC8B。DVRP-UC8K。DVRP-UC8R。DVRP-UC8VK。DVRP-UC8VW。DVRP-UC8W。DVRP-UC8X。モバイルディスプレイ。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。LCD-CF131XDB-M。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ