カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- モノタロウ(1)
- Linc(1)
- Modes(2)
- MURATA(村田製作所)(7)
- OM SYSTEM(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ミヤコ自動車(2)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 制研化学工業(1)
- 富士電機(1)
「sz-sp1」の検索結果
特価

【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Pioneer パイオニア 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Pioneer パイオニア】。★DJコントローラー。DDJ-1000。DDJ-1000SRT。DDJ-200。DDJ-400。DDJ-800。DDJ-ERGO-K。DDJ-ERGO-V。DDJ-FLX6。DDJ-FLX6-GT。DDJ-FLX6-W。DDJ-RB。DDJ-REV1。DDJ-REV7。DDJ-RR。DDJ-RX。DDJ-RZ。DDJ-RZX。DDJ-S1。DDJ-SB。DDJ-SB2。DDJ-SB3。DDJ-SB3-N。DDJ-SB3-S。DDJ-SB-L。DDJ-SB-R。DDJ-SB-S。DDJ-SP1。DDJ-SR。DDJ-SR2。DDJ-SX。DDJ-SX2。DDJ-SX3。DDJ-SX-W。DDJ-SZ。DDJ-SZ2。DDJ-T1。DDJ-WeGO2-K。DDJ-WeGO2-R。DDJ-WeGO2-W。DDJ-WeGO3-K。DDJ-WeGO3-R。DDJ-WeGO3-W。DDJ-WeGO4-K。DDJ-WeGO4-W。DDJ-WeGO-G。DDJ-WeGO-K。DDJ-WeGO-R。DDJ-WeGO-V。DDJ-WeGO-W。DDJ-XP1。DDJ-XP2。SEP-C1。。★DJミキサー。DJM-2000。DJM-2000NXS。DJM-250MK2。DJM-450。DJM-5000。DJM-750MK2。DJM-S11。DJM-S7。DJM-S9。DJM-T1。SVM-1000。★DJシステム。XDJ-AERO。XDJ-AERO-W。XDJ-R1。XDJ-RR。XDJ-RX。XDJ-RX2。XDJ-RX2-W。XDJ-RX3。XDJ-XZ。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス