カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • メディアカバーマーケット
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(367)
  • omron(オムロン)(1)
  • タケックス・ラボ(4)
  • Wera(50)
  • ATHENA(アテナ)(3)
  • 三恵社(1)
  • READY GO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「takex」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Bose Frames Tempo 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Bose Frames Tempo 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Bose。・イヤホン/ヘッドホン。Bose Frames Tempo。Bose Noise Cancelling Headphones 700 UC。Bose Noise Cancelling Headphones 700。Bose Noise Cancelling Headphones。Bose QuietComfort 45 headphones。Bose QuietComfort Earbuds II Bundle。Bose QuietComfort Earbuds II。Bose QuietComfort Earbuds。Bose QuietComfort Headphones。Bose QuietComfort SC Headphones。Bose QuietComfort Ultra Earbuds。Bose QuietComfort Ultra Headphones。BOSE SLEEPBUDS II。Bose Sport Earbuds。Bose Ultra Open Earbuds。QuietControl 30 wireless headphones。・スピーカー。Bose Portable Smart Speaker。Bose SoundLink Flex Bluetooth Speaker bundle。Bose SoundLink Flex Bluetooth Speaker。Bose SoundLink Flex Bluetooth。Bose SoundLink Max Portable Speaker。SoundLink Flex Bluetooth speaker。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
hake特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hake