カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- TKX(37)
- PROST's(3)
- INAX(LIXIL)(9)
- ダンドリビス(2)
- さつき(2)
- パナソニックコネクト(2)
- 視泉堂(1)
「tkx」の検索結果
特価

【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SEAGATE One Touch SSD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。SEAGATE。外付けドライブ。・One Touch SSD。STKG1000400。STKG1000401。STKG1000402。STKG2000400。STKG2000401。STKG2000402。STKG500400。STKG500401。STKG500402。・One Touch Hub。STLC20000400。STLC18000402。STLC16000400。STLC14000400。STLC12000400。STLC10000400。STLC8000400。STLC6000400。STLC4000400。・Game Drive for Xbox。STKX2000400。STKX4000402。・Game Drive for Xbox SSD 。STLD1000400。・Halo Infinite Game Drive for Xboxスペシャル・エディション。STKX2000405。STKX5000400。・Game Drive Hub for Xbox。STKW8000400。・FireCuda Gaming Hub。STKK8000400。STKK16000400。・FireCuda Gaming HDD。STKL1000400。STKL2000400。STKL5000400。Ultra Touch HDD。STMA2000400。STMA4000400。STMA5000400。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス