カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- KITO(キトー)(160)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 岩田製作所(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- JTC(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
「ts50-50-02」の検索結果

【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-ANC300TW 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。オーディオテクニカ。・イヤホン/ヘッドホン。ATH-ANC300TW。ATH-ANC400BT。ATH-CC500BT BG。ATH-CC500BT BK。ATH-CK1TW BK。ATH-CK1TW BL。ATH-CK1TW OR。ATH-CK1TW WH。ATH-CK3TW SI。ATH-CK3TW TS。ATH-CK3TW。ATH-CKR300BT。ATH-CKR500BT。ATH-CKR700BT。ATH-CKR70TW BG。ATH-CKR70TW BK。ATH-CKS30TW BK。ATH-CKS30TW BL。ATH-CKS30TW PK。ATH-CKS30TW WH。ATH-CKS30TW+。ATH-CKS330XBT。ATH-CKS50TW BG。ATH-CKS50TW BK。ATH-CKS50TW BL。ATH-CKS5TW LTD。ATH-CKS5TW。ATH-CKS660XBT。ATH-CKSXBT SVN。ATH-HL7BT。ATH-M20xBT WH。ATH-M20xBT。ATH-M50xBT2 DS。ATH-M50xBT2 IB。ATH-M50xBT2 MO。ATH-M50xBT2。ATH-MVL2 IM。ATH-MVL2 JV。ATH-MVL2 TS。ATH-S220BT BK。ATH-S220BT BRD。ATH-S220BT NBG。ATH-S220BT WH。ATH-S300BT。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【プリンストン】。★液晶ディスプレイ。PTFBFE-24W。PTFBLD-24S。PTFBLD-24W。PTFBLD-27S。PTFBLD-27W。PTFBLS-24W。PTFGFA-24C。PTFGFA-27C。PTFGLB-25W。PTFGLB-27W。PTFGSA-24W。PTFWFE-24W。PTFWLD-24W。PTFWLD-27W。UP-HC32C。★デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。【ORION/オリオン】。OL40RD100。OL40XD100。OL43XD100。OL50RD100。OL50XD100。OL55RD100。OL55XD100。OL65XD100。OL65XD300。【HP/ヒューレッドパッカード】。★パソコン/モニター/ディスプレイ。HP 14。HP 14s。HP 15。HP 15s。HP 17s。HP 27f 4K。HP All-in-One 22-df。HP All-in-One 24-df。HP All-in-One 27-dp。HP M22f FHD。HP M24fwa。HP M27fq QHD。HP M27fwa。HP M34d WQHD。HP Pavilion 15。HP Pavilion Aero 13。HP Pavilion All-in-One 24-ca。HP Pavilion All-in-One 27-ca。HP Pavilion All-in-One 32。HP Pavilion Desktop TP01。HP Slim Desktop S01。HP U28 4K HDR。HP U32 4K HDR。HP V28 4K。HP X24ih。HP X27q QHD。HP X32 QHD。HP X34 WQHD。OMEN 24 165Hz FHD。OMEN 25i 。OMEN 27c QHD。OMEN 27q 165Hz QHD。OMEN 27qs 240Hz QHD。OMEN 27u 4K。OMEN 32q 165Hz QHD。OMEN 34c 165Hz WQHD。OMEN by HP 27i QHD。【ELECOM/エレコム】。液晶ディスプレイ。NB-N221-Eシリーズ。NB-N221B-E。NB-N221W-E。NB-N241-Eシリーズ。NB-N241B-E。NB-N241W-E。★HDMI切替器。DH-SW4KA31BK。DH-SW4KC41BK。DH-SW4KP1BKシリーズ。DH-SW4KP21BK。DH-SW4KP31BK。DH-SW4KP41BK。DH-SW4KP51BK。VSP-HDP1BKシリーズ。VSP-HDP12BK。VSP-HDP14BK。VSP-HDP18BK。GM-DHSW4KP31BK。★ディスプレイ切替器。VSP-VWCHD14BK。【MAXZEN(マクスゼン)】。★デジタル4K液晶テレビ。JU50TS01。JU75CH02。JU75CH01。JU65SK04。JU65CH01。JU55SK04。JU55SK03。JU50SK04。JU49SK03。JU43TS01。JU43SK03。★ERIZA エリザシリーズ。JE50TH01-4K。【Logitec/ロジテック】。★パソコン。LC-6DS58。LC-6DS63。LC-6DS64。LC-72S58。LC-72S63。LC-72S64。LC-76S58。LC-76S63。LC-76S64。LC-9AS60。LC-9AS63。LR-41S60。LR-41S63。★小型端末。LB-JB18。LX-VC01N。【MARSHAL/マーシャル】。★モニター。FFF-LD25G2。FFF-LD27G1。FFF-LD27P2。FFF-LD28P1。FFF-LD28P4。FFF-LD32P5。★テレビ。FFF-TV4K50WBK2。FFF-TV4K55WBK2。【IRIS/アイリスオーヤマ】。4Kテレビ LUCA。43UB20K。43UB28VC。43XDA20。43XUB30。43XUC38VC。49UB20K。49UB28VC。50XDA20。50XUB30。50XUC38VC。55UB20K。55UB28VC。55XDA20。55XQDA20。55XQUC35。55XUB30。55XUC38VC。65XDA20S。65XUB30。65XUC38VC。75UB20。75XUC35。LT-43B620。LT-43D6210B。LT-49B620。LT-50D6210B。LT-55B620。LT-55D6210B。LT-65B620。LT-65D6210B。LT-75D6210S。★液晶ディスプレイ。ILD-A50UHDS-B。ILD-A58UHDS-B。ILD-A65UHDS-B。ILD-A75UHDS-B。ILD-B50UHDS-B。ILD-B58UHDS-B。★サウンドスピーカー。HT-SB115。IHT-S101。IHT-S201。IHT-S301。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス