カテゴリ
- 家電(4)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- ホンダ(20)
- SONY(ソニー)(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- KSフィルター(1)
「zv-1f」の検索結果
特価

液晶保護フィルム SONY VLOGCAM ZV-1F 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SONY VLOGCAM ZV-1F寸法(mm)70×51.3取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム SONY VLOGCAM ZV-1F 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SONY VLOGCAM ZV-1F寸法(mm)70×51.3取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム Sony VLOGCAM ZV-1F 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY VLOGCAM ZV-1F寸法(mm)70×51.3取付方式シリコン吸着入数(枚)1硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム SONY VLOGCAM ZV-1F 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SONY VLOGCAM ZV-1F寸法(mm)70×51.3取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY α6700 α9III 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。USB Type-C規格を搭載した機種。デジタルカメラ。α6700 (ILCE-6700)。α9 III (ILCE-9M3)。α9II (ILCE-9M2) アルファ9II。α7R (ILCE-7RM4) アルファ7R 。α7R (ILCE-7RM4A) アルファ7R 。α7R III (ILCE-7RM3) アルファ7R III。α7R III(ILCE-7RM3A) アルファ7R III。α7 III (ILCE-7M3) 7 III。α7S III (ILCE-7SM3)。α7C (ILCE-7C)。α7C II (ILCE-7CM2)。α7CR (ILCE-7CR)。α1 (ILCE-1)。プロフェッショナルカムコーダー。ILME-FX3。ILME-FX30B。デジタルカメラ VLOGCAM。VLOGCAM ZV-1F。VLOGCAM ZV-E10。VLOGCAM ZV-E10 II。VLOGCAM ZV-E10M2。ポータブルデータトランスミッター。PDT-FP1。ワイヤレスマイクロホン。ECM-S1。ECM-W3。ECM-W3S。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス