長島梱包翌々日出荷
輸出梱包向けに防湿効果、紫外線遮断に適した包材です
紫外線の遮断性に優れています。
小物部品から大型機械まで防湿・防錆にすぐれた適用性があります。
ヒートシールが容易で作業性に優れています。
用途アルミ蒸着フィルムはシングルです。仕様カドミウム・鉛・水銀・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル類・ポリ臭化ジフェニルエーテル類:N.D高さ(mm)150引張強度(N/15mm)(縦)181.3、(横)204シート長さ(m)100梱包内容クラフト紙巻強度突刺:(表)14.1N、(裏)13.9N、シール:13N/15mm幅透湿度(g/m2)0.56/24h