カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- クリプトン電球タイプLED電球(3)
- レフランプタイプLED電球(1)
- ナツメ球タイプLED電球(1)
絞り込み
口金
- E17(6)
電球の種類
LED(3)
明るさ(Lm)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(2)
光色
その他(1)
イエロー(1)
グリーン(1)
ピンク(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
電球色(2)
消費電力(W)
- 5未満(5)
- 5~10未満(1)
電球形状

ミニクリプトン球(2)

ミニレフ球(1)
ミニクリプトン球・ミニレフ球
電圧(V)
- 100(2)
100
ブランド
- 光商事
- モノタロウ(1)
- アイリスオーヤマ(11)
- オーム電機(64)
- ELPA(16)
- Panasonic(パナソニック)(115)
- Verbatim(バーベイタム)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
- ムサシ(1)
- コイズミ照明(57)
- 東芝(5)
- ODELIC(オーデリック)(173)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(83)
- 三菱電機(71)
- 渡辺製作所[住設機器](69)
- モートーン(53)
- 山田照明(46)
- 東京メタル(34)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(25)
- ENDO(遠藤照明)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「e17 led」の検索結果
特価

E17フィラメント球ナツメ球調光
光商事¥1,898税込¥2,0881個当日出荷デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。種別ナツメ型質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E17全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)25×80色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否対応エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン40W代替E17電球色
光商事¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ミニクリプトン型40W相当で消費電力4W。省エネ長寿命のLEDランプです。調光対応、密閉対応その他密閉対応種別ミニクリプトン質量(g)45消費電力(W)4口金E17全光束(Lm)420入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×67色温度(K)2700配光角度(°)180光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ・長寿命
40Wミニレフ球代替LED
光商事¥1,898税込¥2,0881個当日出荷40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。電球の種類LED口金E17消費電力(W)4.4配光角度(°)105寸法(Φ×mm)50×82質量(g)41調光の可否対応対応密閉器具対応電球形状ミニレフ球
クリプトン40W代替LED 青色
光商事¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷E17口金ブルーカラーのミニクリプトン電球。クールな青みで嫌味がなく、幅広く店舗・ホテル・ショップ・クラブ・バーなどで光の演出にご使用いただけます。調光対応、密封対応のスペックで、プロの施工業者様にもご納得いただける品質です。その他密閉対応種別カラークリプトン色青質量(g)45消費電力(W)4口金E17寸法(Φ×mm)48×88配光角度(°)230RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応防水IP44エコロジー商品省エネ
クリプトン60W代替LED
光商事¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED球です。調光対応、密閉対応です。電球の種類LED口金E17電球形状ミニクリプトン球光色ゴールド消費電力(W)6.2色温度(K)2300寸法(Φ×mm)40×80質量(g)62角度(°)発光:160調光の可否対応エコロジー商品省エネ
クリプトン40W代替LED
光商事¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED。カラーミニクリプトンLEDは5色展開で、雰囲気に合わせたライティングが可能です。調光対応、密閉対応です。電球の種類LED口金E17電球形状ミニクリプトン球消費電力(W)4寸法(Φ×mm)48×88角度(°)発光:200調光の可否対応