カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 光商事
- Panasonic(パナソニック)(5)
- OSRAM(オスラム)(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- ダイヤトレンド(3)
- ブライトライト(3)
- TKG(2)
- エコデバイス(2)
- エスコ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ホンダ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 城東テクノ(1)
- エコリカ(1)
- KSフィルター(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 東京メタル(1)
- エコ・トラスト・ジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
「fdl 18」の検索結果

FDL代替LEDランプ
光商事¥5,298税込¥5,8281個当日出荷FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応質量(g)108消費電力(W)8口金GX10q対応密閉器具対応寸法(Φ×mm)45×132配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否非対応エコロジー商品省エネ
FDL代替LEDランプ
光商事¥4,598税込¥5,0581個当日出荷FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応質量(g)100消費電力(W)6口金GX10q対応密閉器具対応寸法(Φ×mm)45×114配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否非対応エコロジー商品省エネ