カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 光商事
- Panasonic(パナソニック)(7)
- エコリカ(3)
- OSRAM(オスラム)(2)
- ブライトライト(2)
- オーム電機(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- エコデバイス(1)
- 東京メタル(1)
「fdl18exn led」の検索結果

FDL代替LEDランプ
光商事¥4,598税込¥5,0581個当日出荷FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応電球の種類LED口金GX10q配光角度(°)360寸法(Φ×mm)45×114質量(g)100調光の可否非対応対応密閉器具対応消費電力(W)6エコロジー商品省エネ
FDL代替LEDランプ
光商事¥5,298税込¥5,8281個当日出荷FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応電球の種類LED口金GX10q配光角度(°)360寸法(Φ×mm)45×132質量(g)108調光の可否非対応対応密閉器具対応消費電力(W)8エコロジー商品省エネ