超音波式モバイル加湿器ACRIVO当日出荷から4日以内出荷
仕様USB電源、LEDイルミネーション容量(mL)320(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×165×72(※Φ約7cmのコンパクト設計)連続加湿時間(時間)最大6
タイプC接続 オープンイヤーイヤホンACRIVO当日出荷から4日以内出荷
付属品保証書適合ビット:16bit材質ハウジング・リモコン:PC-ABS、耳掛け部分:TPU、コード:TPE質量(g)24周波数(Hz)マイク:100~10000ケーブル長(m)1.2周波数(kHz)対応サンプリング:48感度マイク:42dBマイクロホンコンデンサー型コードY字プラグUSB Type-C保証期間6か月指向性マイク:全指向インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:16最大入力(mW)15音圧感度(dB)129