カテゴリ

  • バイク部品(3)
絞り込み
ブランド
  • DENALI
  • SIRC(サーク)(14)
  • SKC(環境測定)(20)
  • Socomec(14)
  • GAMESIR(3)
  • カシムラ(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • CQ出版(1)
  • エムディーエス(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sirc」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Daytime Running Light With Waterproof Flush Mounting Kit DENALI

    Daytime Running Light With Waterproof Flush Mounting Kit

    DENALI
    14,980税込16,478
    1個
    62日以内出荷
    任意の平らな面に同梱専用ステイをDENALIDRLポッドを取り付けて、対向車への視認性を上げれます。 最小のスリムなライトから最大限の光を生み出すように設計されておりとても明るいです。 統合されたデュアル輝度回路を備えたライトは、フル輝度、ハーフ輝度で動作するように配線したり、オートバイのオリジナルのハイビームスイッチで2つを自動的に切り替えることができます。 防水コネクタとポジタップピグテールは、ランニングライト回路に直接配線できるように設計されているため、取り付けは簡単です。 イグニッションでスイッチオンおよびオフになります。 DualCircuit:50%&100%Intensity 180°viewingangle 12ExtremelybrightLEDs Veryefficient12-watttotalpowerconsumption Lowprofiledesign
    セット内容DENALIDRLpod、Waterproofgasket、Setofflush-mountnutandbolthardware、Setofflush-mountselftappingscrewhardware、Wiringpigtail、Posi-taps(×3)
  • Daytime Running Lights With Universal Offset Mounting Kit DENALI

    Daytime Running Lights With Universal Offset Mounting Kit

    DENALI
    36,980税込40,678
    1個
    62日以内出荷
    M6ボルトサイズ同梱専用ステイによりバイクの側面に取り付けて、対向車への可視性を上げるように設計されています。 スリムなハウジングから最大限の光を生み出すように設計されており、とても明るくコンパクトです。 統合されたデュアル輝度回路により、フル輝度、ハーフ輝度で動作するように配線したり、オートバイのオリジナルのハイビームスイッチで2つを自動的に切り替えることができます。 防水コネクタとポジタップピグテールは、車両からの電力を利用するため、設置操作が簡単です。 イグニッションでオンおよびオフになります。 WHITEまたはAMBER色をご選択ください。 DualCircuit:50%&100%Intensity 180°viewingangle 12ExtremelybrightLEDs Veryefficient12-watttotalpowerconsumption Lowprofiledesign
    セット内容DENALIDRLpodskit(×2)、OffsetMountingbrackets(×2)、M6Mountinghardware(×1)、Wiringpigtail(×2)、Wiringsplitter(×1)、Posi-taps(×3)
  • B6 Auxiliary LED Licence Plate Brake Light DENALI

    B6 Auxiliary LED Licence Plate Brake Light

    DENALI
    15,980税込17,578
    1個
    62日以内出荷
    DENDNL.B6.10000補助ブレーキライト。 ハウジングから最大限の光を作り出すことを目的として設計されました。 この6つの1.0ワットLEDは、とても取り付けが簡単です。 視界性が優れ、アクシデントの抑止に寄与します。 シンプルな2線式ブレーキ回路を備えたB6は、別売プラグアンドプレイインストールCANsmartTMコントローラーに追加するのに最適なブレーキライトです。 CANsmartTMコントローラーが利用できない場合でも、B6を取り付けて非常に明るい補助ブレーキライトを追加できます。 SixextremelybrightLEDs Low6wattpowerconsumption Lowprofiledesign Easytowiretoexistingbrakelight&worksinsync CompatiblewithDENALICANsmartController
    セット内容【1PCS】DENALIB6LEDbrakelight、M6Mountinghardware、DrillBit、(2)Posi-TapConnectors
関連キーワード
吸気系カテゴリ