カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 水鏡
  • MURATA(村田製作所)(10)
  • TOKO(東興化学研究所)(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • RS PRO(7)
  • 富士電機(4)
  • 長野計器(3)
  • KEMET(3)
  • アズワン(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • M5Stack(2)
  • STL(2)
  • SMC(1)
  • ELPA(1)
  • 日陶科学(1)
  • KENWOOD(1)
  • エンプレイス(1)
  • RECOM(1)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
  • Festo(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g5v-1 dc3」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能水鏡(1件のレビュー)
4,748税込5,223
1個
当日出荷
■解像度:200万画素■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°■ビデオ圧縮:H.264,H.265■音声圧縮:G711A/AAC■センサー:1/3" CMOS Sensor■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM ■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A■バックライト補正:対応■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) ■寸法:16*17*15mm■重量:約100g■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)
用途●200万画素●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング ●最大256GB microSDカード対応●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える●センサーライト付、暗闇でもカラー映像●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理使用場所屋内
防犯カメラカテゴリ