カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- 水鏡
- 東芝(16)
- メディアカバーマーケット(16)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- エレコム(2)
- SEAGATE(シーゲイト)(1)
- インバースネット中古買取(1)
「hdd toshiba」の検索結果

Wi-Fiネットワークカメラレコーダー
水鏡¥39,980税込¥43,9781個欠品中レコーダーには合計10台のカメラを接続可能。テレビモニターなどに接続して設定や映像確認。スマホもインターネットWi-Fiも不要。オートリピーター機能搭載。中継機能で遠くのカメラの通信も快適に※。TOSHIBA製の1TB HDD内蔵で、接続したカメラの映像を同時に録画保存。インターネットに接続すれば、外出先からも確認が可能(無料アプリ使用)。インターネットに接続すれば、PCでも確認が可能。検知エリアを設定し、レコーダーやスマホに通知。カメラとスマホ間での双方向通話対応。家じゅうのカメラを一括管理できます付属品電源アダプター、USB有線マウス、LANケーブル仕様USBメモリーにて録画データバックアップ■microSDカード:最大256GB対応(付属品ではありません)■ハードディスク:TOSHIBA製 1TB HDD内蔵(Serial ATA 最大6TB対応)※外付けHDDは非対応■クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料消費電力(W)≦9電源DC 12V/2A 1.2m入力【ビデオ】最大10局周波数2.4GHzマイクロホンなし(カメラとの通話はスマホアプリより行います)解像度500万画素 300万画素 1080P 720P再生速度1倍速、2倍速、4倍速、8倍速リセットありスピーカーあり使用環境条件【温度】-20~50℃【湿度】20~80% (結露なきこと)USBポートUSB2.0×1(有線マウス、バージョンアップ、録画データバックアップ)(※マウスは付属品)ポート【HDMI】1(※HDMIケーブルは付属品ではありません) / 【LAN】RJ45×1映像圧縮方式H.264/H.265音声圧縮方式AAC/G711HDMI規格解像度 1局:1024×768、1280×1024、1366×768、1440×900、1920×1080録画方式常時録画、検知録画、カスタマイズ記録再生形式【同時再生】8局720P 6局1080P 4局300万画素 2局500万画素有線LANRJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最長100m対応
ネットワークカメラレコーダーセット
水鏡¥59,800税込¥65,7801個4日以内出荷レコーダーとカメラ2台セット。ご使用中のテレビモニターなどに接続して映像確認ができる。スマホもインターネットWi-Fiも不要。オートリピーター機能搭載。中継機能で遠くのカメラの通信も快適に(複数のカメラを接続した場合)。TOSHIBA製の1TB HDD内蔵で、接続したカメラの映像を同時に録画保存。カメラとの接続は、無線またはLANケーブル対応。インターネットに接続すれば、外出先からもモニタリングが可能(無料アプリ使用)。インターネットに接続すれば、PCでも閲覧可能。検知エリアを設定し、レコーダーやスマホに通知。カメラとスマホ間での双方向通話対応。夜間も赤外線ライトでモノクロ鮮明映像。家じゅうのカメラを一括管理できます