カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- 水鏡
- エレコム(1)
- TP-LINK(5)
- NETGEAR(7)
- GFORCE(1)
- ASUS(エイスース)(20)
- メディアカバーマーケット(13)
- DHA Corporation(4)
- WEBROOT(2)
- 友屋(1)
- Arduino(1)
- ナリカ(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- IRAY(1)
「wifi7」の検索結果

ソーラー式防犯カメラ センサーライト付き 防犯 400万画素 セキュリティ スマホ連携 電気工事不要 電源不要 ソーラー発電
水鏡¥22,980税込¥25,2781個当日出荷【カメラ部】。音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵。録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存。録画の保存方法:micro-SDカード保存最大256GBmicro-SD対応。解像度:2560×1440ピクセル。レンズ:3.3mm。ビデオ圧縮:H.264,H.265。音声圧縮:G711A/AAC。センサー:1/3.2"CMOSSensor。赤外線照射距離:約20m(有効距離は8m)。白色光射線距離:約15m(有効距離は10m)。フレームレート:2560x1440@15fps640x360@15fps。バックライト補正:対応。動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし)。PIRセンサー:距離8メートル、120度。寸法:180×66×80mm、重量:約330g。バッテリー容量:5200mAH。使用時間:充電サイクルあたり3か月。電源:1ソーラーパネル充電2USBアタブタ5V/1A(別売)。保護等級:IP66防水レベル。【ソーラーパネル部】。サイズ:116×169mm。電源コネクター:タイプC(3m)。動作温度湿度:ー20℃~60℃、湿度85%未満(結露なし)。防水防塵規格:IP66用途防犯として、光威嚇・サイレン威嚇・外部への通知・リアル音声威嚇。ソーラーパネル給電なので常時コンセント不要。災害時にも活躍。24時間待機、動体検知で録画開始。400万画素高画質。別売コントローラー「JA-T6402-W、7インチタッチパネル、操作簡単」と接続し、簡単操作。5200mAh大容量リチウムバッテリーで約90日間充電不要。コンセントからの安定給電にも対応。WIFI機能付、遠隔管理も可能。カメラとモニター&APP双方向音声通話。PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。最大256GBmicroSDカード対応。暗闇では赤外線ナイトビジョンで白黒映像;移動検知されると、センサライトが点灯し、カラー映像。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。IP66防水レベル
Wi-Fiネットワーク屋外カメラセット カメラ2台 モニター1台 防犯カメラ タッチパネル アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ 防水 赤外線 暗視 配線不要
水鏡¥51,980税込¥57,1781台当日出荷【モニター】 7インチタッチパネル、操作簡単 ハイビジョン解像度 マウス操作も可能(別売り) 18650リチウム電池より給電可能、移動しやすい(別売り) WIFI機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない カメラとモニター&APP双方向音声通話 PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 カメラ最大4台接続 最大128GB microSDカード対応 【カメラ】 300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 IP66防水レベル仕様【録画と再生】4回線ともMP3録画/再生、【ビデオ圧縮コードレート】デュアルコードストリーム・メインストリームヤード2304×1296@15fps・サブストリームヤード640×360@15fps、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像設定】画像スタイルの選択 標準/明るい/鮮明(スマートフォンアプリにユーザー任意設定)、【画像反転】水平/垂直反転対応、【スマートアラーム】PIR+移動感知、【アラームメッセージ】アラームメッセージ通知、【SDカード保存】microSDカード最大128GB寸法(mm)191×123×31.5(モニター)質量(g)≦500(モニター)消費電力(W)≦10出力【ビデオ】LCDモニター電源【モニター】DC5V/2.5A、【カメラ】DC12V/1A入力【ビデオ】ネット&ビデオ入力4回線センサー1/3”CMOSセンサー保存方法microSDカード保存連続使用時間(時間)約2※別売バッテリー(リチウム電池3400mAh)使用時解像度1024×600ピクセルシャッターシャッターアダプティブ防塵防水性能IP66コネクタUSB2.0コネクター(バージョンアップ及びマウス操作)2.4G Wi-Fi接続を同時対応microSDカードホルダー(最大128GB)画素数300万使用場所屋外インターフェイス電池電源ON/OFF(電池による給電のON/OFF)映像圧縮方式H.264/H265音声入力マイク内蔵音声出力スピーカー内蔵動作温度範囲(℃)-10~50音声圧縮方式G711A/AAC録画方式PIR移動感知録画/自動上書き保存モニターサイズ7インチタッチパネル