カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 作業服(2)
絞り込み
色
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
ブランド
  • LEPLUS NEXT
  • MCO(1)
  • 多摩電子(3)
  • センチュリー(2)
  • BLAM(4)
  • CIO(8)
  • CORSAIR(3)
  • M5Stack(3)
  • Mate(9)
  • SATO(サトー)(4)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
  • SKC(環境測定)(17)
  • SONIC(ソニック)[文具](2)
  • TRANSCEND(トランセンド)(2)
  • アイネックス(6)
  • エアージェイ(4)
  • エレコム(6)
  • ナカバヤシ(8)
  • ハーティング(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atoc」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型ベルトファン カーキ/ブラック 腰掛ファン 腰掛扇風機 軽量 ハンズフリー 風量調整 Type-C充電 ネックストラップ付属 簡易空調服 暑さ対策 LEPLUS NEXT

    薄型ベルトファン カーキ/ブラック 腰掛ファン 腰掛扇風機 軽量 ハンズフリー 風量調整 Type-C充電 ネックストラップ付属 簡易空調服 暑さ対策

    LEPLUS NEXT(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ベルトに取り付けて服の中に送風可能/かさばりにくい薄型形状/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)、ネックストラップ付属
    付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、ネックストラップ、保証書使用方法裏側のクリップをベルトに差し込み、トップスの裾を表側のクリップで挟みます。吸気口をふさがないようにご注意ください。材質ABS+PC+電子部品+マンガン鋼色カーキ/ブラック質量(g)約223回転数(min-1[r.p.m])10000(最大)電源充電式リチウムイオン電池定格電力(W)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×37.5×121.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×121.7×37.5風量調整5段階充電時間(時間)約3.5(使用環境により異なります)バッテリー容量(mAh)4000充電方式本体側面にあるUSB Type-CポートとケーブルのUSB Type-Cコネクタと接続し、パソコンやACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートとType-Aコネクタを接続します。※充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします。※付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。※他の充電ケーブルでは正しく充電できない場合があります。連続動作時間最大13時間(風量1段階)※使用環境により異なります
  • バッテリー機能つき 大風量ベルトファン 大容量バッテリー  ハンズフリー 風量調整 Type-C充電 ネックストラップ付属 簡易空調服 暑さ対策 LEPLUS NEXT

    バッテリー機能つき 大風量ベルトファン 大容量バッテリー ハンズフリー 風量調整 Type-C充電 ネックストラップ付属 簡易空調服 暑さ対策

    LEPLUS NEXT(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    ベルトに取り付けて服の中に送風可能/非常時にバッテリーとして活躍/強力モーター搭載で大風量/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC。本体充電専用)、ネックストラップ付属
    付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、ネックストラップ、保証書材質ABS+電子部品+鉄+シリコーン質量(g)約250回転数(min-1[r.p.m])15000(最大)電源充電式リチウムイオンポリマー電池定格電力(W)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×47×89寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×89×47風量調整5段階充電時間(時間)約7~7.5(使用環境により異なります)バッテリー容量(mAh)8000充電方式本体側面にあるUSB Type-CポートとケーブルのUSB Type-Cコネクタと接続し、パソコンやACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートとType-Aコネクタを接続します。※充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします【外部充電】本体側面にある USB Type-AポートとケーブルのUSB Type-Aコネクタを接続し、充電したいスマートフォン等の端末にType-Cコネクタを接続します。※本製品の付属ケーブルは本体の充電専用です。※外部への充電には、別途対応ケーブルが必要となります。連続動作時間最大12時間(風量1段階)※使用環境により異なります
  • ソーラーファンつき帽子 キャップタイプ ブラック 熱中症対策 Type-C給電 ソーラーパネル 3段階風量調整 LEPLUS NEXT

    ソーラーファンつき帽子 キャップタイプ ブラック 熱中症対策 Type-C給電 ソーラーパネル 3段階風量調整

    LEPLUS NEXT
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    【外装:OPP袋】帽子のつばに小型ファンを搭載し、顔周りに送風可能/手ぶらで涼しく過ごせる/Type-C給電式/晴天時はソーラーパネルで駆動可能/3段階の風量調整/バッテリー残量表示モニター搭載/充電ケーブル(AtoC)付属/ベーシックなキャップ型
    付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付取扱説明書材質PP材質、ポリエステル繊維、鉄、電子部品色ブラック質量(g)約159サイズ(cm)【つば】約11、回転数(min-1[r.p.m])6500(最大)電源充電式リチウムイオン電池定格入力電圧(V)5風量調整3段階(+ソーラーモード)充電時間(時間)約3モード【ソーラー】内蔵バッテリーを消費せず、ファンを駆動することが可能です。1.ソーラーモードボタンを長押しします。※室内や曇雨天時には使用できません。2.ソーラーパネルに十分な太陽光が直射されると稲妻マークが緑に点灯し、ファンが駆動します。※太陽光の強弱により、ファンの風量が上下します。3.終了時は、電源ボタンを4回押す。またはソーラーパネルに太陽光が直射しない状態にしてください。バッテリー容量(mAh)1000充電方式ソーラーファン側面にあるUSB Type-Cポートに充電ケーブルのUSB Type-Cコネクタを接続し、ACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートにType-Aコネクタを接続します。バッテリー残量表示が1.00%になったら充電可能です。、※本製品を充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします。※付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。※他の充電ケーブルでは正しく充電できない場合があります。使用後の手入方法1.帽子からソーラーファンを取り外します。※指をはさまないようご注意ください。2.つば部分を避けて水洗いしてください。※洗剤は使わないでください。※必ずファンをお取り外しの上でお手入れをお願い致します。3.ご使用再開時は、ソーラーファンの取り付け部が帽子のはめ込み部にカチッと音がするまではめれば装着完了です。連続動作時間最大14時間(風量1段階)※使用環境により異なります頭囲(cm)約53~56深さ(cm)【頭周り】10
  • 扇風機付帽子 ソーラーファン 8WAY 日焼け対策 熱中症対策 Type-C給電 ソーラーパネル 3段階風量調整 フェイスカバー・ネックガード・頭頂カバー LEPLUS NEXT
    グレー
    ブルー

    扇風機付帽子 ソーラーファン 8WAY 日焼け対策 熱中症対策 Type-C給電 ソーラーパネル 3段階風量調整 フェイスカバー・ネックガード・頭頂カバー

    LEPLUS NEXT
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    【外装:OPP袋】帽子のつばに小型ファンを搭載し、顔周りに送風可能/手ぶらで涼しく過ごせる/Type-C給電式/晴天時はソーラーパネルで駆動可能/3段階の風量調整/バッテリー残量表示モニター搭載/充電ケーブル(AtoC)付属/フェイスカバー・ネックガード・頭頂カバーを着脱して8通りの組み合わせが可能
    付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付取扱説明書材質PP材質、ポリエステル繊維、発泡複合材、電子部品質量(g)約182サイズ(cm)【つば】約14、【あごひも】最大約56回転数(min-1[r.p.m])6500(最大)電源充電式リチウムイオン電池幅(cm)【ネックガード】約50、【フェイスカバー】約23定格入力電圧(V)5風量調整3段階(+ソーラーモード)高さ(cm)【ネックガード】約27、【フェイスカバー】約29充電時間(時間)約3モード【ソーラー】内蔵バッテリーを消費せず、ファンを駆動することが可能です。1.ソーラーモードボタンを長押しします。※室内や曇雨天時には使用できません。2.ソーラーパネルに十分な太陽光が直射されると稲妻マークが緑に点灯し、ファンが駆動します。※太陽光の強弱により、ファンの風量が上下します。3.終了時は、電源ボタンを4回押す。またはソーラーパネルに太陽光が直射しない状態にしてください。バッテリー容量(mAh)1000充電方式ソーラーファン側面にあるUSB Type-Cポートに充電ケーブルのUSB Type-Cコネクタを接続し、ACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートにType-Aコネクタを接続します。バッテリー残量表示が1.00%になったら充電可能です。、※本製品を充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします。※付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。※他の充電ケーブルでは正しく充電できない場合があります。使用後の手入方法1.帽子からソーラーファンを取り外します。※指をはさまないようご注意ください。2.つば部分を避けて水洗いしてください。※洗剤は使わないでください。※必ずファンをお取り外しの上でお手入れをお願い致します。3.ご使用再開時は、ソーラーファンの取り付け部が帽子のはめ込み部にカチッと音がするまではめれば装着完了です。連続動作時間最大14時間(風量1段階)※使用環境により異なります頭囲(cm)約53~58深さ(cm)【頭周り】10