カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(13)
絞り込み
ブランド
  • JB(日本ボデーパーツ工業)
  • モノタロウ(4)
  • ADAM elements(6)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(6)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
  • IPF(6)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(15)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • MEAN WELL(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • エレコム(36)
  • オーム電機(10)
  • カシムラ(36)
  • サンワサプライ(10)
  • サンワダイレクト(5)
  • マリンテック(23)
  • モートーン(29)
  • 多摩電子(7)
  • 富士電機(10)
  • 日恵製作所(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 3w led」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED B型路肩灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LED B型路肩灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます。車両保安基準の「その他の灯火」として使用できます。オール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています。従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらします。バイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
    用途電装パーツ質量(g)約200電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)消費電力(W)3定格入力電圧(V)DC12/24寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94使用環境温度(℃)-20~65LEDOSRAM3WハイパワーLED1個入力電圧許容範囲(V)DC10~40光度(cd)250~300防水性IP65
  • JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。 DC12V・24V車共用 LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用 環境に優しい省電力・長寿命 車検対応・1年保証
    用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26電圧(V)DC12/24共用消費電力(W)6.2(バルブ1本の値)光束(Lm)1300
  • JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    OFF~ON続けて2回操作で光の色が切り替わる! 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
    消費電力(W)(24V時)5.04定格電流(A)(24V時)0.21回路2駆動系統+スイッチング切り替え回路
  • JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    ゆっくり変化する光!(赤/黄/青に変化) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
    消費電力(W)(24V時)4.56定格電流(A)(24V時)0.19点灯方式赤/黄/青に変化発光色回路1駆動系統+変色回路
  • LSL-1009AV  LED NOランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1009AV LED NOランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプです。メーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです。上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません。各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します
    用途電装パーツ材質本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20電流(A)12V時/0.18、24V時/0.095定格消費電力(W)3入力電圧(V)DC12/24対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応使用環境温度(℃)-40~50実効値(W)2.2入力電圧許容範囲(V)DC10~40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)44.5×194×50LED使用数(個)CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品防水性IP65
  • JB 激光イリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光イリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    幻想的な光の演出!(赤/黄/青の固定) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
    消費電力(W)(24V時)4.08定格電流(A)(24V時)0.17回路1駆動系統
  • LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)。2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります。本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!。小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます
    用途電装パーツ仕様電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W)型番LSL-1014AV定格入力電圧(V)12/24(DC)LEDCREE1.5W白LED×3光束(Lm)91.8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)37×150×28
  • LSL-1407YE LED作業灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1407YE LED作業灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。強化型BKT採用により、7G相当の耐振性能を有しています。吹雪の時も黄色い光で乱反射軽減!
    用途電装パーツ消費電力(W)23型番LSL-1407YE定格入力電圧(V)12/24/48(VDC)LEDEPISTAR3Wハイパワー黄LED×9光束(Lm)1000耐振性7G相当(JIS D1601)防水性IP67材質(灯具)アルミダイキャスト
  • 強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通 JB(日本ボデーパーツ工業)

    強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いメーカーを採用しています。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。
    用途電装パーツ定格入力電圧(V)12/24/48(VDC)耐振性7G相当(JIS D1601)防水性IP67材質(灯具)アルミダイキャスト
  • LSL-1011A  LED小型作業灯(正方形) JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1011A LED小型作業灯(正方形)

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    欠品中
    消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
    用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状正方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×40×75LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
  • LSL-1010A  LED小型作業灯(長方形) JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1010A LED小型作業灯(長方形)

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
    用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状長方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×72×72LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
  • LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    横長タイプのLED作業灯。DC12V/DC24V/DC48V共用(許容入力電圧範囲:DC10V~DC80V)。3WハイパワーLEDを6個搭載(消費電力13W)。ランプ全体で1060ルーメンを発揮!!。魚眼レンズ角度設定により幅広く遠くまで照射!。角度:両側の2個(120度)、真中4個(80度)に設定。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています
    用途電装パーツ材質本体:アルミ合金、レンズ:PMMA電流(A)12V時:1.11/24V時:0.52/48V時:0.26消費電力(W)18入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:SOC4対応使用環境温度(℃)-20~50光束(Lm)1060寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×160×38LED使用数(個)OSRAM製3W×6粒
  • 防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ナンバーランプの配線をコネクター化。専用ハーネス(掲載の関連商品案内参照)を使用することによって、ナンバーランプ取付時の配線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がります。ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプの防水コネクター仕様。Approval number : E13*4R00/19*35417*00。2020年9月15日以降の新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満した番号灯の装着が義務付けになります
    用途電装パーツ品番JB品番:9893344C電流(A)12V時:0.17/24V時:0.1消費電力(W)2.2入力電圧(V)DC12/24LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~40光束(Lm)91.8LED使用数(個)CREE社製 1.5W 3個搭載防水性IP65