カテゴリ
- トラック用品・パーツ(16)
- カー用品(1)
絞り込み
色
ブラック(1)
ブランド
- JB(日本ボデーパーツ工業)
- STANLEY(スタンレー電気)(8)
- KOITO(小糸製作所)(13)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(41)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- ケリー電気産業(5)
- 槌屋ヤック(3)
- BRIDGE[自動車用品](19)
- MAD MAX(マッドマックス)(17)
- ODELIC(オーデリック)(10)
- omron(オムロン)(13)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(47)
- YAMAZEN(山善)(8)
- アドテック(8)
- エレコム(17)
- エーモン(54)
- カシムラ(34)
- コーセル(11)
- マリンテック(52)
- ブランドをもっと見る
「24V 12W」の検索結果

JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ダイレクトソケットでコードが邪魔にならず車内がスッキリ! LEDブルーイルミネーション通電ランプ機能で車内を美しく演出! タブレットスマホUSB機器2台同時充電OK! 入力電圧:DC12V → 出力電圧:DC12V 入力電圧:DC24V → 出力電圧:DC24V定格電流(A)8まで出力電圧(V)DC12/24最大電流(A)10(4ヶ所合計10A以下)入力電圧(V)DC12/24定格出力(A)USB:4.8(2.4A×2)2か所同時使用可
JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。 DC12V・24V車共用 LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用 環境に優しい省電力・長寿命 車検対応・1年保証用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26電圧(V)DC12/24共用消費電力(W)6.2(バルブ1本の値)光束(Lm)1300
JB 2WAY ダブルソケット USB付 12/24V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷スマホ、携帯、カーナビ、レーダーなどに快適充電! 入力電圧 DC12V → 出力電圧 DC12V 入力電圧 DC24V → 出力電圧 DC24V USB出力 5V上側 1A5V下側 2.1A 上下2か所同時使用可能 最大電流 10A(4箇所合計10A以下) 定格出力 定格8Aまで本体質量(g)約250出力電圧(V)DC12/24最大電流(A)10(4箇所合計10A以下)定格8Aまで入力電圧(V)DC12/24コード長さ(cm)約90本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×39×46
MAX42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷最大出力 42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用用途スマートフォンなどへの充電
MAX91W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷最大出力 91Wの超高速充電※USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W)電圧監視モニター付き 12V/24V共用用途スマートフォンなどへの充電
MAX95W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX65W)+Cポート(PD MAX30W) 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷最大出力 95W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX65W)+Cポート(PD MAX30W) 12V/24V共用用途ノートパソコン・スマートフォンなどへの充電
MAX88W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Aポート(QC3.0 MAX22W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷最大出力 88W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Aポート(QC3.0 MAX22W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用用途スマートフォンなどへの充電
MAX50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷最大出力 50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用用途スマートフォンなどへの充電
MAX54W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX36W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷最大出力 54W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX36W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用用途スマートフォンなどへの充電
防水型マーカーランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から4日以内出荷純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています材質レンズ/ガラス本体/ABS枠/EPDM定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)88×74.5
マーカーランプ オールステン
JB(日本ボデーパーツ工業)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷純正タイプのシンプルなマーカーランプです。ステンレス製ベース採用でサビにも強くなっています。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています材質レンズ/ガラス本体/ステンレス枠/ステンレス定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)86×72
プリズム マーカーランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から11日以内出荷ダイヤカットを施したレンズのマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています材質レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)86×70.5
Wファンクールクッション シングル 12/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥5,998税込¥6,5981個12日以内出荷座り心地を追求した、柔らかメッシュ素材採用!。トラック・乗用車対応(12V/24V対応)。1年保証付き用途Wファンで座面に抜群の涼しさを体感できます。腰部に内蔵のバイブレーションで、リフレッシュ効果!コード長さ(mm)1500適合車12V/24V共通(※外車は不可。ソケットの形状が合わない場合がある為。)製品質量(g)900
LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W
JB(日本ボデーパーツ工業)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷横長タイプのLED作業灯。DC12V/DC24V/DC48V共用(許容入力電圧範囲:DC10V~DC80V)。3WハイパワーLEDを6個搭載(消費電力13W)。ランプ全体で1060ルーメンを発揮!!。魚眼レンズ角度設定により幅広く遠くまで照射!。角度:両側の2個(120度)、真中4個(80度)に設定。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています用途電装パーツ材質本体:アルミ合金、レンズ:PMMA電流(A)12V時:1.11/24V時:0.52/48V時:0.26消費電力(W)18入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:SOC4対応使用環境温度(℃)-20~50光束(Lm)1060寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×160×38LED使用数(個)OSRAM製3W×6粒
JB 激光 LED角BIGマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
JB クール&ヒートクッション
JB(日本ボデーパーツ工業)(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷夏は涼しく、冬は暖かく!四季を通じて快適なドライブ。暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!!。寒い時は内蔵ヒーターが包み込むように優しく暖めます!用途内装パーツ材質ポリエステル寸法(mm)1030×500色ブラックタイプシングル消費電力(W)クール時:12、ヒート時:36コード長さ(m)約1.5ヒューズ容量(A)5表面温度(℃)環境温度+15~20