カテゴリ
- トラック用品・パーツ(180)
- トラック電装(65)
- トラック外装・ボディーパーツ(100)
- バッテリー・電装(1)
- AV取付用品(1)
- トラック輸送・安全用品(39)
- カー用品(22)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 建築金物(9)
- 機構部品(5)
- 整備工具・収納(4)
- 安全標識(3)
- 自動車補修部品(3)
- 洗車・清掃(2)
- 保管用品(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- JB(日本ボデーパーツ工業)
- モノタロウ(5)
- 隆成コミュニティ(1)
- オーム電機[配線パーツ](17)
- スペーシア(62)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(14)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(6)
- ユーエイキャスター(24)
- KITZ(キッツ)(6)
- 日東エルマテリアル(3)
- ALCANhands(277)
- C’ultiva(カルティバ)(178)
- JB-POWER(104)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(96)
- TAKEGAWA(武川)(184)
- TRUSCO(81)
- エスコ(77)
- オカムラ(岡村製作所)(181)
- サンエス(1,336)
- スマートバリュー(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「jb」の検索結果
特価

JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)質量(kg)0.157
JB LEDクリスタルEマーカー 黄色
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。仕様環境負荷物質:ELV指令適用材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)質量(g)約120寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80レンズ色イエローLED色イエロー環境温度範囲(℃)-20~65光束(Lm)61.6~86.3防水性IP65
JB輝ら アクリルマーカーレンズ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥299税込¥3291個当日出荷JB輝ら アクリルマーカー専用レンズ!パッキン付用途電装パーツ材質カドミウムフリー樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×70
JBホーン 24V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷水に強いウォーター&サンドガード構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 突き抜ける美しい音色 車検対応用途24V用ホーン仕様高音周波数(Hz)520±20(High) 440±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×110×90最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)117(2M距離)
JBホーン 24V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷開口部からの水の侵入を防ぐ新構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 迫力のあるクリアな響き 前方に向かって音が出る新音響構造! 車検対応用途24V用ホーン仕様中音周波数(Hz)500±20(High) 420±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×98×83最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)116(2M距離)
JB クール&ヒートクッション
JB(日本ボデーパーツ工業)(6件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1枚当日出荷夏は涼しく、冬は暖かく!四季を通じて快適なドライブ。暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!!。寒い時は内蔵ヒーターが包み込むように優しく暖めます!用途内装パーツ材質ポリエステル寸法(mm)1030×500色ブラックタイプシングル消費電力(W)クール時:12、ヒート時:36コード長さ(m)約1.5ヒューズ容量(A)5表面温度(℃)環境温度+15~20
JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷ブラックリムのJB輝ら アクリルマーカー。消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!。衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76レンズ色黄電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60色(本体)ブラック
JBマーカーステー Z型・L型
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカーやJB車高灯、その他取付ピッチ40、80、97mmとマルチに取付が可能です。 Z型・L型2種類用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材厚さ(mm)1.5
JB 激光 LED角BIGマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷交換可能なガラスレンズ採用! クリアな光で明るさパワーUP! 超高輝度SMDLED搭載! ガラスレンズ採用 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 意匠登録出願済み質量(kg)0.251
JBミニ3WAY電源インバーター 24V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色) 5種類の安全保護回路を搭載用途トラックの電源(DC24V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。出力電圧(V)AC100/DC24/USB5入力電圧(V)DC24定格出力AC100Vコンセント(定格120W/瞬間最大出力150W)・DC24V(10A)・USBポート(2.1A/0.7A)2個所同時使用可能コード長さ(cm)約80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×65×39
JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ダイレクトソケットでコードが邪魔にならず車内がスッキリ! LEDブルーイルミネーション通電ランプ機能で車内を美しく演出! タブレットスマホUSB機器2台同時充電OK! 入力電圧:DC12V → 出力電圧:DC12V 入力電圧:DC24V → 出力電圧:DC24V定格電流(A)8まで出力電圧(V)DC12/24最大電流(A)10(4ヶ所合計10A以下)入力電圧(V)DC12/24定格出力(A)USB:4.8(2.4A×2)2か所同時使用可
JB 角LEDテールランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷ECE規格認証取得品。ELV対応品(自動車部品の有害物質使用制限対応)。DC24V。方向指示器は電球式です。 使用電球:24V 21W 橙カラーバルブ
トラック キャブ内スイッチ
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。グリーン購入法適合
JB輝ら アクリルマーカー白リム
JB(日本ボデーパーツ工業)¥599税込¥6591個当日出荷から3日以内出荷白リムのJB輝ら アクリルマーカー。消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!。衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60
JBミニ3WAY電源インバーター 12V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色) 5種類の安全保護回路を搭載用途乗用車の電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が、車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。出力電圧DC12V(10A)・AC100Vコンセント(120W/瞬間最大出力150W)・USBポート(2.1A/1.0A)入力電圧(V)DC12コード長さ(cm)約80
JB激光LEDウィンカーバルブ アンバー 12/24V
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥5,988税込¥6,5871セット(2個)当日出荷ハイフラ防止機能搭載 高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ 放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用 車検対応・1年保証 LEDチップ24個搭載 ステルスカラーバルブ電流(A)2.0(12.6V)±0.2電力(W)52(両方)全光束(Lm)3200(両方)色温度(K)1500LED色アンバー極性無し冷却器ファン内蔵式入数2個入適正電圧(V)DC12/24
JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 無極性タイプ CREE社製LED素子 車検対応 1年保証用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換電圧(V)DC12/24共用
JB 2WAY ダブルソケット USB付 12/24V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷スマホ、携帯、カーナビ、レーダーなどに快適充電! 入力電圧 DC12V → 出力電圧 DC12V 入力電圧 DC24V → 出力電圧 DC24V USB出力 5V上側 1A5V下側 2.1A 上下2か所同時使用可能 最大電流 10A(4箇所合計10A以下) 定格出力 定格8Aまで本体質量(g)約250出力電圧(V)DC12/24最大電流(A)10(4箇所合計10A以下)定格8Aまで入力電圧(V)DC12/24コード長さ(cm)約90本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×39×46
JB激光LEDハイパワーマーカーユニット
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷路面をより明るく照射し安全を確保!。マーカーランプの電球を超高輝度LEDに交換!用途電装パーツレンズ色クリアー定格電圧(V)DC12/DC24口金BA15S寸法(Φ×高さH)(mm)58×47LED使用数(個)6
JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷クリアな光で明るさUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 LED9個搭載質量(kg)0.12定格電流(A)0.38
JBマーカーステー 2連タイプ Z型・L型
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカー用ステーです。 Z型・L型2種類 取付穴は80mmピッチ 取付穴は長穴になりますので、上下好きな位置に取付可能です。用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材厚さ(mm)1.5
JBドライブマスタープロ サポートクッション
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか4日以内出荷トラックの長距離運転に効果を発揮!立体形状ウレタンが体をしっかり支える!
JBホイールナットキャップ 41mm ロングタイプ リア用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998~税込¥3,298~1セット(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷41mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。ロングタイプ。用途トラック用41mmナットカバー仕様リア用形状角型材質/仕上スチール/クロームメッキ高さ(mm)65対辺(mm)41高さH×直径(mm×Φmm)65×41
JB LEDクリスタルSマーカー 24V 黒ベース 黄レンズ/黄色 ライセンス球仕様
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷クリアな光で明るさパワーUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 CREE製 LED6個搭載質量(kg)0.12消費電力(W)0.9定格電流(A)0.38
JB ISOナットキャップ 33mm
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998~税込¥3,298~1セット(8個)ほか4日以内出荷ISO規格ナット33mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。用途トラック用ISO規格33mmナットカバー形状角型材質/仕上スチール/クロームメッキ高さ(mm)50対辺(mm)33高さH×直径(mm×Φmm)50×51
JBハイパワーHIDバルブ 激光 D2R/D2S共用 車検対応品 12/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷ハイパワーで明るさ20%UP! 衝撃や揺れにも強い耐震バルブ設計! 透過率に優れたUVガラス仕様!用途D2R/D2S共用 HIDバルブ仕様純正交換タイプ(車検対応品)規格D2R/D2S共用電圧(V)DC12/24共用
JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 6個入
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥1,988税込¥2,1871セット(6個)当日出荷41mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。6個入。用途トラック用41mmナットカバー形状角型材質/仕上スチール/クロームメッキ対辺(mm)41
JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷OFF~ON続けて2回操作で光の色が切り替わる! 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命消費電力(W)(24V時)5.04定格電流(A)(24V時)0.21回路2駆動系統+スイッチング切り替え回路
JB樹脂ナットキャップ マルチタイプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥3,398~税込¥3,738~1セット4日以内出荷インナースペーサーの向きを変えることで33mmと41mmのナットのどちらでも装着できます。高さ60mmの迫力のナットキャップ!。ABS樹脂製クロームメッキ仕様。フロント・リヤ共通タイプになります。用途外装パーツ材質樹脂/クロームメッキ形状角型高さ(mm)60寸法(高さH×奥行D)(mm)ナットキャップ:60×55/インナースペーサー:40×50適合ナット径(Φmm)33/44共用
JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ルームランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命用途ルームランプに口金S8.5/8.5ガラス球形式T10×31色温度(K)14000入数1個入り
JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷車内を鮮やかに演出するブルーイルミネーション機能! 5種類の安全保護回路を搭載! (保護回路作動時には、レッドイルミネーションに変化します) [1]低電圧入力:バッテリーの電圧が20V以下まで低下している状態で接続した場合。 [2]高電圧入力:本製品に異常な高電圧(30V以上)が入力された場合。 [3]出力過負荷:接続した機器が本製品の定格出力(10.5A)を超えた場合。 [4]出力短絡:短絡(ショート)した機器が接続された場合。 [5]高温:ケース内基盤温度が異常に上昇(65℃)した場合。 以上の場合、通電をカットします。 DC12VソケットとUSBポートを2個づつ搭載!(合計最大出力10A)出力電圧(V)DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力DC12V・USB/2.1A/1.0A(合計最大出力10A)
LED B型路肩灯
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます。車両保安基準の「その他の灯火」として使用できます。オール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています。従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらします。バイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用用途電装パーツ質量(g)約200電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)消費電力(W)3定格入力電圧(V)DC12/24寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94使用環境温度(℃)-20~65LEDOSRAM3WハイパワーLED1個入力電圧許容範囲(V)DC10~40光度(cd)250~300防水性IP65
JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 8個入
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,698税込¥2,9681セット(8個)当日出荷から4日以内出荷41mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。8個入。用途トラック用41mmナットカバー形状角型材質/仕上スチール/クロームメッキ対辺(mm)41
トラック用 パープルセイバーPRO
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷道路交通法施行規則適合品。株式会社エーモンとタッグを組み、オリジナル品番で発売!。120°広角に広がるレンズを採用でより広く・より明るく後続車へ危険を知らせる。雨天でも使用できる防水設計・防水カバー(ネイビー)付用途三角停止板の代わりに!(道路交通法施行規則適合品)。マグネットでトラックの門口箇所などに取り付け可能。