カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(12)
絞り込み
ブランド
  • JB(日本ボデーパーツ工業)
  • モノタロウ(2)
  • モートーン(160)
  • CREE(55)
  • プロテック(31)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • brembo(12)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(10)
  • DENALI(10)
  • DELTA(デルタ)(8)
  • タジマツール(TJMデザイン)(7)
  • BenQ(ベンキュー)(5)
  • GATOR Case(5)
  • Nicron(ニクロン)(4)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • DEEPCOOL(4)
  • MARWI(4)
  • ホンダ(3)
  • 永興電機工業(3)
  • コミネ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led cree」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LSL-1009AV  LED NOランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1009AV LED NOランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプです。メーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです。上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません。各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します
    用途電装パーツ材質本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20電流(A)12V時/0.18、24V時/0.095定格消費電力(W)3入力電圧(V)DC12/24対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応使用環境温度(℃)-40~50実効値(W)2.2入力電圧許容範囲(V)DC10~40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)44.5×194×50LED使用数(個)CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品防水性IP65
  • JB 激光 LED角BIGマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光 LED角BIGマーカー

    JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
    質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
  • JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 無極性タイプ CREE社製LED素子 車検対応 1年保証
    用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換電圧(V)DC12/24共用
  • LED作業灯(丸)10V-80V 共通 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LED作業灯(丸)10V-80V 共通

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    消費電力を抑えた省エネのLED作業灯。DC12/24/48V共用(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いCREE社製。取付ブラケット/ボルト類は錆びにくいステンレス製
    用途電装パーツ材質本体:ABS、レンズ:PMMA、ボルト/ブラケット:ステンレス入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応寸法(直径Φ×厚さ)(mm)117×43使用環境温度(℃)-45~80使用電圧範囲(V)DC10~80防水性IP65
  • JB LEDクリスタルSマーカー 24V 黒ベース 黄レンズ/黄色 ライセンス球仕様 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB LEDクリスタルSマーカー 24V 黒ベース 黄レンズ/黄色 ライセンス球仕様

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    クリアな光で明るさパワーUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 CREE製 LED6個搭載
    質量(kg)0.12消費電力(W)0.9定格電流(A)0.38
  • VS-L200VW-1 LED角型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    VS-L200VW-1 LED角型後退灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    ECE認証規格取得のLED後退灯です。許容入力電圧範囲は、DC12Ⅴ~40Ⅴで、12Ⅴ車/24Ⅴ車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。本体はアルミ合金を採用し、放熱性に優れています。取付ブラケット、ボルト類は錆に強いステンレス製を使用しています。環境負荷物質に関しては、RoHS指令対応
    用途電装パーツ材質本体:アルミ合金/黒塗装、レンズ:PC質量(g)約450寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×114×45入力電圧(V)DC12~40定格入力電流(A)DC12V/1.2、DC24V/0.6照度(Lx)直下1m:250/直下1.5m:140/直下2m:90使用環境温度(℃)-40~60定格入力電力14.5W光束(Lm)950防水仕様JIS D0203-1994 S2
  • VS-L141VW+VS-L3D  LED丸型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    VS-L141VW+VS-L3D LED丸型後退灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ECE規格認証取得の丸型LED後退灯です。許容入力電圧範囲はDC12V~30Vで、12V車/24V車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。水平/吊下げ/左右横向きの4方向で取付できます
    用途電装パーツ材質本体レンズ/裏カバー:PC、ブラケット:ABS質量(g)約205寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×128×68入力電圧(V)DC12~30定格入力電流(A)DC12V:0.33/DC24V:0.16/DC30V:0.13照度(Lx)ランプ直下1m実測値:240使用環境温度(℃)-30~50定格入力電力3.8~3.9W光束(Lm)220防水仕様JIS D0203 S2
  • JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ルームランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ルームランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
    用途ルームランプに口金S8.5/8.5ガラス球形式T10×31色温度(K)14000入数1個入り
  • 防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ナンバーランプの配線をコネクター化。専用ハーネス(掲載の関連商品案内参照)を使用することによって、ナンバーランプ取付時の配線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がります。ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプの防水コネクター仕様。Approval number : E13*4R00/19*35417*00。2020年9月15日以降の新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満した番号灯の装着が義務付けになります
    用途電装パーツ品番JB品番:9893344C電流(A)12V時:0.17/24V時:0.1消費電力(W)2.2入力電圧(V)DC12/24LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~40光束(Lm)91.8LED使用数(個)CREE社製 1.5W 3個搭載防水性IP65
  • JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 マーカーランプ・路肩灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 マーカーランプ・路肩灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
    用途路肩灯などに口金BA15Sガラス球形式S25色温度(K)14000入数1個入り
  • JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ナンバー灯・ポジションランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ナンバー灯・ポジションランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
    用途ナンバー灯やポジション球に口金W2.1×9.5dガラス球形式T10色温度(K)6500入数1個入り明るさ(Lm)140
  • JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 バックランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 バックランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
    用途バックランプに口金W2.1×9.5dガラス球形式T16色温度(K)6500入数2個入り
led 工作特集