カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(6)
絞り込み
ブランド
  • JB(日本ボデーパーツ工業)
  • OSRAM(12)
  • オスラム(10)
  • Bullcon(4)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • 岩崎電気(1)
  • フィリップス(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • 信和自動車工業(1)
  • Intelligent LED Solutions(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「osram 12v」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED B型路肩灯 JB(日本ボデーパーツ工業)LED B型路肩灯JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます車両保安基準の「その他の灯火」として使用できますオール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらしますバイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
用途電装パーツ質量(g)約200電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)消費電力(W)3定格入力電圧(V)DC12/24寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94使用環境温度(℃)-20~65LEDOSRAM3WハイパワーLED1個入力電圧許容範囲(V)DC10~40光度(cd)250~300防水性IP65
LSL-1010A  LED小型作業灯(長方形) JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1010A LED小型作業灯(長方形)JB(日本ボデーパーツ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯ですDC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)LED素子は信頼性の高いOSRAM製取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製ブリスターパック包装
用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状長方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×72×72LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18WJB(日本ボデーパーツ工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
横長タイプのLED作業灯DC12V/DC24V/DC48V共用(許容入力電圧範囲:DC10V~DC80V)3WハイパワーLEDを6個搭載(消費電力13W)ランプ全体で1060ルーメンを発揮!!魚眼レンズ角度設定により幅広く遠くまで照射!角度:両側の2個(120度)、真中4個(80度)に設定取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています
用途電装パーツ材質本体:アルミ合金、レンズ:PMMA電流(A)12V時:1.11/24V時:0.52/48V時:0.26消費電力(W)18入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:SOC4対応使用環境温度(℃)-20~50光束(Lm)1060寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×160×38LED使用数(個)OSRAM製3W×6粒
LSL-1011A  LED小型作業灯(正方形) JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1011A LED小型作業灯(正方形)JB(日本ボデーパーツ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯ですDC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)LED素子は信頼性の高いOSRAM製取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製ブリスターパック包装
用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状正方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×40×75LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト JB(日本ボデーパーツ工業)スイッチ付ハイパワーLEDサーチライトJB(日本ボデーパーツ工業)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
防水スイッチ付のLEDサーチライトランプ全体で2340ルーメンを発揮しますランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!DC12V/DC24V/DC48V共用縦方向での耐震性能は7G相当!灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶でも使用可能!!取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!
用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8消費電力(W)40(省エネ設計)入力電圧(V)DC12/24/48レンズ拡散色温度(K)6500LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~80光束(Lm)2340LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒防水性IP67耐震性7G相当
スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト JB(日本ボデーパーツ工業)スイッチ付ハイパワーLEDサーチライトJB(日本ボデーパーツ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
防水スイッチ付のスポットタイプLEDサーチライト!!ランプ全体で2340ルーメンで魚眼レンズの働きにより中心光度は67,860カンデラを発揮します!ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!DC12V/DC24V/DC48V共用縦方向での耐震性能は7G相当!灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶・建設機械や農業機械でも使用可能!!取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!
用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8消費電力(W)40(省エネ設計)入力電圧(V)DC12/24/48レンズ魚眼色温度(K)6500LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~80光束(Lm)2340LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒防水性IP67耐震性7G相当
トラック電装カテゴリ