カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(2)
絞り込み
ブランド
- ジョイクラフト
- モノタロウ(1)
- ナカバヤシ(2)
- 日東工器(2)
- ガステック(2)
- KOA(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 制研化学工業(1)
- 水本機械製作所(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JTC(1)
- メタルクラフト(1)
- SICK(1)
- シブタニ(1)
- 三木精機(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- カナフジ電工(1)
「tp-123」の検索結果

ゴムボート オレンジペコ 323 ワイド 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査無し
ジョイクラフト¥315,000税込¥346,5001台6日以内出荷釣り用機能を全て備えた人呼んで「ザ・フィッシャーマン」ボートの常識を変えたビッグスターン。この大きな浮力が洋上での特別な安定走航を確保します。船内幅は76cm。このクラスの標準である65~72cmに較べて広い船内スペースでゆったりと釣りが楽しめます。物理的には10馬力クラスのエンジンも使用可能ですが、釣り専用艇として洋上での万全の安全を考慮し、あえて6馬力の搭載を推奨しています。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ/超高圧電動ポンプ/安全フラッグその他【航行区域】3海里(5.5km)質量(kg)37備考【定員】5人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】6PS/35kg トランサムS寸法(cm)全長:323、全幅:159、チューブ径:41.5、船内長:238、船内幅:76積載能力(kg)550気室数4(チューブ本体3/エアフロア1)
ゴムボート オレンジペコ 323 ワイド 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き
ジョイクラフト¥335,000税込¥368,5001台6日以内出荷釣り用機能を全て備えた人呼んで「ザ・フィッシャーマン」ボートの常識を変えたビッグスターン。この大きな浮力が洋上での特別な安定走航を確保します。船内幅は76cm。このクラスの標準である65~72cmに較べて広い船内スペースでゆったりと釣りが楽しめます。物理的には10馬力クラスのエンジンも使用可能ですが、釣り専用艇として洋上での万全の安全を考慮し、あえて6馬力の搭載を推奨しています。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ/超高圧電動ポンプ/安全フラッグその他【航行区域】3海里(5.5km)質量(kg)37備考【定員】5人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】6PS/35kg トランサムS寸法(cm)全長:323、全幅:159、チューブ径:41.5、船内長:238、船内幅:76積載能力(kg)550気室数4(チューブ本体3/エアフロア1)