カテゴリ
- 洗剤・除去剤(11)
絞り込み
ブランド
- ミッケル化学
- モノタロウ(1)
- SMC(159)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(80)
- ホンダ(26)
- DAIKO(大光電機)(22)
- 佐藤計量器製作所(20)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(20)
- アリート(ariete)(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- Festo(15)
- メディアカバーマーケット(14)
- サンポール(11)
- 第一測範(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- イトーキ(9)
- ワルター(9)
- PROST's(9)
- WORKPRO(9)
- エスコ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(5)
「wp3」の検索結果

NEXT バスリセット 酸性
ミッケル化学(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(18kg)ほか当日出荷から5日以内出荷定期・リセット清掃向けの浴室用酸性洗浄剤です。 「酸」と「浸透性界面活性剤」のダブルパワーで、浴室の頑固な水垢汚れもスピードリセットできます。 樹脂やステンレス面についたもらいサビも強力に除去します。 「洗浄力」と「使いやすさ」が進化 浴室清掃のスピードアップを実現します。 【「酸」と「浸透性界面活性剤」のチカラでガンコな汚れもスピードリセット】 頑固な汚れに最適なバランスで配合された複数のマイルドな酸(スルファミン酸・有機酸)が、汚れに素早く浸透し、くすみを取りツヤを蘇らせます。 【樹脂やステンレスのもらいサビも強力に除去】 酸の還元作用により、浴槽などに付いたもらいサビもこすらず簡単に除去できます。用途浴室掃除エコマーク認定認定希釈倍率原液~10倍液性酸性エコマーク認定番号25 167 004
エスカレーターポリッシュ
ミッケル化学¥8,498税込¥9,3481本(4kg)当日出荷エスカレーターベルトの光沢を保ち保護する専用仕上剤です。ベルトの劣化や汚れの付着を軽減します。 ごく薄い皮膜を形成することで、光沢を高め、手アカなどの付着を軽減します。 ベルトクリーナーを使用することで、皮膜を除去し、ベルトの美観をリセットできます。 【導入メンテナンス】 1.ベルトクリーナーの原液をウエスに付け、ベルトを拭き上げます。 2.乾いたウエスで仕上げ拭きをします。 3.エスカレーターポリッシュを適量ウエスに付け、ベルトを拭き上げます。 4.完全に乾燥させます。 【日常メンテナンス】 一日に数回乾いたウエスで拭き上げます。 【定期メンテナンス】 1.一週間に一回程度、エスカレーターポリッシュで拭き上げます。(使用頻度や汚れ具合に応じて周期は調整してください。) 2.汚れが激しくなったり、ベルト中央部分に黒く油のすじが出てきたら、ベルトクリーナーを使用し、汚れと一緒に劣化したエスカレーターポリッシュをすべて除去し、あらためてエスカレーターポリッシュで拭き上げます。 3.完全に乾燥させます。用途エスカレーターベルトの清掃成分界面活性剤、艶出しシリコン、水容量(L)4希釈倍率原液使用pH中性液性中性
NEXT バスパワー 弱アルカリ性
ミッケル化学(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1ケース(800g×12本)ほか当日出荷から5日以内出荷日常清掃向けの浴室用弱アルカリ性洗浄剤です。 「アルカリ」と「特殊溶剤」のダブルパワーで、浴室の日常汚れをパワフルかつスピーディに洗浄します。 汚れにしっかり食いつく増粘タイプ。でもさっとすすげるため作業性も抜群です。 「洗浄力」と「使いやすさ」が進化 浴室清掃のスピードアップを実現します。 【「アルカリ」と「特殊溶剤」のダブルパワーでスピード洗浄】 汚れの激しい浴室でも、スピーディに清掃できます。 【「増粘だからしっかりくいつく、でもさっとすすげる 希釈してもよく溶ける】 洗浄成分がしっかり作用する増粘タイプですが、水にとけやすく、さっとすすげます。用途浴室掃除エコマーク認定認定希釈倍率原液~10倍液性弱アルカリ性エコマーク認定番号25 167 003
クイックフォース
ミッケル化学¥7,798税込¥8,5781個(18L)当日出荷環境対応マルチクリーナー 特殊界面活性剤とアルカリの相乗効果により、鉱物油や動植物油への高い洗浄力を発揮します。 【特殊界面活性剤とアルカリの相乗効果】 無溶剤タイプでありながら、鉱物油、動植物油を強力に洗浄します。 スーパーのバックヤードの汚れ、飲食店の油汚れに最適です。 床に付いたヒールマークにも優れた効果を発揮します。 汚れの再付着を防ぐ分散剤配合 除菌・防カビ剤配合用途床・什器・壁などの洗浄。主に鉱物油・動植物油汚れ容量(L)18エコマーク認定認定希釈倍率(標準)20~100倍液性アルカリ性エコマーク認定番号25 167 006
エコクリン
ミッケル化学(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(5kg×3本)5日以内出荷生分解性98.8%を実現した環境対応型の洗剤です。溶剤非含有で材質を傷めず、石材床にも使用できます。 シックハウス症候群原因物質や環境ホルモンを使用していません。 幅広い希釈倍率と材質にやさしい処方により、場所を選ばずあらゆる素材に対応。 中性・溶剤非含有のため素材へのダメージを抑えられます。 <3つの効果で清掃業務に革命を起こします> 【環境】 ・下水に流れても、微生物が98.8%まで分解 ・環境ホルモンや届出義務のある化学物質を含まない ・中性で無色、無臭 【清掃】 ・場所を選ばずあらゆる素材に対応 ・広い希釈倍率で使用可 ・拭き上げ、リンス作業の簡略化 【コスト】 ・抜群のコストパフォーマンス ・作業効率のアップ用途科学床、石材床、木床等の表面洗剤。カーペットのシミ抜き。金属、ガラス面などの汚れ落とし、什器の汚れ落とし。他。
NEXT バスクイック 中性
ミッケル化学¥7,998~税込¥8,798~1ケース(5kg×3本)ほか5日以内出荷日常清掃向けの浴室用中性洗剤です。 短時間でもしっかり作用する洗浄力とクイックな泡切れで、浴室清掃の作業時間を短縮できます。 除菌効果でぬめりや臭いを抑制し、毎日の清掃の負担を軽減し衛生を維持します。 「洗浄力」と「使いやすさ」が進化 浴室清掃のスピードアップを実現します。 【クイック作業でも確かな洗浄力】 短時間の作業でも、しっかりした洗浄力を発揮します。 【適度な泡立ち、クイック泡切れ】 作業がしやすいちょうどいい泡立ちと、さっとすすげる素早い泡切れを両立。すすぎ時間を短縮できます。 【除菌効果でぬめりや臭いを抑制】 除菌効果がぬめりや臭いを抑制。毎日の清掃の負担を軽減し、浴室の衛生を維持します。用途浴室掃除エコマーク認定認定希釈倍率原液~10倍液性中性エコマーク認定番号25 167 002
グレイス
ミッケル化学¥24,980税込¥27,4781個(18L)5日以内出荷「透明な金属」のような強靭な皮膜による優れた耐久性を発揮する、抜群の透明性と作業性、速乾性のワックスです。 【超耐久性】 ポリカーボネートタイプの樹脂の配合により、耐摩耗性、耐衝撃性などが飛躍的に向上した結果、超耐久性皮膜が床面をガッチリと保護します。 【高光沢持続性】 強靭な高光沢皮膜が、重歩行エリアでも長期間にわたり美観を持続します。 【優れた剥離性】 超耐久性樹脂ワックスにもかかわらず、優れた剥離性を発揮します。 【抜群の乾燥性、作業性】 粘度が低いためラクに塗布でき、乾燥性が高いため待ち時間を短縮できます。用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの科学床材性能シックハウス症候群原因物質不使用タイプ超耐久性容量(L)18標準使用量約1200~1500平方メートル/箱
ファブラス
ミッケル化学¥18,980税込¥20,8781缶(18L)5日以内出荷ガラスのような硬質皮膜を実現する「緻密な分子結合」技術を採用した、ブラックヒールマークが付きにくく、長期間光沢を持続する高耐久ワックスです。 「やわらかさ」=「バフィング適応性」だと考えていませんか? 逆の発想が従来の常識を覆す!硬質で緻密な皮膚がバフィング効果をさらに高めます。バフィングすればするほど、皇室感が増し、床面にガラスを敷き詰めたようなきめこまやかな耀きが持続します。 そして、より一層耐久性も上がり、ブラックヒールマークやスカッフマークも格段と付着しにくくなります。 【念のため、バフィング専用ワックスではありません】 ドライ管理でもウェット管理でも最大限に威力を発揮します。ドライ管理ができない場所でも、通常のワックスのようにご使用ください。耐久性に優れた皮膜をがっちりガードします。用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの科学床材性能シックハウス症候群原因物質不使用タイプ高緻密性容量(L)18標準使用量約800~1000平方メートル/箱
ラディアント
ミッケル化学¥18,980税込¥20,8781缶(18L)5日以内出荷剥離作業後の床や荒れた床材への塗布に最適な超高濃度ワックスです。塗布回数を軽減し、効率的な作業を可能にします。 粘度が低く抑えられているため、高濃度ワックスとは思えない作業性を発揮します。 【低粘度で簡単塗布】 ・濃度を高めつつ粘度を抑えたため、ワックスがよく延びて快適に作業できます。 【どこまでも透明な皮膜】 ・透き通るようなリンピッドポリマー配合により、濁りの少ない透明度の高い皮膜を実現します。 【優れた耐ブラックヒールマーク性】 ・強靭な皮膜が床材の美観を守ります。用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの科学床材性能シックハウス症候群原因物質不使用タイプ超高濃度容量(L)18標準使用量約800~1000平方メートル/箱、約100平方メートル/L
ブレイクスループラス
ミッケル化学(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(18kg)7日以内出荷除菌剤配合 多目的洗浄剤 汚れが落ちてあたりまえ。洗浄力だけでは満足できない。そんなプロの声から生まれた、除菌剤配合の強力アルカリ洗浄剤です。床洗浄をはじめ多用途に使用できます。 低泡性や泡切れ、分散力など、あらゆる基本性能を高レベルで実現しました。 【パワーアップした洗浄力】 とくに油汚れに対し優れた洗浄力を発揮します。 【作業を効率化する泡切れ】 泡立ちが素早く消える「高速破泡性」をプラスしました。 【分散力】 土砂やホコリを汚水中にしっかり取り込み、閉じ込めるため、洗浄中の汚れが再付着を防ぎます。 【安心の除菌タイプ】 衛生管理が求められる場面でも安心して使用できます。用途化学床材・ビル内外装・油汚れ成分界面活性剤、分散剤、安定化剤、除菌剤、金属イオン封鎖剤質量(g)18希釈倍率10~120倍希釈液性アルカリ性