カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • RAZER
  • モノタロウ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「deathadder v2」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DeathAdder Essential RAZERDeathAdder EssentialRAZER
3,998税込4,398
1個
当日出荷
絶対必要なゲーミングマウス Razer DeathAdder シリーズは、過去 10 年間以上にわたり世界の e スポーツ界でゲーミングマウスのアイコンとして君臨してきました。Razer DeathAdder シリーズの信頼性に関する評判は、立証済みの耐久性と快適なエルゴノミクスによるゲーマーからの信頼を基盤にしています。今、私達は、最新の後継機 Razer DeathAdder Essential でさらにそれを普及しようとしています。 人間工学に基づいた形状 Razer DeathAdder Essential は、従来の Razer DeathAdder 世代に太鼓判を押された人間工学に基づくクラシックな形状を維持しています。快適さを目指した、すっきりとしたその独特のボディーのおかげで、長時間のゲーミングマラソンでもハイレベルなパフォーマンスを維持でき、バトルが盛り上がっても調子が落ちることはありません。
仕様最大加速度:30G、RGB ライティング:シングルカラーグリーンライティング、スイッチのライフサイクル:1000万回、プログラム可能なボタン:5、マウスソール:標準ストックフィートBlack質量(g)96スイッチメカニカルケーブル長(m)約2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×73×43接続方式有線 - Standard ケーブル感度最大:6400DPIセンサーオプティカル速度(IPS):最大220フォームファクタ右利き
Gigantus V2 RAZERGigantus V2RAZER
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
高速かつ正確な操作を実現した設計 大胆なプレイを可能にするアイテムを求めているのなら、Razer Gigantus V2 を体験してみてください。テクスチャ加工された布製の表面を採用したソフトなゲーミングマウスパッドは、滑らかなスワイプ操作とピクセルレベルの照準精度で快適なゲーム体験を実現します。 4 つのサイズバリエーション 4 種類のサイズバリエーションによりさまざまな環境にフィットします。デスク全体をカバーする 3XL サイズは低 DPI を使用するユーザーや、大きなマウスパッド上でマウスを操作したいユーザーに最適です。
ブラックタイプソフト表面ソフト
Basilisk V3 RAZERBasilisk V3RAZER
10,980税込12,078
1個
当日出荷
全領域においてカスタマイズが可能 新しい Razer Basilisk V3 でプレイスタイルを確立してゲームをコントロールし、勝利を目指しましょう。納得いくパフォーマンスが得られる真のエルゴノミックゲーミングマウスはプログラム可能な 10+1 個のボタンやインテリジェントスクロールホイールを備え、Razer ChromaTM RGB を最大限に活用できます。自分の戦いを彩りましょう。 好みのプレイスタイルを確立 プログラム可能な 10+1 個のボタン 注目のパフォーマンス マウス下部のプログラム可能なボタンを使ってカスタムボタンのプロファイルをシームレスに切り替え、あらゆるゲームやタスクで最適なパフォーマンスを発揮できます。 完璧なスクロール RAZERTM HYPERSCROLL チルトホイール
仕様最大加速度:50G、RGB ライティング:Razer ChromaTM RGB、スイッチのライフサイクル:7000万回、プログラム可能なボタン:11、マウスソール:100% PTFE マウスソール寸法(mm)130×(幅)60×42.5Black質量(g)101/3.56 oz (ケーブル除く)スイッチ第 2 世代 RazerTM オプティカルマウススイッチ接続方式有線 - RazerTM Speedflex ケーブル感度最大:26000DPIセンサー光デジタル速度(IPS):最大650ホイールチルトスクロールホイール:4 方向 RazerTM HyperScroll チルトホイール、電子的に作動するノッチモードとフリースピンモード搭載ケーブルRazerTM SpeedFlex ケーブルプロファイルオンボードメモリ:5フォームファクタ右利き
Goliathus Mobile Stealth Edition RAZERGoliathus Mobile Stealth EditionRAZER
1,398税込1,538
1個
当日出荷
超スリム 1.5 MM の厚さコンパクトで持ち運び便利 超スリム形状の Razer Goliathus Mobile Stealth Edition はどこへでも気軽に持ち運べます。 サイズは Razer Goliathus Small と同じ。しかも耐久性は抜群です。 このマウスマットはノートパソコンの画面とキーボードの間にぴったりフィット。また、丸めてバッグに入ることもできるので持ち運ぶ際にゆがむ心配もありません。 高い質感の布地最適な高速制御に eスポーツのトップアスリートが求める厳しい基準にこだわった Razer Goliathus Mobile Stealth Edition の表面は、微細な点まで確認できる精度、そして複数ウインドウ間でもサッと切替できるスピードを実現します。 超微構造加工トーナメント等級トラッキングに対応 超微構造の表面加工は、全マウスで使用できるように特別に設計されています。どんなに小さな動きでも、マウスの動きを正確に察知して画面上で再現します。
厚さ(mm)1.5ブラックタイプソフト表面ソフト寸法(縦×横×高さ)(mm)215×270×1.5
Tartarus V2 RAZERTartarus V2RAZER
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
無限のコマンド。終わりなき可能性。 戦場の真っ只中においては、呪文の詠唱からスキルの発動まで、あらゆる動作を即実行できることが重要になります。 Razer Tartarus V2 ならコマンドやスキルをバインド化して, これをあなたの掌中で瞬時に発動させることができます。 完全新設計の RAZERTM メカ・メンブレン 両方の良い部分を統合。Razer Tartarus V2 はメンブレン式ラバードームの柔らかなクッションのタッチとメカニカル式スイッチのカチッとした明確な押し込み感を統合しています。また各キーは瞬時に反応できる中程度の高さに置かれており、今まで以上の高速コマンドが可能です。 全 32 個のキー。 究極のコントロール性。 フルプログラム可能な 32 個のボタンを装備して、スキルやショートカット、マクロを指先で繰り出しましょう。また8 方向親指パッドを使うことでカンタン動作やコマンドの拡張が可能です。 あなたの手に完ぺきにフィット 高度なエルゴノミックデザイによりゲームのプレイ時間が 1 時間でも 10 時間でも、心地よいフィット感だけが味わえます。取り外し可能なパームレストで二種類の位置に調節可能、あなたの好みに合わせた角度に配置できます。
仕様ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えた Razer Chroma TM バックライト、SYNAPSE:対応BlackスイッチRazerTM ハイブリッドメカニカルメンブレンスイッチ
DeathAdder Essential - White Edition RAZERDeathAdder Essential - White EditionRAZER
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
絶対必要なゲーミングマウス Razer DeathAdder シリーズは、過去 10 年間以上にわたり世界の e スポーツ界でゲーミングマウスのアイコンとして君臨してきました。Razer DeathAdder シリーズの信頼性に関する評判は、立証済みの耐久性と快適なエルゴノミクスによるゲーマーからの信頼を基盤にしています。今、私達は、最新の後継機 Razer DeathAdder Essential でさらにそれを普及しようとしています。 人間工学に基づいた形状 Razer DeathAdder Essential は、従来の Razer DeathAdder 世代に太鼓判を押された人間工学に基づくクラシックな形状を維持しています。快適さを目指した、すっきりとしたその独特のボディーのおかげで、長時間のゲーミングマラソンでもハイレベルなパフォーマンスを維持でき、バトルが盛り上がっても調子が落ちることはありません。
仕様最大加速度:30G、RGB ライティング:シングルカラーグリーンライティング、スイッチのライフサイクル:1000万回、プログラム可能なボタン:5、マウスソール:標準ストックフィートWhite質量(g)96スイッチメカニカルケーブル長(m)約2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×73×43接続方式有線 - Standard ケーブル感度最大:6400DPIセンサーオプティカル速度(IPS):最大220フォームファクタ右利き
Sphex V3 RAZERSphex V3RAZER
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
薄型で勝利へ Razer Sphex V3 は最新のゲーミングマウスパッドで、従来品よりも 20% 薄く、より大きくなりました。スタイリッシュなブラックで刷新され、表面はより滑らかに、粘着性ベースで安定したコントロールにより改善されています。 滑らかで超薄型、 0.4 MM のデザイン 頑丈で滑らかな表面は、オプティカルセンサー向けに最適化された滑らかで正確な追尾性能を可能にし、20% さらに薄くなっており、デスクにしっかりなじみます。サイズは S と L の2種類をご用意。 頑丈なポリカーボネート製 衝撃、ほころび、摩耗に対する耐性がラボテストされた Razer Sphex V3 超薄型ゲーミングマウスパッドは、長時間の激しい競技ゲームにも対応できる設計になっています。 粘着性ベース ゲーミングマウスパッドの粘着性ベースは、激しいゲームプレイでもデスク上での安定感が得られる一方で、デスクに跡を残さず簡単にはがすことができます。
厚さ(mm)0.4ブラックタイプハード表面ハード
Orochi V2 RAZEROrochi V2RAZER
9,998税込10,998
1個
欠品中
他を上回るパワーで勝利に輝く。 規格外の持続性&パフォーマンス Razer Orochi V2 の登場。コンパクトで超軽量のワイヤレスゲーミングマウスは、市場最長のバッテリー持続時間を誇ります。Razer HyperSpeed Wireless および Bluetooth モードの両方に対応し、様々なシーンでゲームをプレイすることを可能とします。 軽々と使えるアイテム。 60g 未満の超軽量フォームファクタ。 Razer Orochi V2の形状は改良されており、より自然なフィット感を得るために意図的に再設計され、ほとんどのグリップスタイルで優れた操作性を実現しています。
仕様最大加速度:40G、スイッチのライフサイクル:6000万回、プログラム可能なボタン:6、マウスソール:生成りの PTFE マウスソール寸法(mm)108×(グリップ幅)60×38Black質量(g)60(2.2oz) 未満 (質量を中央に配置)スイッチ第 2 世代 RAZERTM メカニカルマウススイッチ接続方式デュアルモードワイヤレス (2.4GHz および Bluetooth Low Energy (BLE))感度最大:18000DPIセンサーオプティカル連続使用時間(時間)バッテリー:最大 425 (2.4GHz)、950(BLE) (単三電池使用)速度(IPS):最大450プロファイルオンボードメモリ:1フォームファクタ左右対称の右利き用デザイン
Tartarus Pro RAZERTartarus ProRAZER
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
INFINITE COMMANDS Razer Tartarus Pro ゲーミングキーパッドでゲームを支配し、勝利をその手につかめ!繊細できめ細やかな操作感の32個のプログラム可能なキー。操作性やカスタマイズといったゲーマーのハイレベルな要求に応えます。 RAZER アナログオプティカルスイッチ 一般的なゲーミングキーボード、キーパッドはキーを押した際に 1 回のの入力が行われますが、Razer Tartarus Proに搭載されているRazerアナログオプティカルスイッチは、キーを押した際の深さを感知し、より細かいコントロールが可能な機能を備えています。 例えば、キャラクターを移動させる際、キーを浅く押せば歩かせ、深く押せば走らせるといった、一般的なゲームコントローラーにおけるアナログスティックのようなコントロールが可能になります。 調整可能なアクチュエーションポイント デュアルファンクションキー 32 個のプログラム可能なキー 文字数制限のないマクロ機能と 8 個のクイックトグルプロファイル
仕様ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えた Razer Chroma TM バックライト、SYNAPSE:対応スイッチRazerTM アナログオプティカルスイッチ機能アナログ
BlackWidow V3 Tenkeyless JP - Yellow Switch RAZERBlackWidow V3 Tenkeyless JP - Yellow SwitchRAZER
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
違いを感じる スマートな形状でパフォーマンスを発揮する Razer BlackWidow V3 TenkeylessはアイコニックなBlackWidow モデルを継承するコンパクトなゲーミングキーボードです。世界的に知られた RazerTM メカニカルスイッチを備え、Razer ChromaTM RGB に対応し、世界のゲーマーから愛される高精度とカスタム性を実現しています。 RAZERTM メカニカルスイッチ Razer BlackWidow V3 Tenkeyless は 2 つのスイッチからお選びいただけます。
仕様ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えたカスタマイズ可能な Razer Chroma TM RGB バックライト、その他:ゲーム専用設計の RazerTM メカニカルスイッチ、テンキーレスフォームファクタ、Razer Synapse 3 対応、ケーブル配線オプション、N キー ロールオーバー、アンチゴースト機能を搭載、完全にプログラム可能なキーとオンザフライマクロ記録機能、ゲーミングモードオプション、1000 Hz UltrapollingサイズテンキーレススイッチRazerTM イエローメカニカルスイッチキャップレギュラー ABS
Goliathus Mobile RAZERGoliathus MobileRAZER
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
アクティブなハードコアゲーマー向け 薄くて柔らかく、高い携帯性も実現 Razer Goliathus Mobile はわずか 1.5 mm の薄さで、どこにでも簡単に持って行くことができます。 このスリムで頑丈なマウスマットは、ノートパソコンとキーボードの間に挟んだり、丸めてバッグに入れることもできます。また、丸めた癖がつく心配もありません。 スピードとコントロールを両方兼ね備えたプレイスタイルを実現するための設計 携帯して持ち運ぶゲーマー用にマウスマットを開発するということは、1枚のマットでさまざまなプレイスタイルに対応するための絶妙なバランスを決めることを意味します。 幅広い研究と実際のプレイテストの結果生まれたのが Razer Goliathus Mobile です — スピードのための滑らかさと、コントロールのための優れた底面の安定性を完全に兼ね備えています。 高精度なトラッキング性能を実現する最適化された表面コーディング 細部までのこだわりによって生まれたのが Razer Goliathus Mobile です。 極上のマイクロテクスチャ織り仕上げは、オプティカル(光学式)もレーザーも両方のマウスセンサーで機能するように特別に設計されており、トーナメントグレードのトラッキングに最適なマウスマットを実現しました。 どんなに複雑なマウスの動きをしても、画面上で正確に伝達されます。
厚さ(mm)1.5ブラックタイプソフト表面ソフト寸法(縦×横×高さ)(mm)215×270×1.5