カテゴリ

  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(3)
ブランド
  • RAZER
  • 日進ゴム(36)
  • TRUSCO(1)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(40)
  • brembo(11)
  • Bullcon(4)
  • Raise3D(4)
  • GoPro(3)
  • BLACK BOX(3)
  • StarTech.com(3)
  • Synology(シノロジー)(2)
  • ESET(2)
  • エレコム(1)
  • プロト(1)
  • NISSIN(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • Metallico(1)
  • 東プレ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hyper v」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Basilisk V3 RAZER

    Basilisk V3

    RAZER
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    全領域においてカスタマイズが可能 新しい Razer Basilisk V3 でプレイスタイルを確立してゲームをコントロールし、勝利を目指しましょう。納得いくパフォーマンスが得られる真のエルゴノミックゲーミングマウスはプログラム可能な 10+1 個のボタンやインテリジェントスクロールホイールを備え、Razer ChromaTM RGB を最大限に活用できます。自分の戦いを彩りましょう。 好みのプレイスタイルを確立 プログラム可能な 10+1 個のボタン 注目のパフォーマンス マウス下部のプログラム可能なボタンを使ってカスタムボタンのプロファイルをシームレスに切り替え、あらゆるゲームやタスクで最適なパフォーマンスを発揮できます。 完璧なスクロール RAZERTM HYPERSCROLL チルトホイール
    仕様最大加速度:50G、RGB ライティング:Razer ChromaTM RGB、スイッチのライフサイクル:7000万回、プログラム可能なボタン:11、マウスソール:100% PTFE マウスソール寸法(mm)130×(幅)60×42.5Black質量(g)101/3.56 oz (ケーブル除く)スイッチ第 2 世代 RazerTM オプティカルマウススイッチ接続方式有線 - RazerTM Speedflex ケーブル感度最大:26000DPIセンサー光デジタル速度(IPS):最大650ホイールチルトスクロールホイール:4 方向 RazerTM HyperScroll チルトホイール、電子的に作動するノッチモードとフリースピンモード搭載ケーブルRazerTM SpeedFlex ケーブルプロファイルオンボードメモリ:5フォームファクタ右利き
  • BlackShark V2 X RAZER

    BlackShark V2 X

    RAZER
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    E スポーツサウンド 過酷な状況にも応える軽量 e スポーツ向けヘッドセットで真っ向から対戦に挑みましょう。Razer BlackShark V2 Xは素晴らしいオーディオ、クリアマイク音声、優れた遮音性の 3 つの特徴を兼ね備えた、プロも認めるヘッドセットです。 RAZERTM TRIFORCE 50MM ドライバー Razer の全く新しい特許取得済み設計により、Razer のエンジニアはまるで 3 つのドライバーから構成されているかのように高音、中音、低音をそれぞれカスタムチューニングし、高精度の再現性を実現しており、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルにした鮮明なサウンドが広がります。 RAZERTM HYPERCLEAR カーディオイドマイク 最高の音声を集音しながら、ノイズキャンセリングを実現。BlackShark V2 Xの折り曲げ可能なマイクは、邪魔にならないオープン設計で最適化されたマイクハウジングを備えているため、明瞭さを高めて、声をより忠実に伝達します。 高度パッシブノイズキャンセリング 耳を完全に覆う特別な密閉型イヤーカップが、人々の歓声や装備のこすれる音などの雑音を遮断するため、注意をそがれることがなく、完璧に密閉するソフトなクッションにより、遮音性が強化されています。 軽量で快適 重量わずか 240g。長時間のゲームでも装着している感覚はほとんどありません。厚みを増したヘッドバンドのパッドと、通気性素材とソフトなレザーレット製の改善されたメモリーフォームイヤークッションを備え、さらに快適なヘッドセットになっています。
    仕様バーチャルサラウンドエンコーディング:7.1 サラウンドサウンド: Windows 10 64-bit でのみ利用可能、集音パターン:単一指向性、マイクスタイル:RazerTM Hyperclear カーディオイドマイク、イヤーカップ:通気性に優れたメモリーフォームクッション材質イヤーパッド:通気性に優れたメモリーフォームクッション質量(g)240種類ドライバー:RazerTM TriForce内径(Φmm)イヤーカップ:63×43ケーブル長(m)1.3接続方式アナログ 3.5 mm感度100dBSPL/mW、1KHz、マイク:-42dB V/Pa、1KHz音量コントロール:イヤーカップ上のコントロール: 音量調整周波数特性12Hz~28KHz、マイク:100Hz ~ 10KHzコントロールイヤーカップ上のコントロール: マイクのミュート切り替え互換性3.5 mm ヘッドフォン端子付きデバイスインピーダンス(Ω)32@1KHzドライバー径(Φmm)カスタムダイナミック 50ドライバーイヤホン形状オーバーヘッドノイズキャンセリング高度パッシブノイズキャンセリング
  • BlackShark V3 X HyperSpeed for Xbox (White Edition) RAZER

    BlackShark V3 X HyperSpeed for Xbox (White Edition)

    RAZER
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    <第2世代 Razer(TM) TriForce 50mm ドライバー>。明瞭度と定位性能を向上させるために調整された第2世代ドライバーは、よりパワフルなオーディオを提供するだけでなく、サウンドステージが向上し、あらゆる足音や手がかりとなる音をはっきりと聞き取ることができます。<取り外し可能な Razer(TM) HyperClear カーディオイド 9.9mm マイク>。マイクの単一指向性の集音パターンにより、声をより効果的に拾い、周辺音を抑制します。取り外し可能な設計により、使用しないときは簡単に外せます。。業界をリードする 2.4 GHz ワイヤレス接続により、ゲームに完全同期されたサウンドが得られ、高パフォーマンスで低レイテンシー、優位に立てるゲームプレイが楽しめます。。バトルでの意識を高め、音が聞こえた場所を直感的に正確に判断できる正確なポジショナルオーディオでどんな音も聞き逃しません。<270 gの超軽量デザイン>。素材の選択からデザインにいたるまで、ヘッドセットの最適化された軽量化とソフトなイヤーカップは、白熱したスクリムやトーナメントで力を発揮するために必要な長時間持続する快適さを提供します。
    寸法(mm)【カプセル】9.9ホワイト質量(g)270内径(Φmm)【イヤーカップ】65×45感度ヘッドフォン:06dBSPL/mW (1kHz)、マイク:-42 ± 3 dBV/Pa (1kHz)接続方法2.4 GHz ワイヤレス / Bluetooth / USB 有線周波数特性ヘッドフォン:12Hz ~ 28kHz、マイク:60Hz ~ 16kHzインピーダンス32 Ω @ 1kHzコントロール【イヤーカップ】音量調整 / マイクのミュート切り替え / ゲーム&チャットバランスS/N比≧ 60 dBパターン【集音】単一指向性バッテリー稼動時間最大70時間 (2.4 GHz 接続)ドライバ種類第2世代 Razer TriForce 50mm ドライバーサラウンド7.1 サラウンドサウンド・Windows 10(R) 64 ビット以降でのみ利用可能
  • BlackShark V3 X HyperSpeed for PlayStation (White Edition) RAZER

    BlackShark V3 X HyperSpeed for PlayStation (White Edition)

    RAZER
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    <第2世代 Razer(TM) TriForce 50mm ドライバー>。明瞭度と定位性能を向上させるために調整された第2世代ドライバーは、よりパワフルなオーディオを提供するだけでなく、サウンドステージが向上し、あらゆる足音や手がかりとなる音をはっきりと聞き取ることができます。<取り外し可能な Razer(TM) HyperClear カーディオイド 9.9mm マイク>。マイクの単一指向性の集音パターンにより、声をより効果的に拾い、周辺音を抑制します。取り外し可能な設計により、使用しないときは簡単に外せます。。業界をリードする 2.4 GHz ワイヤレス接続により、ゲームに完全同期されたサウンドが得られ、高パフォーマンスで低レイテンシー、優位に立てるゲームプレイが楽しめます。。バトルでの意識を高め、音が聞こえた場所を直感的に正確に判断できる正確なポジショナルオーディオでどんな音も聞き逃しません。<270 gの超軽量デザイン>。素材の選択からデザインにいたるまで、ヘッドセットの最適化された軽量化とソフトなイヤーカップは、白熱したスクリムやトーナメントで力を発揮するために必要な長時間持続する快適さを提供します。
    寸法(mm)【カプセル】9.9ホワイト質量(g)270内径(Φmm)【イヤーカップ】65×45感度ヘッドフォン:106dBSPL/mW (1kHz)、マイク:-42 ± 3 dBV/Pa (1kHz)接続方法2.4 GHz ワイヤレス / Bluetooth周波数特性ヘッドフォン:20Hz ~ 28kHz、マイク:60Hz ~ 16kHzインピーダンス32 Ω @ 1kHzコントロール【イヤーカップ】音量調整 / マイクのミュート切り替え / マイク側音コントロールS/N比≧ 60 dBパターン【集音】単一指向性バッテリー稼動時間最大70時間 (PCでの2.4 GHz 接続)ドライバ種類第2世代 Razer(TM) TriForce 50mm ドライバーサラウンド7.1 サラウンドサウンド (Windows 10(R) 64 ビット以降でのみ利用可能)・プレイステーションTempest 3Dオーディオ
hyper v 靴特集