カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
- マウスパッド/リストレスト(1)
- マウス(2)
- キーボード(3)
- WEB会議用品(3)
- モバイルバッテリー/充電器(1)
- 家電(4)
- オーディオ(4)
絞り込み
色
ブラック(9)
ホワイト(4)
読取方式
- 光学式(赤色LED)(1)
ブランド
- RAZER
- Ceratech(1)
- GRAPHT(グラフト)(3)
- メディアカバーマーケット(31)
- ラムマウント(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- DENALI(1)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(1)
「razer」の検索結果
特価

Gigantus V2
RAZER¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高速かつ正確な操作を実現した設計 大胆なプレイを可能にするアイテムを求めているのなら、Razer Gigantus V2 を体験してみてください。テクスチャ加工された布製の表面を採用したソフトなゲーミングマウスパッドは、滑らかなスワイプ操作とピクセルレベルの照準精度で快適なゲーム体験を実現します。 4 つのサイズバリエーション 4 種類のサイズバリエーションによりさまざまな環境にフィットします。デスク全体をカバーする 3XL サイズは低 DPI を使用するユーザーや、大きなマウスパッド上でマウスを操作したいユーザーに最適です。色ブラックタイプソフト表面ソフト
Basilisk V3
RAZER¥10,980税込¥12,0781個当日出荷全領域においてカスタマイズが可能 新しい Razer Basilisk V3 でプレイスタイルを確立してゲームをコントロールし、勝利を目指しましょう。納得いくパフォーマンスが得られる真のエルゴノミックゲーミングマウスはプログラム可能な 10+1 個のボタンやインテリジェントスクロールホイールを備え、Razer ChromaTM RGB を最大限に活用できます。自分の戦いを彩りましょう。 好みのプレイスタイルを確立 プログラム可能な 10+1 個のボタン 注目のパフォーマンス マウス下部のプログラム可能なボタンを使ってカスタムボタンのプロファイルをシームレスに切り替え、あらゆるゲームやタスクで最適なパフォーマンスを発揮できます。 完璧なスクロール RAZERTM HYPERSCROLL チルトホイール仕様最大加速度:50G、RGB ライティング:Razer ChromaTM RGB、スイッチのライフサイクル:7000万回、プログラム可能なボタン:11、マウスソール:100% PTFE マウスソール寸法(mm)130×(幅)60×42.5色Black質量(g)101/3.56 oz (ケーブル除く)スイッチ第 2 世代 RazerTM オプティカルマウススイッチ接続方式有線 - RazerTM Speedflex ケーブル感度最大:26000DPIセンサー光デジタル速度(IPS):最大650ホイールチルトスクロールホイール:4 方向 RazerTM HyperScroll チルトホイール、電子的に作動するノッチモードとフリースピンモード搭載ケーブルRazerTM SpeedFlex ケーブルプロファイルオンボードメモリ:5フォームファクタ右利き
BlackShark V2 X
RAZER¥5,998税込¥6,5981個当日出荷E スポーツサウンド 過酷な状況にも応える軽量 e スポーツ向けヘッドセットで真っ向から対戦に挑みましょう。Razer BlackShark V2 Xは素晴らしいオーディオ、クリアマイク音声、優れた遮音性の 3 つの特徴を兼ね備えた、プロも認めるヘッドセットです。 RAZERTM TRIFORCE 50MM ドライバー Razer の全く新しい特許取得済み設計により、Razer のエンジニアはまるで 3 つのドライバーから構成されているかのように高音、中音、低音をそれぞれカスタムチューニングし、高精度の再現性を実現しており、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルにした鮮明なサウンドが広がります。 RAZERTM HYPERCLEAR カーディオイドマイク 最高の音声を集音しながら、ノイズキャンセリングを実現。BlackShark V2 Xの折り曲げ可能なマイクは、邪魔にならないオープン設計で最適化されたマイクハウジングを備えているため、明瞭さを高めて、声をより忠実に伝達します。 高度パッシブノイズキャンセリング 耳を完全に覆う特別な密閉型イヤーカップが、人々の歓声や装備のこすれる音などの雑音を遮断するため、注意をそがれることがなく、完璧に密閉するソフトなクッションにより、遮音性が強化されています。 軽量で快適 重量わずか 240g。長時間のゲームでも装着している感覚はほとんどありません。厚みを増したヘッドバンドのパッドと、通気性素材とソフトなレザーレット製の改善されたメモリーフォームイヤークッションを備え、さらに快適なヘッドセットになっています。仕様バーチャルサラウンドエンコーディング:7.1 サラウンドサウンド: Windows 10 64-bit でのみ利用可能、集音パターン:単一指向性、マイクスタイル:RazerTM Hyperclear カーディオイドマイク、イヤーカップ:通気性に優れたメモリーフォームクッション材質イヤーパッド:通気性に優れたメモリーフォームクッション質量(g)240種類ドライバー:RazerTM TriForce内径(Φmm)イヤーカップ:63×43ケーブル長(m)1.3接続方式アナログ 3.5 mm感度100dBSPL/mW、1KHz、マイク:-42dB V/Pa、1KHz音量コントロール:イヤーカップ上のコントロール: 音量調整周波数特性12Hz~28KHz、マイク:100Hz ~ 10KHzコントロールイヤーカップ上のコントロール: マイクのミュート切り替え互換性3.5 mm ヘッドフォン端子付きデバイスインピーダンス(Ω)32@1KHzドライバー径(Φmm)カスタムダイナミック 50ドライバーイヤホン形状オーバーヘッドノイズキャンセリング高度パッシブノイズキャンセリング
Tartarus Pro
RAZER¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷INFINITE COMMANDS Razer Tartarus Pro ゲーミングキーパッドでゲームを支配し、勝利をその手につかめ!繊細できめ細やかな操作感の32個のプログラム可能なキー。操作性やカスタマイズといったゲーマーのハイレベルな要求に応えます。 RAZER アナログオプティカルスイッチ 一般的なゲーミングキーボード、キーパッドはキーを押した際に 1 回のの入力が行われますが、Razer Tartarus Proに搭載されているRazerアナログオプティカルスイッチは、キーを押した際の深さを感知し、より細かいコントロールが可能な機能を備えています。 例えば、キャラクターを移動させる際、キーを浅く押せば歩かせ、深く押せば走らせるといった、一般的なゲームコントローラーにおけるアナログスティックのようなコントロールが可能になります。 調整可能なアクチュエーションポイント デュアルファンクションキー 32 個のプログラム可能なキー 文字数制限のないマクロ機能と 8 個のクイックトグルプロファイル仕様ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えた Razer Chroma TM バックライト、SYNAPSE:対応スイッチRazerTM アナログオプティカルスイッチ機能アナログ
BlackWidow V3 Tenkeyless JP - Green Switch
RAZER¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷違いを感じる スマートな形状でパフォーマンスを発揮する Razer BlackWidow V3 TenkeylessはアイコニックなBlackWidow モデルを継承するコンパクトなゲーミングキーボードです。世界的に知られた RazerTM メカニカルスイッチを備え、Razer ChromaTM RGB に対応し、世界のゲーマーから愛される高精度とカスタム性を実現しています。 RAZERTM メカニカルスイッチ Razer BlackWidow V3 Tenkeyless は 2 つのスイッチからお選びいただけます。仕様ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えたカスタマイズ可能な Razer Chroma TM RGB バックライト、その他:ゲーム専用設計の RazerTM メカニカルスイッチ、テンキーレスフォームファクタ、Razer Synapse 3 対応、ケーブル配線オプション、N キー ロールオーバー、アンチゴースト機能を搭載、完全にプログラム可能なキーとオンザフライマクロ記録機能、ゲーミングモードオプション、1000 Hz UltrapollingサイズテンキーレススイッチRazerTM グリーンメカニカルスイッチキャップレギュラー ABS
Seiren V3 Chroma
RAZER¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷配信やゲームに反応するライティング。マルチファンクション タップトゥミュートセンサー。スーパーカーディオイドコンデンサーマイク仕様●THD:該当なし●カプセル:16mm コンデンサーカプセル●サンプリングレート:96 kHz●ビットレート:24 bit●必要な電力:5 V / 500 mA●極性パターン:スーパーカーディオイド●電力出力:該当なし感度-34 dB (1 V/Pa (1 kHz))接続Type A to C USB ケーブル周波数特性20 Hz - 20 kHzインピーダンス該当なしS/N比96 dB (A 特性 周波数重み付け)音圧レベル(dB)最大110(SPL)
Mouse Bungee V3 Chroma
RAZER¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷ゲームプレイが軽くなる Razer Mouse Bungee V3 Chroma を使用すると、ケーブルを引きずったり何かに引っかかったりすることなく、滑らかなマウス操作が可能になります。 クリップオン ケーブルキャッチ付きスプリング式アーム Razer Mouse Bungee V3 Chroma のケーブルキャッチはラバーコーティングされており、多くのゴム製、編組、パラコードのマウスケーブルに対応します。スプリング式アームにより、マウスよりも常に高い位置にケーブルが配置されるため、スムーズなマウス操作が可能です。 錘入りの滑り止めベース Razer Mouse Bungee V3 Chroma は、ゴム製のグリップ感ある錘入りのベースを採用し、白熱した激しいゲームプレイでも倒れることがありません。 RAZER CHROMATM RGB 対応 Razer ChromaTM RGB 対応でカスタマイズ可能なライティングと優れたゲーム没入感 クリップオン ケーブルキャッチ付きのスプリング式アームでケーブルを引きずることなく操作 錘入りの滑り止めベースでさらなる安定性を確保 Razer ChromaTM RGB アンダーグロー式ライティング Razer Synapse 3 に対応 コードを引きずることなく操作 サビ防止加工のスプリング式アーム 安定性に優れた錘入りのベース 滑り止め加工の施された底面色Black質量(g)240ケーブル長(m)1.8 (6ft) 編組ケーブル
Kiyo X
RAZER¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷最高品質の配信 1080p 30fps のフル HD 配信を実現する USB Web カメラ、Razer Kiyo X で最高品質の配信を実現。優れた映像品質、完全にカスタマイズ可能な設定、スマートなオートフォーカスなど、最高のコンテンツを作るためのすべての機能を備えています。 非常に鮮明で滑らか 高精細映像を求めるユーザーであれ、より滑らかな配信を目指すユーザーであれ、Razer の USB Web カメラならどちらの要望にも応えることができます。 完全にカスタマイズ可能な設定 お気に入りの設定を残しておいたり、いくつかの設定を切り替えたければ、Razer Synapse でビデオ設定を保存しておいて、カスタムプロファイルを簡単に切り替えることで、どのような状況でも完璧な映像を映すことができます。 オートフォーカスとマニュアルフォーカスを切り替え さまざまな画像プリセットを選択 輝度、コントラスト、彩度、ホワイトバランスの調節 カメラ設定のプリセットを選択して素早く配信開始仕様極性パターン:全方向、動画エンコード:YUY2 (一部の動画解像度を除く)/MJPEG、マウント方式:L 字ジョイントおよび三脚 (別売)ケーブル長(m)1.5/編み込みケーブル接続方式USB 2.0機能画質設定のカスタマイズ:あり解像度2.1メガピクセル、動画:1080p/30fps、720p/60fps、480p/30fps、360p/30fps、静止画:1920×1080互換性空きの USB ポートがあるコンピューター、Windows 10 64 ビットサポート、Open Broadcaster Software および Xsplit 対応フォーカス自動画角82°オーディオコーデック16 bit 48KHz
BlackShark V3 X HyperSpeed for Xbox (White Edition)
RAZER¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷<第2世代 Razer(TM) TriForce 50mm ドライバー>。明瞭度と定位性能を向上させるために調整された第2世代ドライバーは、よりパワフルなオーディオを提供するだけでなく、サウンドステージが向上し、あらゆる足音や手がかりとなる音をはっきりと聞き取ることができます。<取り外し可能な Razer(TM) HyperClear カーディオイド 9.9mm マイク>。マイクの単一指向性の集音パターンにより、声をより効果的に拾い、周辺音を抑制します。取り外し可能な設計により、使用しないときは簡単に外せます。。業界をリードする 2.4 GHz ワイヤレス接続により、ゲームに完全同期されたサウンドが得られ、高パフォーマンスで低レイテンシー、優位に立てるゲームプレイが楽しめます。。バトルでの意識を高め、音が聞こえた場所を直感的に正確に判断できる正確なポジショナルオーディオでどんな音も聞き逃しません。<270 gの超軽量デザイン>。素材の選択からデザインにいたるまで、ヘッドセットの最適化された軽量化とソフトなイヤーカップは、白熱したスクリムやトーナメントで力を発揮するために必要な長時間持続する快適さを提供します。寸法(mm)【カプセル】9.9色ホワイト質量(g)270内径(Φmm)【イヤーカップ】65×45感度ヘッドフォン:06dBSPL/mW (1kHz)、マイク:-42 ± 3 dBV/Pa (1kHz)接続方法2.4 GHz ワイヤレス / Bluetooth / USB 有線周波数特性ヘッドフォン:12Hz ~ 28kHz、マイク:60Hz ~ 16kHzインピーダンス32 Ω @ 1kHzコントロール【イヤーカップ】音量調整 / マイクのミュート切り替え / ゲーム&チャットバランスS/N比≧ 60 dBパターン【集音】単一指向性バッテリー稼動時間最大70時間 (2.4 GHz 接続)ドライバ種類第2世代 Razer TriForce 50mm ドライバーサラウンド7.1 サラウンドサウンド・Windows 10(R) 64 ビット以降でのみ利用可能
BlackShark V3 X HyperSpeed for PlayStation (White Edition)
RAZER¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷<第2世代 Razer(TM) TriForce 50mm ドライバー>。明瞭度と定位性能を向上させるために調整された第2世代ドライバーは、よりパワフルなオーディオを提供するだけでなく、サウンドステージが向上し、あらゆる足音や手がかりとなる音をはっきりと聞き取ることができます。<取り外し可能な Razer(TM) HyperClear カーディオイド 9.9mm マイク>。マイクの単一指向性の集音パターンにより、声をより効果的に拾い、周辺音を抑制します。取り外し可能な設計により、使用しないときは簡単に外せます。。業界をリードする 2.4 GHz ワイヤレス接続により、ゲームに完全同期されたサウンドが得られ、高パフォーマンスで低レイテンシー、優位に立てるゲームプレイが楽しめます。。バトルでの意識を高め、音が聞こえた場所を直感的に正確に判断できる正確なポジショナルオーディオでどんな音も聞き逃しません。<270 gの超軽量デザイン>。素材の選択からデザインにいたるまで、ヘッドセットの最適化された軽量化とソフトなイヤーカップは、白熱したスクリムやトーナメントで力を発揮するために必要な長時間持続する快適さを提供します。寸法(mm)【カプセル】9.9色ホワイト質量(g)270内径(Φmm)【イヤーカップ】65×45感度ヘッドフォン:106dBSPL/mW (1kHz)、マイク:-42 ± 3 dBV/Pa (1kHz)接続方法2.4 GHz ワイヤレス / Bluetooth周波数特性ヘッドフォン:20Hz ~ 28kHz、マイク:60Hz ~ 16kHzインピーダンス32 Ω @ 1kHzコントロール【イヤーカップ】音量調整 / マイクのミュート切り替え / マイク側音コントロールS/N比≧ 60 dBパターン【集音】単一指向性バッテリー稼動時間最大70時間 (PCでの2.4 GHz 接続)ドライバ種類第2世代 Razer(TM) TriForce 50mm ドライバーサラウンド7.1 サラウンドサウンド (Windows 10(R) 64 ビット以降でのみ利用可能)・プレイステーションTempest 3Dオーディオ
Kiyo Pro
RAZER¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷高度イメージング。高精細画質。 Razer Kiyo Pro によりプロ仕様のビデオ水準で配信とビデオ会議を行うことができます。この FHD USB Web カメラは、高性能アダプティブライトセンサーを備えているため、どのような環境や照明条件でも鮮明でクリアな映像が得られます。 4K WEB カメラを上回る優れた映像品質 映像品質の鍵を握るのは 4K 解像度だけではありません。実際に、どのような光の環境であれ、優れた解像度と正確な色再現の品質を実現するには、Web カメラのライトセンサーとピクセルサイズが重要です。Razer Kiyo Pro は、これら 2 つの重要な点において一般的な 4K Web カメラよりも優れています。どのようなライティングセットアップまたは照明環境であれ、優れた映像品質を提供します。 アダプティブライトセンサー STARVISTM テクノロジー採用の大きな 1/2.8 型超高感度 CMOS センサーを搭載したこの FHD USB Web カメラは、周囲の明るさを検出し、その状態に合わせて常にクリアな映像に調整します。仕様極性パターン:オムニディレクショナル、動画エンコード:USB 3.0 : YUY2& NV12 (非圧縮)、USB 2.0: H264 コーデック(圧縮)、マウント方式:L 字ジョイントおよび三脚 (別売)ケーブル長(m)1.5/編み込みケーブル接続方式USB 2.0感度-38dB機能画質設定のカスタマイズ:あり解像度2.1メガピクセル、動画:1080p @ 60 / 30 / 24 FPS / 720p @ 60 FPS / 480p @ 30 FPS / 360p @ 30 FPS、静止画:1920×1080互換性空きの USB ポートがあるコンピューター、Windows(R) 8 以降、インターネット接続、ハードディスク空き容量 500 MB、Open Broadcaster Software および Xsplit 対応フォーカス自動画角103°、90°、80°オーディオコーデック16 bit 48KHz
Mouse Dock Chroma
RAZER¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷RAZER CHROMATM RGB 対応 WIRELESS MOUSE CHARGING DOCKは、カスタマイズ性に優れた RGB ライティングに対応しており、Razer で最も高度なマウスの完璧なパートナーとなるよう設計されています。 充電ステータス RGB ライティング対応マグネット式ドック 充電中は、マウスとドックがバッテリーレベルに応じて点灯します (フル (緑) - 中 (黄) - 低下 (赤))。マウスの使用中も電池残量が低下するとドックが警告します。 RAZER CHROMATM RGB 対応 USB-A ポート - マウスドングルに使用 USB 2.0 Micro-B ポート - PC に接続してドングルや充電に使用 滑り止めベース Razer ChromaTM RGB 対応で 1,680 万色のカラーオプション質量(g)51寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70.4×45.9×38.9
Razer Arctech Black for 2021 iPhone Pro (6.1”)
RAZER¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷保護。強化。長時間使用に対応。 スマートフォンの保護でもパフォーマンスの強化でも、Razer Arctech ならあらゆるニーズに対応できます。追加の通気経路を装備し、コーナーを TPE 補強して放熱型の保護設計を向上させた Razer 第 3 世代の通気孔スマートフォンケースは、スマートフォンを常にクールに保ちます。 追加の通気経路 以前の設計よりも通気孔を増やした Razer Arctech は、スマートフォンからの熱がこもりがちな従来のケースよりも、簡単に熱を逃がすことができます。 3.6 M 落下衝撃耐性を備えた TPE 補強コーナースマートフォンを保護 頑丈なポリマー配合によりコーナーを強化したこのケースは耐久性がさらに向上しており、最高レベルの耐落下衝撃性を提供するために業界基準に対してテストされています。 抗菌コーティングのソフトな仕上げ ケースにはグリップ力あるテクスチャ加工を施し、持ちやすく不意の落下を防ぐだけでなく、普段の使用で発生しうる細菌を抑制する保護レイヤーも備えています。 タクタイル感あるサイドボタン Razer Arctech と Razer Arctech Pro のサイドボタンは、タクタイル感あるフィードバックを向上しており、より満足感の得られる便利な操作を可能にします。 ワイヤレス充電器や 5g に対応 ケースを外す必要なく Apple MagSafe や Qi ワイヤレス充電パッドを使用してスマートフォンを充電でき、高速の 5G 対応でクラウドゲーミングや動画配信プラットフォームも快適に楽しめます。 画面とカメラを破損から保護高くなったエッジ ケースはエッジが高くなっており、デバイスを置いた面にスマートフォンの画面やカメラが接触することがないため、この重要なエリアへの傷を防ぎます。色ブラックタイプケース型対応機種iPhone 13 Pro (6.1”)特性耐衝撃