絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

TASCAM(タスカム)

TASCAM(タスカム)のページです。TASCAM(タスカム)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICレコーダー TASCAM(タスカム)

    ICレコーダー

    TASCAM(タスカム)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    A-B/X-Y可動式マイク搭載32ビットフロート録音対応 ステレオポータブルレコーダー USB Type-C対応。プロ品質の録音を片手で簡単に。『DR-07XP』は、音楽、動画制作、フィールド、会議、インタビューなど様々な用途でプロ品質の録音や、音声配信を簡単に行えるポータブルハンドヘルドレコーダーです。32ビットフロート録音に対応し、入力レベルの設定を気にせず録音可能。A-BおよびX-Y方式に対応した可動式マイクを搭載し、収録素材に応じて最適なマイキングを選択できます。小型軽量のため片手で簡単に操作でき、大切な瞬間を逃しません。
    仕様●チャンネル/トラック数:入力チャンネル数:2 (ステレオ)、録音トラック数:2 (ステレオ)●録音再生形式:【WAV (BWF)】サンプリングレート:44.1/48/96 kHz、量子化ビット深度:16-bit/24-bit/32-bit float、【MP3】サンプリングレート:44.1/48 kHz、ビットレート:32/64/96/128/192/256/320 kbpsセット内容DR-07XP x1、セーフティガイド(保証書付)×1、TASCAM ID 登録ガイド ×1質量(g)184 /136 (電池を含む/電池を含まず)消費電力(W)1.7 (最大時)電源単3形電池2本(アルカリ乾電池またはニッケル水素 電池、別売)、パソコンからのUSB バスパワー 5V / 0.5A、専用 ACアダプター(TASCAM PS-P520U、別売):DC 5V / 2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×159.6×27 ( マイク閉状態)、90.3×159.6×27 (マイク開状態)動作温度(℃)0 ~ 40記録メディアmicroSD カード、microSDHC カード、microSDXC カード (最大 512GB)オーディオ[アナログ]【MIC/EXT IN端子( プラグインパワー対応)】コネクター:1/8"(3.5 mm)ステレオミニジャック、入力インピーダンス:18 k Ω以上( プラグインパワーオフ時)、2 k Ω以上( プラグインパワーオン時)、基準入力レベル:- 20 dBV、最大入力レベル:- 4 dBV、【PHONES/LINE OUT 端子】コネクター:1/8"(3.5 mm)ステレオミニジャック、出力インピーダンス:12 Ω、基準出力レベル:- 14 dBV(10k Ω負荷時)、最大出力レベル:+2 dBV(10k Ω負荷時)、最大出力:20 mW + 20 mW(32 Ω負荷時)、推奨ヘッドフォンインピーダンス:16 ~ 250 Ω、【内蔵スピーカー】0.3 W( モノラル)USBコネクター:Type-C、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、USB1.1 FULL SPEED オーディオクラス、サンプリングレート:44.1/48 kHz、量子化ビット深度:24-bit、入力数:2 チャンネル、出力数:2 チャンネル
  • リニアPCMレコーダー TASCAM(タスカム)

    リニアPCMレコーダー

    TASCAM(タスカム)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    13日以内出荷
    32ビットフロート録音8トラックハンドヘルドレコーダー。32ビットフロート録音対応のポータブルレコーダー『Portacapture X8』はフィールドレコーディングや映像制作、マルチトラックからワンテイクの楽曲制作など、様々にシーンにおいて低ノイズでクリアな録音をサポートします。搭載されているカラータッチパネルとアプリランチャーシステムにより直感的な操作が可能。32ビットフロート録音では、大音量での音割れの心配が無く、小さな音声も解像度の高い音質で収録できます。※Bluetooth(R)アダプター『AK-BT2』は対応しておりません。
    仕様●マイク入力:[アンバランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子1-2(プラグインパワー対応)】コネクター:3.5mm (1/8") TRSミニジャック、最大入力レベル:+1dBV、最小入力レベル:-69.3dBV、入力インピーダンス:85kΩ以上●マイク入力:[バランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子 3-6(「MIC」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当(1: GND、2: HOT、3: COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)注) XLRのみファンタム電源対応、最大入力レベル:+2dBu、最小入力レベル:-75dBu、入力インピーダンス:2.2kΩ以上、【入力端子 3-6(「LINE」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm (1/4") TRS標準ジャック、規定入力レベル:+4dBu (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+24dBu、最小入力レベル:-53dBu、入力インピーダンス:9kΩ以上●ライン入力:[アンバランス]【アナログオーディオ入力定格】【EXT IN 端子】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、規定入力レベル:-10dBV (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-48dBV、入力インピーダンス:8.5kΩ以上●ライン出力(アンバランス)LINEOUT端子:【アナログオーディオ出力定格】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、規定出力レベル:-14dBV、最大出力レベル:+6dBV、出力インピーダンス:200Ω●内蔵スピーカー:0.4W(モノラル)●録音再生フォーマット:WAV (BWF):44.1k/48k/96k/192kHz、16/24bit、32-bit float、MP3:44.1k/48kHz、128k/192k/256k/320kbpsセット内容本体×1、付属マイクユニット×2、取扱説明書(保証書付き)×1、単3形アルカリ電池×4、TASCAM ID 登録ガイド質量(g)472 / 381 (電池を含む / 電池を含まず)消費電力(W)7.5(最大時)電源単3形電池 4本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用AC アダプター (TASCAM PS-P520U、別売)チャンネル数入力チャンネル数:6チャンネル、録音トラック数:8トラック (6トラック、ステレオミックス)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83 × 205.6 × 41.5 (突起を含む)接続端子【コントロール入出力定格】Bluetooth(R)アダプター (AK-BT1) 専用動作温度(℃)0~40出力端子[ヘッドホン]【アナログオーディオ出力定格】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、最大出力:45mW + 45mW(THD + N 0.1%以下、32Ω負荷時)、推奨インピーダンス:16Ω ~ 400Ω記録メディアmicroSD (64MB~2GB)、microSDHC (4GB~32GB) 、microSDXC (48GB~512GB)USB【コントロール入出力定格】コネクター:Type-C、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス
  • ICレコーダー TASCAM(タスカム)

    ICレコーダー

    TASCAM(タスカム)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    欠品中
    32ビットフロート録音対応 ステレオポータブルレコーダー USB Type-C対応。プロ品質の録音を片手で簡単に。『DR-05XP』は、音楽、動画制作、フィールド、会議、インタビューなど様々な用途でプロ品質の録音や、音声配信を簡単に行えるポータブルハンドヘルドレコーダーです。32ビットフロート録音に対応し、入力レベルの設定を気にせず録音可能。小型軽量のため片手で簡単に操作でき、大切な瞬間を逃しません。
    仕様●チャンネル/トラック数:入力チャンネル数:2 (ステレオ)、録音トラック数:2 (ステレオ)●録音再生形式:【WAV (BWF)】サンプリングレート:44.1/48/96 kHz、量子化ビット深度:16-bit/24-bit/32-bit float、【MP3】サンプリングレート:44.1/48 kHz、ビットレート:32/64/96/128/192/256/320 kbpsセット内容DR-05XP x1、セーフティガイド(保証書付)×1、TASCAM ID 登録ガイド ×1質量(g)174 /126 (電池を含む/電池を含まず)消費電力(W)1.7 (最大時)電源単3形電池2本(アルカリ乾電池またはニッケル水素 電池、別売)、パソコンからのUSB バスパワー 5V / 0.5A、専用 ACアダプター(TASCAM PS-P520U、別売):DC 5V / 2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.5×142.3×27動作温度(℃)0 ~ 40記録メディアmicroSD カード、microSDHC カード、microSDXC カード (最大 512GB)オーディオ[アナログ]【MIC/EXT IN端子( プラグインパワー対応)】コネクター:1/8"(3.5 mm)ステレオミニジャック、入力インピーダンス:18 k Ω以上( プラグインパワーオフ時)、2 k Ω以上( プラグインパワーオン時)、基準入力レベル:- 20 dBV、最大入力レベル:- 4 dBV、【PHONES/LINE OUT 端子】コネクター:1/8"(3.5 mm)ステレオミニジャック、出力インピーダンス:12 Ω、基準出力レベル:- 14 dBV(10k Ω負荷時)、最大出力レベル:+2 dBV(10k Ω負荷時)、最大出力:20 mW + 20 mW(32 Ω負荷時)、推奨ヘッドフォンインピーダンス:16 ~ 250 Ω、【内蔵スピーカー】0.3 W( モノラル)USBコネクター:Type-C、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、USB1.1 FULL SPEED オーディオクラス、サンプリングレート:44.1/48 kHz、量子化ビット深度:24-bit、入力数:2 チャンネル、出力数:2 チャンネル
  • Mixcast 4専用 キャリングバッグ   CS-PCAS20 TASCAM(タスカム)

    Mixcast 4専用 キャリングバッグ CS-PCAS20

    TASCAM(タスカム)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    13日以内出荷
    Mixcast 4専用キャリングバッグ Mixcast 4を気軽に安全に外へ持ち出せる便利なアクセサリーポケット、ショルダーベルト付きキャリングバッグ
    付属品ショルダーベルト質量(kg)0.737寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×320×135
  • ハンドヘルドレコーダーアクセサリーパック   AK-DR11GMK3 TASCAM(タスカム)

    ハンドヘルドレコーダーアクセサリーパック AK-DR11GMK3

    TASCAM(タスカム)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    13日以内出荷
    ウィンドノイズを低減するファーウィンドスクリーン 電源が確保できる 場所での連続録音において便利なACアダプター 持ち運びに便利 な ソフトケース
  • リニアPCMレコーダー TASCAM(タスカム)

    リニアPCMレコーダー

    TASCAM(タスカム)
    取扱い終了
    音楽練習、コンサートに加え野鳥や電車の走行音、更に近年では動画用の音声など、高音質ステレオ録音を必要とするシチュエーションが多く存在します。 優れた応答力をもつマイクユニットをコンパクトなボディに収めたTASCAMリニアPCMレコーダーシリーズは、これらのシチュエーションで求められる高音質録音に応えます。
    付属品USB接続ケーブル、取扱説明書(保証書付き)仕様●ヘッドホン接続時:【イヤホン/音声出力(PHONES/LINEOUT)】最大出力:20mW+20mW(32Ω負荷時)●ライン接続時:【イヤホン/音声出力(PHONES/LINEOUT)】出力インピーダンス:12Ω、基準出力レベル:-14dBV(10kΩ負荷時)、最大出力レベル:+2dBV(10kΩ負荷時)●ファイルシステム:FAT16/32●ファイルフォーマット:【WAV/BWF】サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz、量子化ビット数:16bit/24bit、【MP3】サンプリング周波数:44.1kHz、48kHz、録音ビットレート:32k/64k/96k/128k/192k/256k/320k bps、再生ビットレート:32kbps~320kbps、VBR対応、ID3TAG Ver.2.4対応※VBRで作成されたMP3ファイルはループ再生で正確なIN/OUTポイントが設定できない場合があります。また、早送り/早戻しサーチをすると曲の経過時間と再生音がずれたり、曲の最後の部分を繰り返して再生したりする場合がありますが、一旦再生を停止すれば正常な状態に復帰します。●基準入力レベル:【マイク/外部入力(MIC/EXTIN)】-20dBV●最大入力レベル:【マイク/外部入力(MIC/EXTIN)】-4dBV●リバーブエフェクト:プリセット数:6、種類:ホール1、ホール2、ルーム、スタジオ、プレート1、プレート2(HALL 1、HALL 2、ROOM、STUDIO、PLATE 1、PLATE 2)●ローカットフィルター:カットオフ周波数:40/80/120 Hz●三脚取り付け用穴:1/4インチ・カメラネジ●内蔵スピーカー:0.3W、モノラル●再生スピードコントロール:0.5倍~1.5倍(0.1倍単位)※44.1k/48k Hz時のみ●歪率:0.05%以下 (Fs 44.1k/48k/96kHz、マイク/外部入力 to イヤホン/音声出力、JEITA)●電池持続時間:【アルカリ乾電池(EVOLTA)】録音時:約10.5時間(WAV、96kHz、24bit、内蔵マイク使用時、JEITA)、約17.5時間(WAV、44.1kHz、16bit、内蔵マイク使用時、JEITA)、約16時間(MP3、44.1kHz、128kbps、内蔵マイク使用時、JEITA)、再生時:約19.5時間(WAV、44.1kHz、16ビット、ヘッドホンまたは内蔵スピーカー使用時、JEITA)、【ニッケル水素電池(eneloop)】録音時:約10時間(WAV、96kHz、24bit、内蔵マイク使用時、JEITA)、約15.5時間(WAV、44.1kHz、16bit、内蔵マイク使用時、JEITA)、約13時間(MP3、44.1kHz、128kbps、内蔵マイク使用時、JEITA)、再生時:約16.5時間(WAV、44.1kHz、16bit、ヘッドホンまたは内蔵スピーカー使用時、JEITA)※電池持続時間は、お使いの記録メディアにより記載された値から変動することがあります。質量(g)164(電池を含む) / 116(電池を含まず)消費電力(W)1.7(最大時)電源単3形電池2本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(TASCAM PS-P520E、別売)コネクタ形状【イヤホン/音声出力(PHONES/LINEOUT)】3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、アンバランス、【マイク/外部入力(MIC/EXTIN)】3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、アンバランス、プラグインパワー対応チャンネル数2チャンネル(ステレオ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×141×26周波数特性Fs=44.1kHz :20Hz~20kHz +1dB/-3dB (マイク/外部入力 to イヤホン/音声出力、JEITA)、Fs=48kHz :20Hz~22kHz +1dB/-3dB (マイク/外部入力 to イヤホン/音声出力、JEITA)、Fs=96kHz :20Hz~40kHz +1dB/-3dB (マイク/外部入力 to イヤホン/音声出力、JEITA)入力インピーダンス【マイク/外部入力(MIC/EXTIN)】25kΩS/N比92dB以上 (Fs 44.1k/48k/96k Hz、マイク/外部入力 to イヤホン/音声出力、JEITA)動作温度(℃)0~40記録メディアmicroSDカード(64MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)内蔵マイク無指向性、ステレオチューナー数測定範囲:C1~B6、A4キャリブレーション範囲:435Hz~445Hz(1Hz単位)USBコネクター:USB Mini-Bタイプ、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス
  • 〔ライブ配信〕ポッドキャスト レコーディング コンソール Mixcast 4 TASCAM(タスカム)

    〔ライブ配信〕ポッドキャスト レコーディング コンソール Mixcast 4

    TASCAM(タスカム)
    取扱い終了
    4人のポッドキャスト制作を実現するワークステーション。4つのマイク入力と4つのヘッドホン出力、オートミキサーを搭載し最適な音量バランスをサポート ミックスマイナス機能搭載、電話や通話アプリでの「ゲストトーク」もエコー無しで録音可能 効果音やボイスエフェクトを割り当てられるサウンドパッド 5インチの大型カラータッチパネルで、簡単・直感的な操作性 収録から公開まで、一貫したワークフローを提供する編集ソフトTASCAM Podcast Editorをハンドル SDカードへダイレクトにマルチトラック録音が可能(最大14トラック) 14in / 2out USBオーディオインターフェース機能 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ロシア語、中国語、日本語、韓国語の9つから言語選択可能 4マイク入力- TRS/XLR コンボジャック装備。 ファントム電源を各CH独立でオン・オフ設定可能 マイク入力に多彩なボイス設定、コンプレッサー、ディエッサー、ノイズサプレッサー、ダッキングを搭載 マイク入力にリバーブやボイスチェンジャー機能を使った演出やプライバシー保護が可能 押しやすい大型自照式サウンドパッドボタンを8個装備(プリセット1バンクに加えて8バンクまで登録可能) 収録済みポッドキャストの再収録を可能にするオーバーライト機能を搭載 操作性に優れた100mmフェーダー搭載 ステレオライン入力端子(6mm標準TRS L-R) スマートホンからの音楽再生やトークに使用可能な接続用4極端子をリアに装備(3.5mm TRRS) フロント側にヘッドセット用 3.5mm 4極端子(TRRS)を装備 ※ヘッドホン出力は、背面のヘッドホン出力1と共用 メインモニター出力にはTRS L-R端子とステレオミニ端子(3.5mm)を装備 配信動画と音声のずれを調整するUSBアウトプットディレイ搭載 モニタースピーカー使用時のハウリング防止機能(Feedback Prevention)搭載 トークバック機能搭載 LCDおよびLEDは設置環境に応じて広範囲に細かく輝度調整が可能 着脱防止ロック付きACアダプター付属
    付属品ACアダプター (PS-P1220E NUT)、USBケーブル(Type-C - Type-C)、取扱説明書 (保証書付き)、TASCAM ID登録ガイド仕様対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-T質量(kg)2.55消費電力(W)12.5(最大時)電源専用ACアダプター (PS-P1220E NUT)、DC12V周波数(kHz)【USBオーディオ】サンプリング:48外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)374.8×56.5×263.6(突起部含まず)、374.8×71.2×266.7(突起部含む)出力インピーダンス(Ω)【LINE OUT(TRRS) 端子(CTIA規格)】100、【MONITOR OUT L/R (balanced) 端子】200、、【LINE OUT 端子】200入力端子【マイク(1-4)】XLR:XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)、TRS:6.3 mm(1/4") TRS標準ジャック (Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)コネクタ【マイク 入力端子(1-4)】XLR/TRSコンボジャックタイプ、【PHONES (TRRS) 1 端子 (CTIA規格)】3.5 mm(1/8") 4極ミニジャック、【LINE IN (TRRS) 端子 (CTIA規格)】3.5 mm(1/8") 4極ミニジャック、【LINE IN L/R (balanced) 端子】6.3 mm(1/4") TRS標準ジャック (Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)、【PHONES 端子(1-4)】6.3 mm(1/4") ステレオ標準ジャック、【PHONES (TRRS) 1 端子(CTIA規格)】3.5 mm(1/8") 4極ミニジャック、【LINE OUT(TRRS) 端子(CTIA規格)】3.5 mm(1/8" ) 4極ミニジャック、【MONITOR OUT L/R (balanced) 端子】6.3 mm(1/4") TRS標準ジャック (Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)、【LINE OUT 端子】3.5mm(1/8") ステレオミニジャック、【USB】USB Type-C録音時間録音形式:WAV24ビット/48kHz、14ch:0時間35分(4GB)/1時間10分(8GB)、2ch:4時間07分(4GB)/8時間15分(8GB)対応フォーマット【録音再生】WAV(BWF):48 kHz、24bit、2 chステレオ/14 ch Poly、【USB】転送:USB2.0 HIGH SPEEDトラック数最大録音:14トラック(12トラック、2ミックス)記録メディアSDカード (64 MB~2 GB)、SDHCカード (4 GB~32 GB)、SDXCカード (48 GB~512 GB)出力レベル【LINE OUT(TRRS) 端子(CTIA規格)】最大:25 dBu、規定:45 dBu、【MONITOR OUT L/R (balanced) 端子】最大:20 dBu、規定:+0 dBu、【LINE OUT 端子】最大: +6 dBv、規定:-14 dBvインピーダンス(Ω)【PHONES 端子(1-4)】推奨:16~600入力レベル【マイク 入力端子(1-4)】最大:+10 dBu (LEVEL「MIN」時)、規定: -10 dBu (LEVEL「MIN」時)、最小:-76.5 dBu (LEVEL「MAX」時)、【PHONES (TRRS) 1 端子 (CTIA規格)】最大:+4 dBV (LEVEL「MIN」時)、規定:-16 dBV (LEVEL「MIN」時)、最小: -82.5 dBV (LEVEL「MAX」時)、【LINE IN (TRRS) 端子 (CTIA規格)】最大:+8 dBV、規定: -12 dBV量子化ビット数【USBオーディオ】24ビットBluetooth出力クラス:Class 2 (見通し通信距離: 約10m)動作温度範囲(℃)0~40ゲイン【マイク 入力端子(1-4)】幅:66.5dB、【PHONES (TRRS) 1 端子 (CTIA規格)】幅:66.5最大出力(mW)【PHONES 端子(1-4)】45+45(THD + N 0.1%以下、32Ω負荷時)出力数【USBオーディオ】2 チャンネル 本機への入力入力数【USBオーディオ】14 チャンネル 本機からの出力対応コーデックA2DP:SBC、AAC対応プロファイルA2DP入力インピーダンス(kΩ)【マイク 入力端子(1-4)】2.1、【PHONES (TRRS) 1 端子 (CTIA規格) 】2、【LINE IN (TRRS) 端子 (CTIA規格)】11デバイス【クラス/USB】マスストレージクラス、USBオーディオクラス 2.0(USBクラスコンプライアント)
  • ICレコーダー  グレー VR-04-GY [8GB /ワイドFM対応] TASCAM(タスカム)

    ICレコーダー グレー VR-04-GY [8GB /ワイドFM対応]

    TASCAM(タスカム)
    取扱い終了
    かんたん操作で大切な音を録る 3マイク搭載、シーンに合わせて簡単録音 1.2インチLCD画面で快適操作 ワンアクションで録音 安心の長時間録音 8GBメモリー内蔵、さらに最大32GBのmicroSDHCカードに対応(microSDカードは別売りです) 充電式バッテリー内蔵 便利な機能 ラジオチューナー搭載 外部入力端子装備
  • ICレコーダー  シルバー VR-04-S [8GB /ワイドFM対応] TASCAM(タスカム)

    ICレコーダー シルバー VR-04-S [8GB /ワイドFM対応]

    TASCAM(タスカム)
    取扱い終了
    かんたん操作で大切な音を録る 3マイク搭載、シーンに合わせて簡単録音 1.2インチLCD画面で快適操作 ワンアクションで録音 安心の長時間録音 8GBメモリー内蔵、さらに最大32GBのmicroSDHCカードに対応(microSDカードは別売りです) 充電式バッテリー内蔵 便利な機能 ラジオチューナー搭載 外部入力端子装備
  • ポップガード   TM-AG1 TASCAM(タスカム)

    ポップガード TM-AG1

    TASCAM(タスカム)
    取扱い終了
    ボーカル録音時のポップノイズを低減するポップガード 効率的にノイズを抑えるデュアルナイロンスクリーンとサイドエアダクト ボーカルレコーディングを妨げないロゴ無しスクリーン フレキシブルな設置を可能にするロンググースネック
  • ダイナミックマイク   TM-82 TASCAM(タスカム)

    ダイナミックマイク TM-82

    TASCAM(タスカム)
    取扱い終了
    楽器やボーカルの収録に適したマイク特性 カーディオイド 単一指向性 頑丈なメタル筐体 マイクホルダー付属
    付属品マイクホルダー(ネジ径 5/8インチ)×1 取り扱い説明書(保証書付き)×1形式ダイナミックマイクロフォン出力インピーダンス(Ω)300 +/- 30% (at 1KHz)音圧感度(dB)-53+/-3 (0dB=1V/Pa at 1kHz)
  • ダイナミックマイク   TM-70 TASCAM(タスカム)

    ダイナミックマイク TM-70

    TASCAM(タスカム)
    取扱い終了
    付属品卓上スタンド× 1、マイクホルダー(ネジ径5/8インチ)× 1、×LRマイクケーブル(2.0m)× 1、取り扱い説明書(保証書付き)× 1形式ダイナミックマイクロフォン感度- 51dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)出力インピーダンス(Ω)250+/- 30% (at 1KHz)
  • USBコンデンサーマイク   TM-250U TASCAM(タスカム)

    USBコンデンサーマイク TM-250U

    TASCAM(タスカム)
    取扱い終了
    USBケーブル一本でパソコンに直接接続 ドライバー不要、USBクラス・コンプライアント機器に対応。 Windows, Mac OS, iOS/iPadOSに対応 Android/Chromebook端末でも使用可能 ※互換性があることを確認していますが、全ての端末での動作を保証するものではありません 16-bit/48kHz サンプリングに対応 ヘッドホン出力端子装備。歌や演奏時のモニター音の遅れによる違和感が無いダイレクトモニタリング機能搭載 ヘッドホンボリュームを本体に装備 マイクボリューム(ゲイン)を本体に装備 マイクミュートボタンを本体に装備 頑丈なメタル筐体 USB C-A ケーブル(2m)、マイクホルダー(ネジ径 5/8インチ)、卓上マイクスタンド付属
    付属品卓上マイクスタンド×1、マイクホルダー(ネジ径5/8インチ)×1、USBTypeC-Aケーブル(2m)×1、取り扱い説明書(保証書付き)×1