カテゴリ

  • 家電(4)
絞り込み
ブランド
  • KEF(ケーイーエフ)
  • MARWI(143)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • ラスタバナナ(18)
  • レイ・アウト(13)
  • 福井クラフト(4)
  • エレコム(3)
  • AHS(3)
  • 多摩電子(2)
  • カラークリエーション(2)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
  • SKC(環境測定)(2)
  • VISION(2)
  • TKG(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • Digi-Pas(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • audio-technica(1)
  • FUJITSUBO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「basio」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウーファー  MINERAL WHITE KC62 [1本] KEF(ケーイーエフ)

    ウーファー MINERAL WHITE KC62 [1本]

    KEF(ケーイーエフ)
    279,800税込307,780
    1個
    7日以内出荷
    サイズ&パフォーマンス Uni-Core テクノロジー パフォーマンスを維持しながら、サイズは1/3に 2 x 6.5” Uni-Core フォース・キャンセリング・ドライバー スピードとパワーを伴った、高精度且つ、ディープベースサウンド P-Flex エッジ (通称 ”折り紙”エッジ) ディストーションを抑え、出力、スピード、ディテールを改善 スマート・ディストーション・コントロール・テクノロジー 高精度シグナルコントロール, クリーンで、正確なベースサウンド 最大75%まで全高調波歪み率(THD)を抑制 ミュージック・インテグリティー・エンジン DSP アルゴリズム IBX (intelligent bass extension) ディープ、ダイナミックベースサウンド 汎用性 ほとんどの既存システムへの接続を可能にする多彩な接続オプション 5パターンのプレースメント設定 環境に左右されないシームレスなイコライゼーション デザイン性 鋳造アルミ二ウムキャビネット、側面にバッフルの組み合わせ 超小型でありながらパーフェクトなラインを描くコンテンポラリーなデザイン カーボンブラックブラック、ミネラルホワイトの2つのバリエーションをご用意
  • ウーファー  CARBON BLACK KC62 [1本] KEF(ケーイーエフ)

    ウーファー CARBON BLACK KC62 [1本]

    KEF(ケーイーエフ)
    279,800税込307,780
    1個
    7日以内出荷
    サイズ&パフォーマンス Uni-Core テクノロジー パフォーマンスを維持しながら、サイズは1/3に 2 x 6.5” Uni-Core フォース・キャンセリング・ドライバー スピードとパワーを伴った、高精度且つ、ディープベースサウンド P-Flex エッジ (通称 ”折り紙”エッジ) ディストーションを抑え、出力、スピード、ディテールを改善 スマート・ディストーション・コントロール・テクノロジー 高精度シグナルコントロール, クリーンで、正確なベースサウンド 最大75%まで全高調波歪み率(THD)を抑制 ミュージック・インテグリティー・エンジン DSP アルゴリズム IBX (intelligent bass extension) ディープ、ダイナミックベースサウンド 汎用性 ほとんどの既存システムへの接続を可能にする多彩な接続オプション 5パターンのプレースメント設定 環境に左右されないシームレスなイコライゼーション デザイン性 鋳造アルミ二ウムキャビネット、側面にバッフルの組み合わせ 超小型でありながらパーフェクトなラインを描くコンテンポラリーなデザイン カーボンブラックブラック、ミネラルホワイトの2つのバリエーションをご用意
  • ウーファー KEF(ケーイーエフ)

    ウーファー

    KEF(ケーイーエフ)
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    10インチフロントファイアリング型アクティブサブウーファー。Kube 10 MIEは、密閉型キャビネット、10インチのベースドライバー、300ワットの出力を備え、優れた低音拡張とコントロールを実現します。Music Integrity Engine®;搭載のKube 10 MIEは、低音の奥行きとダイナミクスを大幅に強化し、そのポテンシャルを最大限引き出します。シームレスでエレガント。キャビネットデザインにより最適な配置が可能になり、モダンなデザインは部屋のインテリアとシームレスに調和します。Music Integrity Engine®; (MIE)。KEF独自のDSP(デジタル信号処理)アルゴリズムにより、サブウーファーの全てのコンポーネントが完全に調和します。iBX Intelligent Bass Extension(インテリジェント・ベース・エクステンション)などの機能により、あらゆる視聴レベルでさらに深く正確な低音を提供します。重低音を感じてください。Kubeは、大きなコーン面積と高い可動域を持つフロントファイアリング型ロングスロードライバーを特徴とし、低周波でより高い出力を実現します。効率的かつ低音で動作する300W Class DのRMSアンプにより、パフォーマンスがさらに向上します。万能な没入感。Kubeシリーズの中型モデルで、簡単に置くことができ、映画、音楽、テレビ、ゲームの体験をより向上させるのに最適です。多様な接続系統。Kubeには、KEF SmartConnectやスピーカーレベル入力などの多彩な接続オプションが用意されており、あらゆるシステムに簡単に接続できます。3つのルーム配置EQオプション。直感的なプリセットオプションにより、部屋のどこに置いてもKubeの優れたパフォーマンスが可能になります。複数の電源モード。「自動ウェイクアップ」はオーディオ信号を検出してすぐに再生できるようにし、「常時オン」モードではすぐに再生できるようにし、「12Vトリガー」では自動ウェイクアップを実施します。
    仕様アンプパワー(W):300 RMS、ドライバーユニット(mm):1×250、ローパスフィルター:40Hz - 140Hz, LFE、使用電力:100 - 240V, 50/60 Hz、周波数レスポンス:24Hz - 140Hzセット内容Kube 10 MIEサブウーファー/電源コード/ユーロブロックスピーカーレベルコネクター/ユーザーマニュアルおよび保証情報質量(kg)15.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×353×370入力RCA フォノソケット/スピーカーレベル入力/KW1用拡張ポート最大出力111dB消費電力(VA)300デザインパワード・サブウーファー(密閉型)アンプタイプClass-D
  • ウーファー KEF(ケーイーエフ)

    ウーファー

    KEF(ケーイーエフ)
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    12インチフロントファイアリング型アクティブサブウーファー。Kube 12 MIEは、豊かでパワフルな低音を響かせるように設計されており、お気に入りの音楽や映画のためにドキドキするような音を作り出します。12インチの大型ドライバーと300ワットのClass Dアンプを搭載しています。Music Integrity Engine®;搭載のKube 12 MIEは、優れた奥行きとダイナミクスを実現するように最適化されています。シームレスでエレガント。キャビネットデザインにより最適な配置が可能になり、モダンなデザインは部屋のインテリアとシームレスに調和します。Music Integrity Engine®; (MIE)。KEF独自のDSP(デジタル信号処理)アルゴリズムにより、サブウーファーの全てのコンポーネントが完全に調和します。iBX Intelligent Bass Extension(インテリジェント・ベース・エクステンション)などの機能により、あらゆる視聴レベルでさらに深く正確な低音を提供します。重低音を感じてください。Kubeは、大きなコーン面積と高い可動域を持つフロントファイアリング型ロングスロードライバーを特徴とし、低周波でより高い出力を実現します。効率的かつ低音で動作する300W Class DのRMSアンプにより、パフォーマンスがさらに向上します。万能な没入感。Kubeシリーズの2番目の大型モデルで、広い部屋や専用ホームシアターでの映画、音楽、テレビ、ゲームに最適です。多様な接続系統。Kubeには、KEF SmartConnectやスピーカーレベル入力などの多彩な接続オプションが用意されており、あらゆるシステムに簡単に接続できます。3つのルーム配置EQオプション。直感的なプリセットオプションにより、部屋のどこに置いてもKubeの優れたパフォーマンスが可能になります。複数の電源モード。「自動ウェイクアップ」はオーディオ信号を検出してすぐに再生できるようにし、「常時オン」モードではすぐに再生できるようにし、「12Vトリガー」では自動ウェイクアップを実施します。
    仕様アンプパワー(W):300 RMS、ドライバーユニット(mm):1×300、ローパスフィルター:40Hz - 140Hz, LFE、使用電力:100 - 240V, 50/60 Hz、周波数レスポンス:22Hz - 140Hz (±3dB)セット内容Kube 12 MIEサブウーファー/電源コード/ユーロブロックスピーカーレベルコネクター/ユーザーマニュアルおよび保証情報質量(kg)18.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×393×410入力RCA フォノソケット/スピーカーレベル入力/KW1用拡張ポート最大出力114dB消費電力(VA)300デザインパワード・サブウーファー(密閉型)アンプタイプClass-D
AV家電カテゴリ