カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(30)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,852)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- ポリマーギヤ
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,945)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,643)
- エスコ(69,802)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,620)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,744)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,509)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(78)
- 以上(83)
- 以上(83)
- 以上(86)
価格
- 1,500円以下(24,211)
- 1,500-10,000円(66,594)
- 10,000-50,000円(69,039)
- 50,000-100,000円(29,010)
- 100,000円以上(36,619)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ブロックリール F5SF2-LR
ポリマーギヤ(4件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷大径フック付安全ブロックタイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21
ブロックリールF5型
ポリマーギヤ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。用途垂直移動用墜落阻止仕様引寄せロープ標準装備質量(g)1360タイプ大径フック使用荷重(kg)30~100フック口開き(mm)50ケース寸法(mm)150×120×67最大衝撃荷重(kN)8フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7ランヤード(有効長)(m)3.5
常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具
ポリマーギヤ(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)種類巻取式ベルト色ネイビー機能(緊急ロック)なしバックルパススルー落下距離(m)3.3フックスタンダード(1ロック 51Sフック)ランヤード(長さ)(mm)1600胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
ブロックリール RKF2-LR
ポリマーギヤ(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷カラビナ、台付けロープ付安全ブロックタイプカラビナ・台付ロープ型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取巻込み防止付
ポリマーギヤ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様大径フック回転連結リングありタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:なし巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
胴ベルト F型ワンタッチバックル付ベルト
ポリマーギヤ(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本6日以内出荷から13日以内出荷ワンタッチバックル。新規格対応胴ベルト型墜落制止用器具の交換用胴ベルトです。ハーネス型の作業ベルトとしても使用可能です。質量(g)305ベルト幅(mm)50バックルワンタッチバックル胴ベルト長さ(mm)1200
常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具用着脱ランヤード
ポリマーギヤ¥9,798税込¥10,7781個当日出荷2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。 補助ランヤードとしてもご使用いただけます。 リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)タイプ胴ベルト型用ベルト色(巻取)ネイビー機能(緊急ロック)なし落下距離(m)3.3ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
ハーネス用フックハンガー
ポリマーギヤ¥199税込¥2191個当日出荷開口部が広くフックを掛けやすい形状です。着脱が可能な為、お好みの位置に取り付けられます。用途ハーネス用フックハンガーの交換用色ブラック質量(g)10
...