カテゴリ
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- ポリマーギヤ
- モノタロウ(1)
- ツヨロン(藤井電工)(18)
- サンコー(タイタン)(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
「tb-lrn」の検索結果
特価

常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具
ポリマーギヤ(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600ベルト色ネイビー胴ベルト長さ(mm)1200仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)種類巻取式機能(緊急ロック)なしバックルパススルー落下距離(m)3.3フックスタンダード(1ロック 51Sフック)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け