絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

HEC(コンピューケース・ジャパン)

HEC(コンピューケース・ジャパン)のページです。HEC(コンピューケース・ジャパン)は、オフィスサプライ、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
9,198税込10,118
1台
当日出荷
IP54レベルの防塵・防水で、耐衝撃構造!。ソーラーパネル搭載!。ワイヤレスチャージャー搭載!。3モードのLEDライト搭載!!。残量表示LED付き!。安心の超大容量「30000mAh」!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Micro-B 充電専用ケーブル、保証書、カラビナ、ストラップ材質樹脂出力Type-C :5V 3A(MAX)、Type-A :5V 3A(MAX)、ワイヤレスチャージャー :5W(MAX)本体質量(g)約513寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約167.5 × 86.5 × 28.5入力Micro-B :5V 2A(MAX)、Type-C :5V 3A(MAX)、ソーラーパネル :5V 360mA(MAX)保護等級IP54保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)10~11(AC充電器で充電した場合)LED有 (3モード、 スイッチを2回連続押すと点灯・消灯します。)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)30000
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
IP54レベルの防塵・防水で、耐衝撃構造!。ソーラーパネル搭載!。ワイヤレスチャージャー搭載!。3モードのLEDライト搭載!!。残量表示LED付き!。安心の超大容量「20000mAh」!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Micro-B 充電専用ケーブル、保証書、カラビナ、ストラップ材質樹脂出力Type-C :5V 3A(MAX)、Type-A :5V 3A(MAX)、ワイヤレスチャージャー :5W(MAX)本体質量(g)約363寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約167.5 × 86.5 × 21入力Micro-B :5V 2A(MAX)、Type-C :5V 3A(MAX)、ソーラーパネル :5V 360mA(MAX)保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)防塵防水性能IP54充電時間(時間)7~8.5(AC充電器で充電した場合)LED有 (3モード、 スイッチを2回連続押すと点灯・消灯します。)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)20000
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!マグネット搭載で、MagSafe対応iPhoneはワンタッチ装着。最大出力15Wで最新のiPhoneを最速で充電できます。10000mAhモバイルバッテリー!コンパクトだけど大容量、iPhone15への充電が約2回可能です。最大20W PD対応Type-Cポート搭載!USB Power Deliveryに対応した、Type-Cポート(入力・出力)を搭載しています。本体とスマホを同時充電!スマートホンを充電しながら、モバイルバッテリー本体を充電できます。見やすいデジタル残量表示!バッテリー残量を一目で確認可能なディスプレイを搭載しています。3台同時充電!ワイヤレス、Type-Cポート、Type-Aポートを搭載し、スマートフォンやイヤホンなどを3台同時に充電できます。9コの安全機能。9つの安全機能、過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能 を搭載した安心のモバイルバッテリーです。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!本製品は、PSE適合品です。
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質ABSBLACK質量(g)約190外形寸法(mm)約65×99.5×18.8出力Type-C:5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (MAX 20W)、Type-A:4.5V 5A / 5V 4.5A / 9V 2A / 12V 1.5A、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力Type-C :5V 2A / 9V 2A保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)電池残量表示デジタル表示バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約500回
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。コンパクトサイズ 「5000mAh」!。取り外して着せ替え可能!。残量表示LED付き!!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品USB-C ⇔ USB-C Cable材質PC寸法(mm)約25.9×25.9×115.4質量(g)約115出力Type-C (PD):5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、USB-A:4.5V/5A 9V/2A 12V/1.5A入力Type-C (PD) :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A電池Lithium ion保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約1.5電池残量表示LED動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
8,698税込9,568
1台
8日以内出荷
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!。PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。本体とスマホを同時充電!。見やすいデジタル残量表示!。2台同時充電!。軽量アルミボディ採用!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質アルミニウム合金、ラバー、ABS、アクリル質量(g)約144外形寸法(mm)約68×103.5×13.5出力Type-C:5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力Type-C :5V 3A / 9V 2A、Lightning :5V 2A保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)電池残量表示LCDバッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
7,198税込7,918
1台
8日以内出荷
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!。PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。便利なリング付き!。Type-C PD20W!。本体とスマホを同時充電!。3台同時充電!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質ABS寸法(mm)約63.5×98.2×18.8質量(g)約138出力Type-C (PD):5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX 20W、Type-A:5V 3A / 9V 2A MAX 18W、Wireless:15W(MAX)入力Type-C (PD) :5V 3A / 9V 2A MAX 18W電池Lithium polymer保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約1.5電池残量表示LED動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!。PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。本体とスマホを同時充電!。2台同時充電!。軽量アルミボディ採用!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質アルミニウム合金、ABS、アクリル、ファブリック素材質量(g)約166外形寸法(mm)約65.7×99.6×13.4出力Type-C:5V 3A / 9V 2.2A / 12V 1.5A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力Type-C :5V 3A / 9V 2A保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
7,198税込7,918
1台
8日以内出荷
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!。PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。Type-C PD20W!。本体とスマホを同時充電!。2台同時充電!。軽量アルミボディ採用!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質アルミニウム合金、ABS質量(g)約120外形寸法(mm)約65×103×9.8出力Type-C:5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力Type-C :5V 2.4A / 9V 2A保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
ケーブル不要で、スマホに挿すだけ充電!。超コンパクトサイズで大容量「5000mAh」!。スタンド付モバイルバッテリー!。残量表示LED付き!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品保証書 (※本体充電用のケーブルは、付属しません。)材質ABSWHITE質量(g)約90種類Type-Cモデル外形寸法(mm)約75.8×41×26出力5V/2.1A入力5V/2A保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約2.5電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約1000回
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
ケーブル付モバイルバッテリー!。コンパクトサイズ 「5000mAh」!。Type-Cコネクタ 2台同時充電!。軽量アルミボディ採用!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
材質アルミニウム合金、ABS、PC質量(g)約103外形寸法(mm)約25×25×102.3出力Type-C Cable:5V 2A、Type-C:5V 2A入力Type-C Cable:5V 2A保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約2.5~3電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
8,198税込9,018
1台
8日以内出荷
最大30W PD対応モバイルバッテリー!。充電サイクル約1000回の長寿命!。2台同時充電!。コンパクトサイズで大容量「10000mAh」!。残量表示LED付き!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質ABS質量(g)約183外形寸法(mm)約57.8×80.6×27出力Type-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A (MAX 30W)、Type-A:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (QC18W) , 4.5V 5A / 5V 4.5A (SCP 22.5W)入力Type-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A (MAX 30W)保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約1.5電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約1000回
ワンタッチ栓マグボトル 180ml agreen オレンジ JMG-B180-OR HEC(コンピューケース・ジャパン)ワンタッチ栓マグボトル 180ml agreen オレンジ JMG-B180-ORHEC(コンピューケース・ジャパン)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ワンタッチ栓の付いた便利な可愛らしい小型マグボトル。軽量、省スペース、持ち運びの負担になりません!。重量わずか164g
オレンジ容量(mL)180
ワンタッチ栓マグボトル 180ml agreen グリーン JMG-B180-GR HEC(コンピューケース・ジャパン)ワンタッチ栓マグボトル 180ml agreen グリーン JMG-B180-GRHEC(コンピューケース・ジャパン)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ワンタッチ栓の付いた便利な可愛らしい小型マグボトル。軽量、省スペース、持ち運びの負担になりません!。重量わずか164g
グリーン容量(mL)180