カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)
  • ミルウォーキーツール(30)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(9)
  • BELL(6)
  • READY GO(5)
  • 三菱電機(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • SKC(環境測定)(2)
  • ポラロイド(polaroid)(2)
  • スズキ(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • 東芝(1)
  • 富士電機(1)
  • 安川電機(1)
  • tecMATE(1)
  • INTERSIL(1)
  • 電菱(1)
  • TEAC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lithium」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)

    モバイルバッテリー

    HEC(コンピューケース・ジャパン)
    7,198税込7,918
    1台
    8日以内出荷
    MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!。PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。便利なリング付き!。Type-C PD20W!。本体とスマホを同時充電!。3台同時充電!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
    付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質ABS寸法(mm)約63.5×98.2×18.8質量(g)約138出力Type-C (PD):5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX 20W、Type-A:5V 3A / 9V 2A MAX 18W、Wireless:15W(MAX)入力Type-C (PD) :5V 3A / 9V 2A MAX 18W電池Lithium polymer保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約1.5電池残量表示LED動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回
  • モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)

    モバイルバッテリー

    HEC(コンピューケース・ジャパン)
    5,998税込6,598
    1台
    8日以内出荷
    PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。コンパクトサイズ 「5000mAh」!。取り外して着せ替え可能!。残量表示LED付き!!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
    付属品USB-C ⇔ USB-C Cable材質PC寸法(mm)約25.9×25.9×115.4質量(g)約115出力Type-C (PD):5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、USB-A:4.5V/5A 9V/2A 12V/1.5A入力Type-C (PD) :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A電池Lithium ion保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約1.5電池残量表示LED動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回