SednaEarfit max APP3 [M]AZLA(アズラ)翌日出荷
3つの独自最新技術を駆使して新開発したApple社製のカナル型完全ワイヤレスイヤホンAirPods Pro 3専用イヤーピースです。イヤーピース本体には精密技術を駆使した最高水準の医療用シリコン素材を採用。医療グレードとは異なり、外科医療でも使用される100%「医療用」LSRのため、清潔で極めて刺激性が少なく、そして適度な弾力と摩擦で耳道に優しくフィットし、長時間でも快適に使用できます。そしてAZLA最新技術の一つ「一体型アダプター設計」を採用。これによりイヤーピースの外れ防止と確実な密閉性の確保、没入感のある立体音響を実現します。2つ目の新技術として「可変厚設計」を採用。イヤーピース先端に向かって薄くなる独自のテーパード構造設計を進化させ、部分的に厚みを変化させることでさらなるフィッティング向上を実現。3つ目の新技術としてシリコン一体成型された「12Hヘキサゴンフィルター」を採用。従来のハニカム構造フィルターを進化させ、六角形と複数の幾何学形状を組み合わせた構造により、的確に異物の侵入を防ぎつつ音響伝達を最大化します。
仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない