絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Rose

Roseのページです。Roseは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホン カナル型 QT-7 Pro リーフブルー QT7P-LBL [Φ3.5mm ミニプラグ] Roseイヤホン カナル型 QT-7 Pro リーフブルー QT7P-LBL [Φ3.5mm ミニプラグ]Rose
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
2BA+1DDを搭載したハイブリッド構成 10mmダイナミックドライバーは迫力と量感のある低音再生を実現、ノズル付近に配置された2基のバランスド・アーマチュアドライバーはそれぞれ中音域と高音域の再生を担当し高解像度と高密度なボーカル再生と透明感のあるサウンドを提供します。 携帯電話やエントリークラスのプレーヤーで十分駆動できるようにこだわり設計されているため再生環境を選ばずご使用いただけます。 軽量かつコンパクトなハウジング 人間工学に基づき軽量かつコンパクトに設計されたハウジングは耳が小さく通常のイヤホンでは大きすぎると感じられていた方にも快適な装着感を提供します。 また、耐衝撃性に優れたアクリル樹脂製のハウジングは落下しても割れにくく、抗アレルギー仕様のため肌にも優しい造りとなっています。 カラーバリエーションは清涼感のあるクリア仕様でブラック、ブルー、レッドと葉脈柄をイメージしたリーフブルーの4色をご用意しています。 高品位かつ着脱可能なイヤホンケーブル シルバーコートされた単結晶銅(5NOCC)ケーブルは良好な高域特性とロスの無い高品位な信号伝送を実現します。 また、コネクタにMMCXを採用することでリケーブルを可能とし自分好みのカスタマイズを行うことが可能です。 ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケースが付属 ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケース(イヤホンポーチ)が付属しイヤホンをしっかりと保護すると共にお好みに合わせてご使用いただくことが可能です。 また、3種類の異なるイヤーピースにより用途に合わせたご使用や快適な装着感を提供します。 【製品仕様】 ドライバー:バランスド・アーマチュアドライバーx2、10mmダイナミックドライバーx1 再生周波数帯域:20Hz~20,000Hz インピーダンス:14Ω 感度:106dB ハウジング素材:アクリル樹脂 ケーブル:着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル ケーブル長:約1.2m プラグ:Φ3.5mm金メッキステレオミニ 重量:約23g(イヤホン片側:3.5g) 付属品:シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
付属品シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1リーフブルー質量(g)約23(イヤホン片側:3.5)ケーブル長(m)約1.2材質(ハウジング)アクリル樹脂再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)14ドライバ種類バランスド・アーマチュアドライバー×2、10/ダイナミックドライバーx1音圧感度(dB)106ケーブル種類着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブルイヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ
イヤホン カナル型 QT-7 Pro レッド QT7P-RD [Φ3.5mm ミニプラグ] Roseイヤホン カナル型 QT-7 Pro レッド QT7P-RD [Φ3.5mm ミニプラグ]Rose
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
2BA+1DDを搭載したハイブリッド構成 10mmダイナミックドライバーは迫力と量感のある低音再生を実現、ノズル付近に配置された2基のバランスド・アーマチュアドライバーはそれぞれ中音域と高音域の再生を担当し高解像度と高密度なボーカル再生と透明感のあるサウンドを提供します。 携帯電話やエントリークラスのプレーヤーで十分駆動できるようにこだわり設計されているため再生環境を選ばずご使用いただけます。 軽量かつコンパクトなハウジング 人間工学に基づき軽量かつコンパクトに設計されたハウジングは耳が小さく通常のイヤホンでは大きすぎると感じられていた方にも快適な装着感を提供します。 また、耐衝撃性に優れたアクリル樹脂製のハウジングは落下しても割れにくく、抗アレルギー仕様のため肌にも優しい造りとなっています。 カラーバリエーションは清涼感のあるクリア仕様でブラック、ブルー、レッドと葉脈柄をイメージしたリーフブルーの4色をご用意しています。 高品位かつ着脱可能なイヤホンケーブル シルバーコートされた単結晶銅(5NOCC)ケーブルは良好な高域特性とロスの無い高品位な信号伝送を実現します。 また、コネクタにMMCXを採用することでリケーブルを可能とし自分好みのカスタマイズを行うことが可能です。 ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケースが付属 ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケース(イヤホンポーチ)が付属しイヤホンをしっかりと保護すると共にお好みに合わせてご使用いただくことが可能です。 また、3種類の異なるイヤーピースにより用途に合わせたご使用や快適な装着感を提供します。 【製品仕様】 ドライバー:バランスド・アーマチュアドライバーx2、10mmダイナミックドライバーx1 再生周波数帯域:20Hz~20,000Hz インピーダンス:14Ω 感度:106dB ハウジング素材:アクリル樹脂 ケーブル:着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル ケーブル長:約1.2m プラグ:Φ3.5mm金メッキステレオミニ 重量:約23g(イヤホン片側:3.5g) 付属品:シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
付属品シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1レッド質量(g)約23(イヤホン片側:3.5)ケーブル長(m)約1.2材質(ハウジング)アクリル樹脂再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)14ドライバ種類バランスド・アーマチュアドライバー×2、10/ダイナミックドライバーx1音圧感度(dB)106ケーブル種類着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブルイヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ
イヤホン カナル型 QT-7 Pro ブルー QT7P-BL [Φ3.5mm ミニプラグ] Roseイヤホン カナル型 QT-7 Pro ブルー QT7P-BL [Φ3.5mm ミニプラグ]Rose
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
2BA+1DDを搭載したハイブリッド構成 10mmダイナミックドライバーは迫力と量感のある低音再生を実現、ノズル付近に配置された2基のバランスド・アーマチュアドライバーはそれぞれ中音域と高音域の再生を担当し高解像度と高密度なボーカル再生と透明感のあるサウンドを提供します。 携帯電話やエントリークラスのプレーヤーで十分駆動できるようにこだわり設計されているため再生環境を選ばずご使用いただけます。 軽量かつコンパクトなハウジング 人間工学に基づき軽量かつコンパクトに設計されたハウジングは耳が小さく通常のイヤホンでは大きすぎると感じられていた方にも快適な装着感を提供します。 また、耐衝撃性に優れたアクリル樹脂製のハウジングは落下しても割れにくく、抗アレルギー仕様のため肌にも優しい造りとなっています。 カラーバリエーションは清涼感のあるクリア仕様でブラック、ブルー、レッドと葉脈柄をイメージしたリーフブルーの4色をご用意しています。 高品位かつ着脱可能なイヤホンケーブル シルバーコートされた単結晶銅(5NOCC)ケーブルは良好な高域特性とロスの無い高品位な信号伝送を実現します。 また、コネクタにMMCXを採用することでリケーブルを可能とし自分好みのカスタマイズを行うことが可能です。 ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケースが付属 ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケース(イヤホンポーチ)が付属しイヤホンをしっかりと保護すると共にお好みに合わせてご使用いただくことが可能です。 また、3種類の異なるイヤーピースにより用途に合わせたご使用や快適な装着感を提供します。 【製品仕様】 ドライバー:バランスド・アーマチュアドライバーx2、10mmダイナミックドライバーx1 再生周波数帯域:20Hz~20,000Hz インピーダンス:14Ω 感度:106dB ハウジング素材:アクリル樹脂 ケーブル:着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル ケーブル長:約1.2m プラグ:Φ3.5mm金メッキステレオミニ 重量:約23g(イヤホン片側:3.5g) 付属品:シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
付属品シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1ブルー質量(g)約23(イヤホン片側:3.5)ケーブル長(m)約1.2材質(ハウジング)アクリル樹脂再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)14ドライバ種類バランスド・アーマチュアドライバー×2、10/ダイナミックドライバーx1音圧感度(dB)106ケーブル種類着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブルイヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ
イヤホン カナル型 QT-7 Pro ブラック QT7P-BK [Φ3.5mm ミニプラグ] Roseイヤホン カナル型 QT-7 Pro ブラック QT7P-BK [Φ3.5mm ミニプラグ]Rose
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
2BA+1DDを搭載したハイブリッド構成 10mmダイナミックドライバーは迫力と量感のある低音再生を実現、ノズル付近に配置された2基のバランスド・アーマチュアドライバーはそれぞれ中音域と高音域の再生を担当し高解像度と高密度なボーカル再生と透明感のあるサウンドを提供します。 携帯電話やエントリークラスのプレーヤーで十分駆動できるようにこだわり設計されているため再生環境を選ばずご使用いただけます。 軽量かつコンパクトなハウジング 人間工学に基づき軽量かつコンパクトに設計されたハウジングは耳が小さく通常のイヤホンでは大きすぎると感じられていた方にも快適な装着感を提供します。 また、耐衝撃性に優れたアクリル樹脂製のハウジングは落下しても割れにくく、抗アレルギー仕様のため肌にも優しい造りとなっています。 カラーバリエーションは清涼感のあるクリア仕様でブラック、ブルー、レッドと葉脈柄をイメージしたリーフブルーの4色をご用意しています。 高品位かつ着脱可能なイヤホンケーブル シルバーコートされた単結晶銅(5NOCC)ケーブルは良好な高域特性とロスの無い高品位な信号伝送を実現します。 また、コネクタにMMCXを採用することでリケーブルを可能とし自分好みのカスタマイズを行うことが可能です。 ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケースが付属 ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケース(イヤホンポーチ)が付属しイヤホンをしっかりと保護すると共にお好みに合わせてご使用いただくことが可能です。 また、3種類の異なるイヤーピースにより用途に合わせたご使用や快適な装着感を提供します。
付属品シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1ブラック質量(g)約23(イヤホン片側:3.5)ケーブル長(m)約1.2材質(ハウジング)アクリル樹脂再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)14ドライバーユニット(Φmm)バランスド・アーマチュアドライバー×2、10/ダイナミックドライバーx1音圧感度(dB)106ケーブル種類着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブルイヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ