カテゴリ
- 家電(4)
絞り込み
ブランド
- M-Audio(エムオーディオ)
- RS PRO(57)
- Beat-Sonic(9)
- SIEMENS(6)
- エレコム(5)
- サンワサプライ(5)
- TEAC(4)
- TOA(3)
- CICONIA(3)
- プリンストン(2)
- ENDY(2)
- ラトックシステム(2)
- NAVC(ナビック)(2)
- サンワダイレクト(2)
- トライメイト(2)
- KEF(ケーイーエフ)(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
「aux rca」の検索結果
特価
![3.5インチ 120Wパワードモニタースピーカー スタジオモニター BX3 [2本 /2ウェイスピーカー] M-Audio(エムオーディオ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717094-220623-02.jpg)
3.5インチ 120Wパワードモニタースピーカー スタジオモニター BX3 [2本 /2ウェイスピーカー]
M-Audio(エムオーディオ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷一段上のサウンドをお求めですか?M-Audioより、その答えとなる高音質マルチメディアモニタースピーカー、BX3、BX4が新登場。 M-Audio BX3/BX4は、ライブ配信、ゲーミング、映画鑑賞、音楽再生に最適化されており、コンパクトなボディでパワフルなプロフェッショナルグレードのサウンドを実現する、デスクトップスピーカーの最適なソリューションです。 BX3/BX4は両機種とも120Wのクリアなサウンドだけではなく、高品質ブラックケブラー素材を採用したウーファー、最適化されたナチュラルシルクドームツイーター、音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により、深みのある豊かなサウンドとクリアでハイエンドなステレオイメージを実現します。さらに、低周波レスポンスを向上させるリアポートにより、再生するあらゆるメディアに没入することができます。 BX3/BX4のリアパネルはコンピュータやモバイルデバイス、その他外部デバイスとの接続を主軸とした設計となっており、使用環境に合わせたEQ調節が可能なHigh&Low EQも搭載しています。また、L/Rアクティブスピーカーポジションスイッチを使用すれば、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左のお好きな方に設定できるようになっております。リアパネルにはオーディオソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)を搭載しており、さらにフロントパネルにもタブレットやコンピュータ、その他のモバイルデバイスなどに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力端子を配置。様々なオーディオソースとの接続に対応しております。 BX3とBX4には、音楽制作、ライブ配信やPodcast番組のレコーディングなどにすぐ使用できるソフトウェア、Pro Tools First M-Audio Editionを付属しています。Pro Tools First M-Audio Edition は、M-Audio とAvid 社により特別に共同開発されたものです。また、BX3/BX4には20種類もの Avid Effectプラグインが付属されており、オーディオプロジェクトのレコーディングやミックスダウン、編集も思いのままです。 音楽制作ソフトウェア付属 Pro Tools First M-Audio Edition 20種類のAvid Effectプラグイン BX3とBX4の主な特徴 3.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラルシルクドームツイーターを搭載(BX3) 4.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラルシルクドームツイーターを搭載(BX4) 最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供 好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載 低周波レスポンスを向上させるリアポート 2基の内、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左に設定できるL/Rアクティブスピーカーポジションスイッチ オーディオソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ) スマートフォンやその他のオーディオソースに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力をフロントパネルに配置 音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現 1/8インチスピーカーペア接続用ケーブル、1/8インチ to 1/8インチケーブル、1/8インチ to RCAケーブル同梱寸法(mm)LF:3.5” / 88.9、HF:1” / 25.4(silk dome)質量(kg)3.35( スピーカー2基につき)電源(V)100-240AC( 50/60Hz)、85W出力120W (total peak)、2×25W (RMS)、ヘッドフォン:1/8” (3.5mm) stereo output寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×145×208(スピーカー1基につき)周波数特性80Hz-22kHz接続ケーブルスピーカー:1/8” (3.5mm) TRSオーディオ入力1 RCA stereo input pair、2 1/4” (6.35mm) TRS inputs、1 1/8” (3.5mm) stereo auxiliary input
デスクトップ・モニタースピーカー(ペア)
M-Audio(エムオーディオ)¥19,980税込¥21,9781セット7日以内出荷3.5インチ120W BLUETOOTHマルチメディア・モニタースピーカー。M-Audio モニタースピーカーBXシリーズにBluetooth機能を追加し、より利便性が向上した新機種BX3 BTが登場。ライブ配信、Podcast制作、音楽制作などに最適で、手軽にスタジオグレードのサウンドを手に入れることができます。Bluetooth®;接続対応。M-Audio BX3 BT Bluetoothマルチメディア・モニタースピーカーはBluetooth®;対応のメディアプレイヤーを、スタジオ・クオリティの優れたサウンドで再生可能です。また、コンパクトな設計によりどのようなデスクトップ環境にも対応します。クリアな音質を実現するデスクトップスピーカー。120Wのクリアなサウンドを実現したスタイリッシュなデザインの2Wayスピーカーを搭載。ブラックケブラー素材を採用した低域ドライバー、音質に影響の少ないMDFキャビネットと低音域のレスポンス向上のために採用されたリアポート・バスレフ方式により豊かで迫力のあるサウンドを実現します。また、最適化されたツイーターのウェーブガイドはクリアで高品位なステレオイメージを提供します。音楽制作はもちろん、ゲーム、映画、リスニングなどにも最適なモニタースピーカーです。様々なデバイスに柔軟に対応。リアパネルには外部入力用にRCA端子、標準フォン(TRS)端子、ミニジャック(TS)端子を搭載。さらに、フロントパネルにはステレオミニジャックAUX入力端子とヘッドホン接続端子を搭載しています。ユーザーカスタマイズ。High&Low EQを搭載し、使用環境に合わせて好みのサウンドバランスに調整可能。また、ポジションスイッチ搭載によりスピーカーの右/左のポジションを指定できるので、ボリュームノブが付いているスピーカーを左側、もしくは右側にするなど、お好みの設定が可能です。MPC Beatsソフトウェア付属充実のサウンドコンテンツ。MPCハードウェアをベースにしたMac/PC用の音楽制作ソフトウェアMPC Beatsを付属。インストゥルメント・プラグイン、エフェクトプラグイン、オーディオおよびドラムサンプルを豊富に収録し、クリエイティブな音楽制作を実現します。BX3 BTの主な特長。Bluetooth®;対応。ブラックケブラー素材を採用した3.5インチの低域ドライバーと1インチのナチュラル・シルクドーム・ツイーターを搭載。最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供。好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載。低周波レスポンスを向上させるリアポート。ボリュームコントロールの付いている側のスピーカーポジションを左右お好みのポジジョンに設定できるL/Rアクティブスピーカー・ポジションスイッチ搭載。入力用RCA端子、標準フォン(TRS)端子、ステレオミニ(TRS)端子を搭載。スマートフォンやその他のオーディオ・ソース入力用ステレオミニAUX端子をフロントパネルに搭載。音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現。スピーカーペア接続用ミニケーブル、ステレオミニケーブル、ステレオミニ to RCAケーブル同梱仕様HFドライバー:1” / 25.4mm; silk dome、LFドライバー:3.5” / 88.9mm、スピーカー接続ケーブル:ステレオミニ、ヘッドフォン出力:ステレオミニ x1質量(kg)3.4(スピーカーペア)出力(W)120 (total peak), 2×25 (RMS)電源100-240 VAC, 50/60Hz, 85W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×145×208( スピーカー1基につき)周波数特性80Hz - 22kHzBluetooth範囲:30.5 mオーディオ入力RCA ステレオ入力x1標準フォン端子x2ステレオミニAUX入力x1![4.5インチ 120W パワードモニタースピーカー モニタースピーカー BX4 [2本 /2ウェイスピーカー] M-Audio(エムオーディオ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717103-220623-02.jpg)
4.5インチ 120W パワードモニタースピーカー モニタースピーカー BX4 [2本 /2ウェイスピーカー]
M-Audio(エムオーディオ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷高音質モニタリングスピーカー M-Audio BX4はPodcast配信、ライブ配信、ゲーミングや会議会場などでの使用に最適な1台です。設置も簡単で、このコンパクトサイズでクラス最高水準の音で設計されたデスクトップ・モニタリングスピーカーです。 没入感のあるサウンド M-AudioのBX4スピーカーは、ライブ配信、Podcast配信、ゲーミング、映画鑑賞、音楽鑑賞などのために設計されております。このスタイリッシュなデザインの2スピーカーは、120Wのクリアなサウンドだけでなく、ブラックケブラー素材を採用した低周波ドライバー、音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現します。さらに、低周波レスポンスを向上させるリアポートにより、ゲームや映画、音楽にリアリティを付加し、のめり込むことができます。また、最適化されたツイーターのウェーブガイドはクリアでハイエンドなステレオイメージを提供します。BX4は、あらゆる用途に最適なデスクトップスピーカーです。 柔軟な対応力 BX4のリアパネルには、外部デバイス接続用にRCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)を搭載。さらに、フロントパネルに配置された1/8インチのステレオAUX入力端子と1/8インチヘッドホン出力端子には、お使いのタブレットやコンピュータ、モバイルデバイスなどを接続することができます。 ユーザーカスタマイズ M-Audio BX4にはEQ調節が可能なHigh&Low EQを搭載していますので、ご使用環境に合ったお好みのサウンドバランスに調整することができます。また、L/Rアクティブスピーカーポジションスイッチを設定すれば、2基のスピーカーのどちらを右/左にするか指定できますので、例えばフロントパネルにボリュームノブが付いている方を左側、もしくは右側にするなど、お好みの設定が可能です。 Pro Tools First M-Audio Edition付属 世界水準のDAWソフトウェア、Pro Tools First M-Audio editionを付属。ミュージシャンやシンガーソングライターの音楽制作、ライブ配信やPodcast番組のレコーディングなど、世の中に発信するコンテンツをクリエィティブに作成することができます。 Pro Tools First M-Audio Editionには数に制限無く作成できるバストラック、エラスティック・タイム、エラスティック・ピッチ、オフラインバウンス機能が搭載されています。また、Cloudストレージを1GBまで使用できますので、他のユーザーとのコラボレーションや、作成したプロジェクトへのアクセスもインターネット環境のあるコンピュータから簡単に行えます。また、付属のAIR Music Tech製バーチャル・インストゥルメントとの互換性も完備していますので、クリエィティブな音楽制作をすぐにでも始めることができます。 BX4の主な特長 4.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラル・シルクドーム・ツイーターを搭載 最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供 好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載 低周波レスポンスを向上させるリアポート 2基の内、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左に設定できるL/Rアクティブスピーカーポジションスイッチ オーディオ・ソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ) スマートフォンやその他のオーディオ・ソースに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力をフロントパネルに配置 音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現 1/8インチスピーカーペア接続用ケーブル、1/8インチ to 1/8インチケーブル、1/8インチ to RCAケーブル同梱 音楽制作ソフトウェア:Pro Tools First M-Audio Edition、20 Avid Effect Plugins付属寸法(mm)LF:4.5” / 114.3、HF:1” / 25.4(silk dome)質量(kg)4.46( スピーカー2基につき)電源(V)100-240AC( 50/60Hz)、85W出力120W (total peak)、2×25W (RMS)、ヘッドフォン:1/8” (3.5mm) stereo output寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×175×225(スピーカー1基につき)周波数特性69Hz-22kHz接続ケーブルスピーカー:1/8” (3.5mm) TSオーディオ入力1 RCA stereo input pair 2 1/4” (6.35mm) TRS inputs 1 1/8” (3.5mm) stereo auxiliary input![デスクトップ・モニタースピーカー BX4BT [2本] M-Audio(エムオーディオ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57338115-250723-02.jpg)
デスクトップ・モニタースピーカー BX4BT [2本]
M-Audio(エムオーディオ)¥22,980税込¥25,2781セット13日以内出荷4.5インチ120W BLUETOOTHマルチメディア・モニタースピーカー。M-Audio モニタースピーカーBXシリーズにBluetooth機能を追加し、より利便性が向上した新機種BX4 BTが登場。ライブ配信、Podcast制作、音楽制作などに最適で、手軽にスタジオグレードのサウンドを手に入れることができます。Bluetooth®;接続対応。M-Audio BX4 BT Bluetoothマルチメディア・モニタースピーカーはBluetooth®;対応のメディアプレイヤーを、スタジオ・クオリティの優れたサウンドで再生可能です。また、コンパクトな設計によりどのようなデスクトップ環境にも対応します。クリアな音質を実現するデスクトップスピーカー。120Wのクリアなサウンドを実現したスタイリッシュなデザインの2Wayスピーカーを搭載。ブラックケブラー素材を採用した低域ドライバー、音質に影響の少ないMDFキャビネットと低音域のレスポンス向上のために採用されたリアポート・バスレフ方式により豊かで迫力のあるサウンドを実現します。また、最適化されたツイーターのウェーブガイドはクリアで高品位なステレオイメージを提供します。音楽制作はもちろん、ゲーム、映画、リスニングなどにも最適なモニタースピーカーです。様々なデバイスに柔軟に対応。リアパネルには外部入力用にRCA端子、標準フォン(TRS)端子、ミニジャック(TS)端子を搭載。さらに、フロントパネルにはステレオミニジャックAUX入力端子とヘッドホン接続端子を搭載しています。ユーザーカスタマイズ。High&Low EQを搭載し、使用環境に合わせて好みのサウンドバランスに調整可能。また、ポジションスイッチ搭載によりスピーカーの右/左のポジションを指定できるので、ボリュームノブが付いているスピーカーを左側、もしくは右側にするなど、お好みの設定が可能です。MPC Beatsソフトウェア付属充実のサウンドコンテンツ。MPCハードウェアをベースにしたMac/PC用の音楽制作ソフトウェアMPC Beatsを付属。インストゥルメント・プラグイン、エフェクトプラグイン、オーディオおよびドラムサンプルを豊富に収録し、クリエイティブな音楽制作を実現します。BX4 BTの主な特長。Bluetooth®;対応。ブラックケブラー素材を採用した4.5インチの低域ドライバーと1インチのナチュラル・シルクドーム・ツイーターを搭載。最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供。好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載。低周波レスポンスを向上させるリアポート。ボリュームコントロールの付いている側のスピーカーポジションを左右お好みのポジジョンに設定できるL/Rアクティブスピーカー・ポジションスイッチ搭載。入力用RCA端子、標準フォン(TRS)端子、ステレオミニ(TRS)端子を搭載。スマートフォンやその他のオーディオ・ソース入力用ステレオミニAUX端子をフロントパネルに搭載。音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現。スピーカーペア接続用ミニケーブル、ステレオミニケーブル、ステレオミニ to RCAケーブル同梱仕様HFドライバー:1” / 25.4mm; silk dome、LFドライバー:4.5” / 114.3 、スピーカー接続ケーブル:ステレオミニ、ヘッドフォン出力:ステレオミニ x1質量(kg)4.5(スピーカーペア)出力(W)120 (total peak), 2×25 (RMS)電源100-240 VAC, 50/60Hz, 85W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×175×225( スピーカー1基につき)周波数特性69Hz - 22kHzBluetooth範囲:30.5 mオーディオ入力RCA ステレオ入力x1標準フォン端子x2ステレオミニAUX入力x1




![3.5インチ 120Wパワードモニタースピーカー スタジオモニター BX3 [2本 /2ウェイスピーカー] M-Audio(エムオーディオ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717094-220623-02.jpg)

![4.5インチ 120W パワードモニタースピーカー モニタースピーカー BX4 [2本 /2ウェイスピーカー] M-Audio(エムオーディオ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717103-220623-02.jpg)
![デスクトップ・モニタースピーカー BX4BT [2本] M-Audio(エムオーディオ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57338115-250723-02.jpg)